カテゴリ

  • 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
  • OSRAM Opto Semiconductors
  • モノタロウ(1)
  • BAGSTER (バグスター)(29)
  • U-KANAYA(16)
  • INAX(LIXIL)(12)
  • TRUSCO(11)
  • ポップリベット・ファスナー(11)
  • フロンケミカル(10)
  • 日動工業(9)
  • VISHAY(7)
  • 大阪魂(7)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(6)
  • SK11(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
  • オンダ製作所(5)
  • 日本フイルター(5)
  • サンドビック(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • ユーエイキャスター(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfh」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オスラム 950Nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 950Nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)OSRAM Opto Semiconductors
1,998税込2,198
1袋(20個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタ OSRAM Opto SemiconductorsOSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタOSRAM Opto Semiconductors
669税込736
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
オスラム 860Nm 赤外線LED, 3 mm 砲弾型 (T-1) OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 860Nm 赤外線LED, 3 mm 砲弾型 (T-1)OSRAM Opto Semiconductors
1,698税込1,868
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
オスラム 950Nm 赤外線LED, サイドビュー OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 950Nm 赤外線LED, サイドビューOSRAM Opto Semiconductors
1,598税込1,758
1袋(20個)
欠品中
オスラム 860Nm 赤外線LED, サイドビュー OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 860Nm 赤外線LED, サイドビューOSRAM Opto Semiconductors
759税込835
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
オスラム 860Nm 赤外線LED, 3.85 x 3.85 mm OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 860Nm 赤外線LED, 3.85 x 3.85 mmOSRAM Opto Semiconductors
919税込1,011
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オスラム 860Nm 高速赤外線LED, トップLED OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 860Nm 高速赤外線LED, トップLEDOSRAM Opto Semiconductors
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:トップLED●放射束:100mW●放射強度:50mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±60°●LED数:1●ピン数:4●寸法:2.9 x 3.4 x 2.1mm●レンズ形状:長方形●シリーズ:SFH 4250S●自動車規格:AEC-Q101●Osram Power TOPLEDシリーズ赤外線LED - 850 / 860 nm. Osram Opto SemiconductorsのPower TOPLEDファミリは、表面実装(SMT)赤外線(IR)発光LEDです。 このファミリには、フラットトップとドームのレンズタイプが用意されています。 Power TOPLEDファミリは、スイッチング時間の短い高出力赤外線LEDです。 最適な用途には、カメラ(CCTV)用の赤外線照明、赤外線データ伝送、センサ技術などがあります。. Power TOPLED赤外線LEDの特長: 表面実装(SMT) PLCC-4パッケージ 寸法: 3 x 3.4 mm 各種レンズタイプ: フラットトップ及びドーム 波長: 850 nm又は860 nmRoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Osram Opto ±60°Si 表面実装 トップLED OSRAM Opto Semiconductorsフォトダイオード Osram Opto ±60°Si 表面実装 トップLEDOSRAM Opto Semiconductors
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:トップLED●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最大検出波長:940nm●標準降下時間:0.04μs●長さ:5.09mm●幅:4mm●高さ:0.85mm●シリーズ:SFHRoHS指令(10物質対応)対応
オスラム 860Nm 赤外線LED, 3216 (1206) OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 860Nm 赤外線LED, 3216 (1206)OSRAM Opto Semiconductors
73,980税込81,378
1リール(2000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オスラム 860Nm 赤外線LED OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 860Nm 赤外線LEDOSRAM Opto Semiconductors
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
オスラム 950Nm 赤外線LED, SMR OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 950Nm 赤外線LED, SMROSRAM Opto Semiconductors
2,298税込2,528
1袋(20個)
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
オスラム 850Nm 赤外線LED, SMT OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 850Nm 赤外線LED, SMTOSRAM Opto Semiconductors
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:SMT●放射束:665mW●放射強度:730mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±20°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3.75 x 3.75 x 2.66mm●シリーズ:OSLON Black●LED材質:シリコン樹脂●最大供給電圧:1.75VRoHS指令(10物質対応)対応
オスラム 照度センサ IC OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 照度センサ ICOSRAM Opto Semiconductors
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Human eye sensitive IR Photodiode Bio fy OSRAM Opto SemiconductorsHuman eye sensitive IR Photodiode Bio fyOSRAM Opto Semiconductors
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様PINフォトダイオード、検出面積1 x 1 mm. OSRAM Opto Semiconductorsのこのファミリの表面実装(SMD) PINフォトダイオードの放射検出面積は、1 x 1 mm2です。 Smart DILパッケージ入りで、昼光フィルタ付きとなしがあります。 適した用途: 産業電子機器、車載機器(雨センサ、ヘッドセットなど)、フォトインタラプタ. SFH2400FAZ、昼光フィルタ付きピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
PIN Photodiode OSRAM Opto SemiconductorsPIN PhotodiodeOSRAM Opto Semiconductors
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様フォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
オスラム フォトトランジスタ, Full Spectrum OSRAM Opto Semiconductorsオスラム フォトトランジスタ, Full SpectrumOSRAM Opto Semiconductors
549税込604
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
フォトダイオード Osram Opto OSRAM Opto Semiconductorsフォトダイオード Osram OptoOSRAM Opto Semiconductors
2,998税込3,298
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様PINフォトダイオードSFH 2200. OSRAM Opto SemiconductorsのSFH2200は、波長が400 nm → 1100 nmの用途向けに設計されたシリコンPINフォトダイオードです。 適した用途には、フォトインタラプタ、産業電子機器、家庭用電化製品、制御回路、駆動回路、リモートコントロールなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Osram Opto 可視光 表面実装 トップLED OSRAM Opto Semiconductorsフォトダイオード Osram Opto 可視光 表面実装 トップLEDOSRAM Opto Semiconductors
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様検出スペクトル:可視光●ピーク感度波長:560nm●パッケージタイプ:トップLED●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●最小検出波長:480nm●最大検出波長:650nm●極性:逆向き●周辺光フォトダイオードSFH 2270R. OSRAM Opto SemiconductorのSFH 2270Rは、高精度の周辺光フォトダイオードです。 これは、表面実装(SMD)タイプのOSRAMの黒色TOPLEDRパッケージに収納されています。 周辺光センサ用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
オスラム 860Nm 赤外線LED, TO-18 OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 860Nm 赤外線LED, TO-18OSRAM Opto Semiconductors
2,798税込3,078
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
オスラム 950Nm 赤外線LED OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 950Nm 赤外線LEDOSRAM Opto Semiconductors
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Osram Opto 赤外線 10° Si スルーホール実装 OSRAM Opto Semiconductorsフォトダイオード Osram Opto 赤外線 10° Si スルーホール実装OSRAM Opto Semiconductors
41,980税込46,178
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:750nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.9mm●幅:5mm●高さ:9mm●極性:順方向●PINフォトダイオード - T-1 3/4 (5 mm)パッケージ. SRAM Opto SemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 1 x 1 mm2の放射検出面積があります。 T-1 3/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。 高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回路などに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
オスラム 860Nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 860Nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)OSRAM Opto Semiconductors
1,998税込2,198
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
オスラム 950Nm 赤外線LED, ミニTOPLED OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 950Nm 赤外線LED, ミニTOPLEDOSRAM Opto Semiconductors
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様ピーク波長:950nm●パッケージタイプ:ミニTOPLED●放射束:40mW●放射強度:75mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±65°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.1 x 1.5 x 1.25mm●レンズ形状:長方形●シリーズ:SFH 4247●LED材質:SnAgCu●最大供給電圧:3.6V●自動車規格:AEC-Q101RoHS指令(10物質対応)対応
オスラム 860Nm 赤外線LED, PLCC 2 OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 860Nm 赤外線LED, PLCC 2OSRAM Opto Semiconductors
1,598税込1,758
1袋(20個)
7日以内出荷
フォトダイオード Osram Opto IR +Visible Light 20°Si スルーホール実装 OSRAM Opto Semiconductorsフォトダイオード Osram Opto IR +Visible Light 20°Si スルーホール実装OSRAM Opto Semiconductors
38,980税込42,878
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:850nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:400nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.9mm●幅:4.8mm●高さ:9mm●半値幅感度角度:20 °●PINフォトダイオード - 5 mm (T-1 3/4)パッケージ. SRAM Opto Semiconductorsのこのフォトダイオードファミリは、標準の5 mm(T-1 3/4)スルーホールパッケージに収められています。 フルスペクトル又は可視光を検出するように設計されており、透明のパッケージに収められています。 周囲の可視光を遮断する昼光フィルタオプション付きのフォトダイオードもあります。 5 mm PINフォトダイオードに適した用途には、高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回路などが含まれます。. 5 mm (T-1 3/4)パッケージ 透明プラスチックパッケージ スルーホール取り付け 放射検出面積: 1 x 1 mm2 様々な受入角度 波長範囲: 400 → 1100 nm 短いスイッチング時間RoHS指令(10物質対応)対応