カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • OSRAM Opto Semiconductors
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • SMC(4)
  • SONIC(ソニック)[文具](1)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エスロン(8)
  • サカエ(11)
  • シャープ(1)
  • ニュース(1)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • ユニオンツール(2)
  • 東海(2)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ut55」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォトダイオード Osram Opto IR +Visible Light 55°Si スルーホール実装 TO-5 OSRAM Opto Semiconductors

    フォトダイオード Osram Opto IR +Visible Light 55°Si スルーホール実装 TO-5

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(40個)
    7日以内出荷
    仕様検出スペクトル:赤外線, 可視光 、 ピーク感度波長:850nm 、 パッケージタイプ:TO-5 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 ピン数:2 、 ダイオード材質:Si 、 最小検出波長:400nm 、 最大検出波長:1100nm 、 長さ:9.5mm 、 幅:9.5mm 、 高さ:3.7mm 、 ピークフォト感度:0.62A/W 、 PINフォトダイオードTO-39パッケージ. このOSRAM Opto Semiconductors製のBPX 61は、ハーメチックシールドTO-39パッケージに収納されたシリコンPINフォトダイオードです。 波長が400 → 1100 nmの用途向けに設計されています。 BPX 61フォトダイオードに適した用途: 産業電子機器、フォトインタラプタ、赤外線リモコン及び、制御 / 駆動回路. BPX 61フォトダイオードの特長: TO-39パッケージ(TO-5に類似) ハーメチックシールドメタルキャン 125 ℃までの用途に最適 短いスイッチング時間RoHS指令(10物質対応)対応