カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- legrand
- MAZDA(マツダ)(7)
- モートーン(5)
- 三菱ふそう(4)
- NOK(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- ノーブランド(2)
- ミヤコ自動車(2)
- 森清化工(2)
- 丸一ゴム工業(2)
- トヨタ(2)
- 日本テレガートナー(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- YKK(1)
- ハンディ・クラウン(1)
- 河淳(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「568-022」の検索結果
特価

ARTEOR RJ45 SOCKET INSERT 1 MODULE WHITE
legrand¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様ISO/IEC 11801 Ed. 2.0、amendment 2、EN 50173-1及びTIA/EIA 568 C. ARTEOR RJ45 Cat 6シングルモジュールFTPソケット. 内蔵圧着で、高速接続のLCS2コネクタ付属 AWG 22単芯ケーブルに最適、AWG 26及びAWG多芯ケーブルまで対応 コンタクトは2色でカラー識別され、配線方式はT568 A及びT568 B 白( : 815-9725 815-9725 )又はマグネシウム( : 815-9721 815-9721 )を用意極数1RoHS指令(10物質対応)対応
Legrand モジュラーコネクタ
legrand¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様タイプ:アウトレット●アウトレット数:1●シールドタイプ:UTP●取り付け角:ストレート●極数:1●長さ:22.5mm●幅:45mm●深さ:33mm●シリーズ番号:572303●ISO/IEC 11801 Ed. 2.0、amendment 2、EN 50173-1及びTIA/EIA 568 C. ARTEOR(TM) RJ45 Cat5e UTPシングルモジュールソケット. 内蔵圧着で、高速接続のLCS2コネクタ付属 AWG 22単芯ケーブルに最適、AWG 26及びAWG多芯ケーブルまで対応 コンタクトは2色でカラー識別され、配線方式はT568 A及びT568 白( 815-9664 815-9664 )又はマグネシウム( 815-9668 815-9668 )を用意RoHS指令(10物質対応)対応