カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- legrand
- ALBA(アルバ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- brembo(2)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- MAZDA(マツダ)(4)
- Molex Premise Networks(1)
- omron(オムロン)(7)
- ParkerTAIYO(1)
- TRW(2)
- Vesrah(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- エスコ(1)
- オリエンタルモーター(1)
- ニッサン(2)
- 三菱重工(2)
- 第一機材(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

Legrand モジュラーコネクタ
legrand¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷仕様タイプ:アウトレット●アウトレット数:1●シールドタイプ:UTP●取り付け角:ストレート●極数:1●長さ:22.5mm●幅:45mm●深さ:33mm●シリーズ番号:572303●ISO/IEC 11801 Ed. 2.0、amendment 2、EN 50173-1及びTIA/EIA 568 C. ARTEOR(TM) RJ45 Cat5e UTPシングルモジュールソケット. 内蔵圧着で、高速接続のLCS2コネクタ付属 AWG 22単芯ケーブルに最適、AWG 26及びAWG多芯ケーブルまで対応 コンタクトは2色でカラー識別され、配線方式はT568 A及びT568 白( 815-9664 815-9664 )又はマグネシウム( 815-9668 815-9668 )を用意RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら