カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)
- ホンダ(38)
- 旭精工(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- TRUSCO(3)
- FYH(日本ピローブロック)(3)
- カトウ工機(2)
- VERTEX(バーテックス)(2)
- ファーステック(2)
- 玉川窯業(2)
- カナフジ電工(2)
- BIG DAISHOWA(1)
- ユニオンツール(1)
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1)
- 建機Platform(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「er206」の検索結果

高周波誘導式フルメタル近接センサ
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷工作機械および金属加工向け。付着防止コーティングで溶接スパッタ耐性。ヘビーデューティの金属性検出面。長い検出距離で高い稼働時間。優れたコストパフォーマンスで導入しやすい付属品ロックナット:2材質外装:ステンレス1.4404(SUS316L)セーフコート、検出面:ステンレス1.4404(SUS316L)セーフコート、ロックナット:ステンレス1.4404(SUS316L)セーフコート取付埋込み可タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)M8×1/L=45保護構造IP67出力開閉電流(DC)(mA):100検出方式高周波誘導式検出距離(mm)2ねじ規格M8×1対応フルメタル外装:有、逆接続保護:有使用周囲温度(℃)-25~70外装ねじ切り形保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~1.6短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC10~36応答周波数(Hz)(DC)150漏れ電流(mA)0.75保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン最小負荷電流(mA)2電気仕様PNP/NPN