カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ifm electronic
  • モノタロウ(1)
  • 岩崎電気(11)
  • オーム電機[配線パーツ](5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • アズワン(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • コクゴ(2)
  • ユーボン(2)
  • エンズィンガー・ジャパン(2)
  • RS PRO(2)
  • オーム電機(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • NWB(日本ワイパブレード)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • HARIO(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • バルコム(1)
  • Sensata / Crydom(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pbt gf30」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力センサ 相対 ifm electronic

    圧力センサ 相対

    ifm electronic
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    ifm electronic PN2xxxシリーズ圧力センサ ifm electronic PN 2xxxシリーズ圧力センサは、取り付け後にセンサがあらゆる方向に回転できる柔軟なデザインを採用しています。デュアルスイッチNC / NO出力又はシングルスイッチ出力 / スケーラブルなアナログ出力を選択できます。このPN圧力センサは、大型高輝度4桁英数字ディスプレイにシステム圧力を連続的に表示して評価できます。このディスプレイは、「赤」の表示から「赤 - 緑」の交互表示に切り替えられ、スイッチング状態をハイライト表示できます。 特長と利点:IO-Link通信 個別のセット及びリセットポイント 見やすいLEDによりスイッチング状態を可視化 信号の減衰、出力の遅延オン / 遅延オフ時間 高い過負荷保護 高い安定性のセラミック製計測素子は過圧を許容 低オフセット又はゼロドリフト(劣化、過圧、温度が要因) IP67
  • ディスプレイ付圧力センサ ifm electronic

    ディスプレイ付圧力センサ

    ifm electronic
    63,980税込70,378
    1個
    12日以内出荷
    2つのスイッチング出力、1つはIO-Link通信インターフェース付き。赤/緑の表示色の違いにより状態を一目で把握。回転式の接続により最適な角度に取付けられる。高い過負荷保護で優れた長期安定性。厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計。ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
    適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2材質媒体接触部:ステンレス 1.4404 (SUS316L)、セラミック、FKM、ステンレス 1.4404 (SUS316L)、PBT+PC-GF30、PBT GF20、PCタイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 34 / L = 90.7保護構造IP 65、IP 67出力開閉電流(mA): (DC)100 (DC)150, (200 (~60 ℃) 250 (~40 ℃))対応リストリクタ素子内蔵:無し (後付け可能)、逆接続保護:有保存温度(℃)-40~100機能ウオッチドッグ(内部電圧監視):有時間起動遅延:0.3消費電流(mA)< 35絶縁抵抗(MΩ)100(DC 500 V)使用周囲温度(℃)-25~80締付トルク(N・m)25~35(推奨締付トルク、パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号、IO-Link(設定可能)短絡保護使用電圧範囲(V)DC 18~30(SELV/PELV電源を使用)応答周波数(Hz)(DC)< 170保護クラスIIIスイッチング方式最小スイッチング:1億回伝送方法COM2 (38、4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2.5プロセス接続接圧部 G 1/4 めすねじ出力数最大:2電気仕様PNP/NPN通信インターフェースIO-Link
  • 流量センサ 逆流防止機能・ディスプレイ付き ifm electronic

    流量センサ 逆流防止機能・ディスプレイ付き

    ifm electronic
    61,980税込68,178
    1個
    12日以内出荷
    媒体の流量と温度を正確に検出。内蔵の測定グラフで、水、クーラント、油、およびグリコール溶液に最適。超高速応答(約10 ms)。スイッチング出力、アナログ出力または周波数出力、IO-Link対応。赤/緑のLED表示色によりプロセス値の変化を把握。ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
    材質ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT+PC-GF30, PBT GF20, PC, 真鍮 ニッケルメッキ (化学メッキ)【媒体接触部】ステンレス1.4401(SUS316), ステンレス 1.4404 (SUS316L), 真鍮 (2.0371), 真鍮 ニッケルメッキ (化学メッキ), PPS, O-リング: FKM質量(g)1286保護構造IP 65, IP 67保存温度(℃)-15~80使用電源(V)電圧範囲/DC 18~30, (SELV/PELV電源を使用)消費電流(mA)< 50入力/出力デジタル出力: 2, アナログ出力: 1出力電流(mA)4~20使用周囲温度(℃)0~60電流(mA)出力開閉(DC)/150, (各出力 2×200 (~60 ; 2×250 (~40℃)負荷抵抗最大500Ω出力信号スイッチング信号, アナログ信号, 周波数信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護逆接続保護/有保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2過負荷保護回路/有プロセス接続接圧部 Rp 1 めすねじ出力数最大2遅延時間(秒)起動/< 3通信インターフェースIO-Link
  • ディスプレイ付圧力センサ ifm electronic

    ディスプレイ付圧力センサ

    ifm electronic
    74,980税込82,478
    1個
    12日以内出荷
    プログラミング可能なIO-Linkとアナログの2つのスイッチング出力。赤/緑の表示色の違いにより状態を一目で把握。回転式の接続により最適な角度に取付けられる。高い過負荷保護で優れた長期安定性。厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
    仕様最大負荷:500Ω適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2, アナログ出力: 1材質媒体接触部:ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630)、ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT+PC-GF30, PBT GF20, PC質量(g)214タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 34 / L = 90.7電圧(V)出力:0~10, (スケーリング可能 1:5)保護構造IP 65, IP 67出力開閉電流(mA): (DC)500 (DC)250対応リストリクタ素子内蔵:無し (後付け可能)、逆接続保護:有保存温度(℃)-40~100機能ウオッチドッグ(内部電圧監視):有時間起動遅延:0.3消費電流(mA)< 35絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-25~80締付トルク(N・m)25~35, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)電流(mA)出力:4~20, (スケーリング可能 1:5)負荷抵抗最小:2000Ω外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号, アナログ信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護使用電圧範囲(V)DC 18~30, (SELV/PELV電源を使用)応答周波数(Hz)(DC)< 500保護クラスIIIスイッチング方式最小スイッチング:1億回伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2プロセス接続接圧部 G 1/4 めすねじ (DIN EN ISO 1179-2)出力数最大:2電気仕様PNP/NPN通信インターフェースIO-Link
  • カルマン渦式ディスプレイ付き ifm electronic

    カルマン渦式ディスプレイ付き

    ifm electronic
    66,980税込73,678
    1個
    12日以内出荷
    媒体の流量と温度を安定して検出。スイッチング出力または周波数出力、IO-Link対応。ディスプレイは最適な角度に回転可能。赤/緑の色変化ではっきり読みやすいディスプレイ。水、脱イオン水、および冷却水に最適。ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
    材質ステンレス 1.4404 (SUS316L), PC, PBT+PC-GF30, PPS, TPE-U【媒体接触部】ステンレス 1.4404 (SUS316L), ETFE, PA 6T, PPS, FKM質量(g)441外形寸法(mm)110×45×72保護構造IP 65, IP 67保存温度(℃)-20~80使用電源(V)電圧範囲/DC 18~30消費電流(mA)< 30入力/出力デジタル出力: 2絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)測定原理カルマン渦式使用周囲温度(℃)0~60締付トルク(N・m)30電流(mA)出力開閉(DC)/100外装角形出力信号スイッチング信号, 周波数信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護逆接続保護/有保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2.5過負荷保護回路/有プロセス接続接圧部 Rc 1/2 めすねじ DN10出力数最大2電気仕様PNP/NPN遅延時間(秒)起動/< 3通信インターフェースIO-Link
  • ディスプレイ付圧力センサ ifm electronic

    ディスプレイ付圧力センサ

    ifm electronic
    74,980税込82,478
    1個
    12日以内出荷
    プログラミング可能なIO-Linkとアナログの2つのスイッチング出力。赤/緑の表示色の違いにより状態を一目で把握。回転式の接続により最適な角度に取付けられる。高い過負荷保護で優れた長期安定性。厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計。ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
    仕様最大負荷:500Ω適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2, アナログ出力: 1材質媒体接触部:ステンレス 1.4404 (SUS316L), Al2O3 (アルミナセラミック), FKM、ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT+PC-GF30, PBT GF20, PCタイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 34 / L = 90.7電圧(V)出力:0~10, (スケーリング可能 1:5)保護構造IP 65, IP 67出力開閉電流(mA): (DC)500 (DC)250対応リストリクタ素子内蔵:無し (後付け可能)、逆接続保護:有保存温度(℃)-40~100機能ウオッチドッグ(内部電圧監視):有時間起動遅延:0.3消費電流(mA)< 35絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-25~80締付トルク(N・m)25~35, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)電流(mA)出力:4~20, (スケーリング可能 1:5)負荷抵抗最小:2000Ω外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号, アナログ信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護使用電圧範囲(V)DC 18~30, (SELV/PELV電源を使用)応答周波数(Hz)(DC)< 500保護クラスIIIスイッチング方式最小スイッチング:1億回伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2プロセス接続接圧部 G 1/4 めすねじ (DIN EN ISO 1179-2)出力数最大:2電気仕様PNP/NPN通信インターフェースIO-Link
  • 圧縮空気流量センサ ifm electronic

    圧縮空気流量センサ

    ifm electronic
    58,980税込64,878
    1個
    12日以内出荷
    流量・消費量・温度を正確に測定。高い繰返し精度と測定ダイナミクス。産業用途で圧縮空気を検出。赤/緑の表示色の違いにより状態を一目で把握。ディスプレイは最適な角度に回転可能。ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
    材質PBT+PC-GF30, PPS GF40, ステンレス 1.4301 (SUS304), ステンレス 1.4305 (SUS303), スチール(1.5523) 亜鉛メッキ, 真鍮 (2.0401), FKM【媒体接触部】ステンレス 1.4301 (SUS304), ステンレス 1.4305 (SUS303), FKM , セラミック ガラス(不活性化処理), PPS GF40, アクリレート質量(g)546.5外形寸法(mm)150×45.4×71.2保護構造IP 65, IP 67入力カウンタリセット保存温度(℃)-20~85機能短絡保護タイプ/パルス使用電源(V)電圧範囲/DC 18~30, (SELV/PELV電源を使用)消費電流(mA)< 80入力/出力デジタル出力: 2, アナログ出力: 1出力電流(mA)4~20, (スケーリング可能)パルス出力積算流量使用周囲温度(℃)0~60電流(mA)出力開閉(DC)/150, (各出力)負荷抵抗最大500Ω外装角形出力信号スイッチング信号, アナログ信号, パルス信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護逆接続保護/有保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2.5過負荷保護回路/有プロセス接続接圧部 R 1/2 おすねじ DN15電気仕様PNP/NPN相対湿度(%RH)最大90遅延時間(秒)起動/1通信インターフェースIO-Link