絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

Hongfa(ホンファ)

Hongfa(ホンファ)のページです。Hongfa(ホンファ)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 30 A フランジ取り付け Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 30 A フランジ取り付け

    Hongfa(ホンファ)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    接点構成2c長さ(mm)68.6寸法(mm)68.6×33.7×26.4コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)26.4取付方式フランジ取付奥行(mm)33.7保護構造プラスチックシール端子形状PCB、クイックコネクト寿命100000回コイル抵抗(Ω)86接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)30最大スイッチング電圧(AC V)277接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
  • Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 12 A、16 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 12 A、16 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 30 A フランジ取り付け Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 30 A フランジ取り付け

    Hongfa(ホンファ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    接点構成2c極数1長さ(mm)68.6寸法(mm)68.6×33.7×26.4コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)26.4取付方式フランジ取付奥行(mm)33.7保護構造プラスチックシール端子形状PCB、クイックコネクトコイル抵抗(Ω)350接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続最大スイッチング電圧(AC V)277接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
  • Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 1c接点 20 A フランジ取り付け Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 1c接点 20 A フランジ取り付け

    Hongfa(ホンファ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    接点構成1c長さ(mm)50寸法(mm)50×27.8×27.2コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)27.2取付方式フランジ取付奥行(mm)27.8保護構造プラスチックシール電源(最大スイッチング)DC560W端子形状クイックコネクトコイル抵抗(Ω)660接点最大許容電圧(V)AC277/DC28接点最大許容電流(A)20(NO)/10(NC)RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)20最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 20A/DC28V 20A(NO)、 AC240V 10A/DC28V 10A(NC)