カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- Hongfa(ホンファ)
- ADAM elements(20)
- CKD(8)
- IDEC(和泉電気)(36)
- Jackery(ジャクリ)(16)
- JAPANNEXT(22)
- LiTime(7)
- omron(オムロン)(6)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- RS PRO(8)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(13)
- エスコ(17)
- サンワサプライ(6)
- マリンテック(20)
- 三菱電機(23)
- 北陽電機(7)
- 大橋産業(BAL)(7)
- 富士倉(8)
- 日動工業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「12v10a」の検索結果
特価

Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc DPNO 10 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥929~税込¥1,022~1袋(2個)ほか7日以内出荷種別トレー式長さ(mm)29寸法(mm)29×13×26.3コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)26.3質量(g)約18取付方式基板実装極数2奥行(mm)13保護構造フラックスタイトシリーズHF140FF接点構成DPST端子形状PCB湿度(%RH)5~85寿命1×107回接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)275コイル電圧(V)12(DC)接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)10最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30コイルと接点間の耐電圧(kV)5最大スイッチング電源(AC kVA)2.5最大スイッチング電源(DC W)240コイル電力(mW)530耐振動(Hz)10~55 1.5mmDA接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 8A
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPST 10 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)ほか7日以内出荷種別チューブ式長さ(mm)28.5寸法(mm)28.5×10.1×12.5コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)12.5質量(g)約8取付方式基板実装極数1奥行(mm)10.1保護構造プラスチックシールシリーズHF118F接点構成SPST端子形状PCB湿度(%RH)5~85寿命1×107接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)620コイル電圧(V)12(DC)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)10最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)440最大スイッチング電圧(DC V)125コイルと接点間の耐電圧(kV)10最大スイッチング電源(AC kVA)2.5最大スイッチング電源(DC W)300コイル電力(mW)220~290耐振動(Hz)(NC)10~55 0.8mmDA、(NO)10~55 1.65mmDA接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 10 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥949~税込¥1,044~1袋(2個)ほか7日以内出荷ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 10 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥1,598~税込¥1,758~1袋(2個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷種別トレー式長さ(mm)29コイル定格電圧(V)DC12取付方式基板実装極数2接点構成DPDT端子形状PCB湿度(%RH)5~85寿命1×107接点材質銀合金コイル電圧(V)12(DC)接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 10 A プラグイン
Hongfa(ホンファ)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応長さ(mm)35.5寸法(mm)35.5×35.5×55.3コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)55.3取付方式プラグイン極数2奥行(mm)35.5保護構造ダストカバー接点構成2c端子形状プラグイン端子コイル抵抗(Ω)95接点最大許容電圧(V)AC250/DC220接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション産業用動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 3c接点 10 A プラグイン
Hongfa(ホンファ)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応長さ(mm)35.5寸法(mm)35.5×35.5×55.3コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)55.3取付方式プラグイン奥行(mm)35.5保護構造ダストカバー接点構成3c端子形状プラグイン端子コイル抵抗(Ω)95動作温度(℃)(Max)+55接点最大許容電圧(V)AC250/DC220接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション産業用動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 1c接点 10 A (NO), 5 A (NC) 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)19寸法(mm)19×15.2×15.5コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)15.5取付方式プリント基板奥行(mm)15.2保護構造フラックスタイト接点構成1c端子形状PCB接点最大許容電圧(V)AC277/DC28(NO)/AC250(NC)接点最大許容電流(A)10/5RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10(NO)、5(NC)最大スイッチング電流(DC A)10(NO)、5(NC)最大スイッチング電圧(AC V)250、277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 10A/DC28V 10A(NO)、 AC250V 5A(NC)