カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- Hongfa(ホンファ)
- COMAIR ROTRON(7)
- COVELL(コベル)(10)
- EBM PAPST(138)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(8)
- NSP(22)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- RS PRO(70)
- SUNON(10)
- さくら電子(18)
- アタックベース(9)
- オリエンタルモーター(26)
- サンエス(642)
- ジーベック(32)
- ベッセル(7)
- メルコテクノレックス(5)
- 山洋電気(98)
- 未来舎(13)
- 空調服(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「fan 24v」の検索結果

Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 1c接点 20 A フランジ取り付け
Hongfa(ホンファ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷長さ(mm)50寸法(mm)50×27.8×27.2コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)27.2取付方式フランジ取付奥行(mm)27.8保護構造プラスチックシール電源(最大スイッチング)DC560W接点構成1c端子形状クイックコネクトコイル抵抗(Ω)660接点最大許容電圧(V)AC277/DC28接点最大許容電流(A)20(NO)/10(NC)RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)20最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 20A/DC28V 20A(NO)、 AC240V 10A/DC28V 10A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 40 A フランジ取り付け
Hongfa(ホンファ)¥859税込¥9451個3日以内出荷長さ(mm)50寸法(mm)50×27.8×27.2コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)27.2取付方式フランジ取付奥行(mm)27.8保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状クイックコネクト分類(リレースイッチ)ノンラッチリレーコイル抵抗(Ω)660接点最大許容電圧(V)AC277/DC28接点最大許容電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)40最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 30A/DC28V 20A
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 30 A フランジ取り付け
Hongfa(ホンファ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷長さ(mm)68.6寸法(mm)68.6×33.7×26.4コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)26.4取付方式フランジ取付極数1奥行(mm)33.7保護構造プラスチックシール接点構成2c端子形状PCB、クイックコネクトコイル抵抗(Ω)350接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続最大スイッチング電圧(AC V)277接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 30 A フランジ取り付け
Hongfa(ホンファ)¥1,998~税込¥2,198~1個8日以内出荷長さ(mm)68コイル定格電圧(V)DC24取付方式フランジ取付奥行(mm)32.9保護構造ダストカバー接点構成1a端子形状PCB、クイックコネクト、ねじコイル抵抗(Ω)300接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55→+70動作機能非ラッチング式ターミナルタイプネジ最大スイッチング電圧(AC V)277
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc DPNO 25 A フランジ取り付け
Hongfa(ホンファ)¥2,598~税込¥2,858~1個8日以内出荷長さ(mm)68コイル定格電圧(V)DC24取付方式フランジ取付奥行(mm)32.9保護構造ダストカバー接点構成2a端子形状PCB、クイックコネクト、ねじコイル抵抗(Ω)300接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプネジ最大スイッチング電圧(AC V)277