カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- Hongfa(ホンファ)
- モノタロウ(1)
- ADVANTEC(9)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- CKD(5)
- DIA(24)
- HAKKO(白光)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- SMC(123)
- TRUSCO(6)
- イスカル(8)
- エスコ(14)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](8)
- スーパー工業(9)
- ナベヤ(6)
- ホンダ(18)
- マルヤス電業(9)
- 京セラ(6)
- 日動工業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「fh-10」の検索結果
特価

Hongfa Europe GMBH リレーソケット DIN Rail
Hongfa(ホンファ)¥969~税込¥1,066~1個7日以内出荷タイプ(終結)プラグインRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプリレーソケット
Hongfa Europe GMBH リレー 24V ac, 2c接点 10 A プラグイン
Hongfa(ホンファ)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応長さ(mm)35.5寸法(mm)35.5×35.5×55.3コイル定格電圧(V)AC24高さ(mm)55.3取付方式プラグイン奥行(mm)35.5保護構造ダストカバー電源(最大スイッチング)DC300W接点構成2c端子形状プラグイン端子コイル抵抗(Ω)70接点最大許容電圧(V)AC250/DC220接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション産業用動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 3c接点 10 A プラグイン
Hongfa(ホンファ)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応長さ(mm)35.5寸法(mm)35.5×35.5×55.3コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)55.3取付方式プラグイン奥行(mm)35.5保護構造ダストカバー接点構成3c端子形状プラグイン端子コイル抵抗(Ω)95動作温度(℃)(Max)+55接点最大許容電圧(V)AC250/DC220接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション産業用動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 120V ac, 3c接点 10 A プラグイン
Hongfa(ホンファ)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応長さ(mm)35.5寸法(mm)35.5×35.5×55.3コイル定格電圧(V)DC120高さ(mm)55.3取付方式プラグイン極数3奥行(mm)35.5保護構造ダストカバー接点構成3c端子形状プラグイン端子コイル抵抗(Ω)1.6k接点最大許容電圧(V)AC250/DC220接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション産業用動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 3c接点 10 A プラグイン
Hongfa(ホンファ)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応長さ(mm)35.5寸法(mm)35.5×35.5×55.3コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)55.3取付方式プラグイン極数3奥行(mm)35.5保護構造ダストカバー接点構成3c端子形状プラグイン端子コイル抵抗(Ω)430接点最大許容電圧(V)AC250/DC220接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション産業用動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 10 A プラグイン
Hongfa(ホンファ)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応長さ(mm)35.5寸法(mm)35.5×35.5×55.3コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)55.3取付方式プラグイン奥行(mm)35.5保護構造ダストカバー接点構成2c端子形状プラグイン端子機能(特殊機能)10 Aスイッチング、環境に配慮、長寿命、プッシュボタンコイル抵抗(Ω)430接点最大許容電圧(V)AC250/DC220接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション産業用動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 24V ac, 3c接点 10 A プラグイン
Hongfa(ホンファ)¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応長さ(mm)35.5寸法(mm)35.5×35.5×55.3コイル定格電圧(V)AC24高さ(mm)55.3取付方式プラグイン奥行(mm)35.5保護構造ダストカバー接点構成3c端子形状プラグイン端子コイル抵抗(Ω)70接点最大許容電圧(V)AC250/DC220接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション産業用動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30最大スイッチング電力(VA)2.5k接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 230V ac, 3c接点 10 A プラグイン
Hongfa(ホンファ)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応長さ(mm)35.5寸法(mm)35.5×35.5×55.3コイル定格電圧(V)DC230高さ(mm)55.3取付方式プラグイン奥行(mm)35.5保護構造ダストカバー接点構成3c端子形状プラグイン端子コイル抵抗(Ω)6.8k動作温度(℃)(Min)-40接点最大許容電圧(V)AC250/DC220接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション産業用動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグイン最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 230V ac, 2c接点 10 A プラグイン
Hongfa(ホンファ)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応長さ(mm)35.5寸法(mm)35.5×35.5×55.3コイル定格電圧(V)DC230高さ(mm)55.3取付方式プラグイン奥行(mm)35.5保護構造ダストカバー接点構成2c端子形状プラグイン端子コイル抵抗(Ω)6.8k動作温度(℃)(Min)-40接点最大許容電圧(V)AC250/DC220接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション産業用動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグイン最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 10 A プラグイン
Hongfa(ホンファ)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応長さ(mm)35.5寸法(mm)35.5×35.5×55.3コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)55.3取付方式プラグイン極数2奥行(mm)35.5保護構造ダストカバー接点構成2c端子形状プラグイン端子コイル抵抗(Ω)95接点最大許容電圧(V)AC250/DC220接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション産業用動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A