カテゴリ
- 制御機器(91)
絞り込み
ブランド
- Hongfa(ホンファ)
- AGRAS(6)
- GMB(338)
- HITACHI(旧パロート)(5)
- LIVRE(リブレ)(55)
- Mentor GmbH(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
- omron(オムロン)(6)
- Quick Depo(三菱自動車)(3)
- アイシン精機(9)
- アサヒ技研(13)
- タカチ電機工業(3)
- プリンストン(3)
- ホームテイスト(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- ラフアンドロード(6)
- 光(5)
- 冨士端子工業(63)
- 北陽電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(91)
「gmb」の検索結果
特価

Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 1c接点 20 A フランジ取り付け
Hongfa(ホンファ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷長さ(mm)50寸法(mm)50×27.8×27.2コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)27.2取付方式フランジ取付奥行(mm)27.8保護構造プラスチックシール電源(最大スイッチング)DC560W接点構成1c端子形状クイックコネクトコイル抵抗(Ω)660接点最大許容電圧(V)AC277/DC28接点最大許容電流(A)20(NO)/10(NC)RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)20最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 20A/DC28V 20A(NO)、 AC240V 10A/DC28V 10A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 30 A フランジ取り付け
Hongfa(ホンファ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷長さ(mm)68.6寸法(mm)68.6×33.7×26.4コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)26.4取付方式フランジ取付極数1奥行(mm)33.7保護構造プラスチックシール接点構成2c端子形状PCB、クイックコネクトコイル抵抗(Ω)350接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続最大スイッチング電圧(AC V)277接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 30 A フランジ取り付け
Hongfa(ホンファ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷長さ(mm)68.6寸法(mm)68.6×33.7×26.4コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)26.4取付方式フランジ取付奥行(mm)33.7保護構造プラスチックシール接点構成2c端子形状PCB、クイックコネクト寿命100000回コイル抵抗(Ω)86接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)30最大スイッチング電圧(AC V)277接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 30 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)翌々日出荷長さ(mm)32.2寸法(mm)32.2×27.5×20.4コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)20.4取付方式プリント基板奥行(mm)27.5保護構造フラックスタイト接点構成1a端子形状PCBコイル抵抗(Ω)660接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)30最大スイッチング電流(DC A)30最大スイッチング電圧(AC V)277接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 30A
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 40 A プラグイン
Hongfa(ホンファ)¥799税込¥8791個翌々日出荷長さ(mm)50寸法(mm)50×27.8×27.2コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)27.2取付方式フランジ取付奥行(mm)27.8保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状クイックコネクト分類(リレースイッチ)ノンラッチリレーコイル抵抗(Ω)155接点最大許容電圧(V)AC277/DC28接点最大許容電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)40最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 30A/DC28V 20A
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥2,298~税込¥2,528~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)15質量(g)約2取付方式基板実装奥行(mm)7.5保護構造プラスチックシール接点構成DPDT端子形状DIP、SMT湿度(%RH)5~85コイル電圧(V)5(DC)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー最大スイッチング電源(AC VA)62.5
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 40 A フランジ取り付け
Hongfa(ホンファ)¥859税込¥9451個翌々日出荷長さ(mm)50寸法(mm)50×27.8×27.2コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)27.2取付方式フランジ取付奥行(mm)27.8保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状クイックコネクト分類(リレースイッチ)ノンラッチリレーコイル抵抗(Ω)660接点最大許容電圧(V)AC277/DC28接点最大許容電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)40最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 30A/DC28V 20A
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 4 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥2,398~税込¥2,638~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)15奥行(mm)7.5接点構成DPDTコイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 4 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥1,898~税込¥2,088~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)15質量(g)約2奥行(mm)7.5保護構造プラスチックシール接点構成DPDT端子形状DIP、SMT湿度(%RH)5~85コイル電圧(V)12(DC)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー最大スイッチング電源(AC VA)62.5
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 4c接点 5 A シャーシ取付
Hongfa(ホンファ)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷長さ(mm)28寸法(mm)36×28×21.5コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)36取付方式ソケット取付奥行(mm)21.5保護構造ダストカバー接点構成4c端子形状PCB、プラグインコイル抵抗(Ω)160動作温度(℃)(Max)+70接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション多目的動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 10 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥1,598~税込¥1,758~1袋(2個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷種別トレー式長さ(mm)29コイル定格電圧(V)DC12取付方式基板実装極数2接点構成DPDT端子形状PCB湿度(%RH)5~85寿命1×107接点材質銀合金コイル電圧(V)12(DC)接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 10 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC5取付方式基板実装極数1接点構成SPST端子形状PCB湿度(%RH)5~85接点材質銀合金コイル電圧(V)5(DC)接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)10最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 15 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥719~税込¥791~1袋(2個)ほか7日以内出荷長さ(mm)19寸法(mm)19×15.2×15.5コイル定格電圧(V)DC5高さ(mm)15.5取付方式プリント基板奥行(mm)15.2保護構造フラックスタイト接点構成1a端子形状PCB接点最大許容電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)15最大スイッチング電流(DC A)15最大スイッチング電圧(AC V)277
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 10 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)ほか7日以内出荷ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 1c接点 6 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個ほか7日以内出荷長さ(mm)28寸法(mm)28×5×15コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)15質量(g)約5取付方式基板実装極数1奥行(mm)5シリーズHF41F接点構成SPDT端子形状PCB湿度(%RH)5~85接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)3390コイル電圧(V)24(DC)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)6最大スイッチング電流(AC A)6最大スイッチング電流(DC A)6最大スイッチング電圧(AC V)400最大スイッチング電圧(DC V)125最大スイッチング電源(AC kVA)1.5最大スイッチング電源(DC W)180コイル電力(mW)170耐振動(Hz)10~55 1mmDA接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 3 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥1,498~税込¥1,648~1袋(2個)ほか7日以内出荷長さ(mm)20.2寸法(mm)20.2×10.2×10.6高さ(mm)10.6奥行(mm)10.2接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)3.84kコイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)3最大スイッチング電流(DC A)3最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)220
Hongfa Europe GMBH リレー 230V ac SPNO 30 A フランジ取り付け
Hongfa(ホンファ)¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷長さ(mm)68コイル定格電圧(V)AC230取付方式フランジ取付奥行(mm)32.9保護構造ダストカバー接点構成1a端子形状PCB、クイックコネクト、ねじコイル抵抗(Ω)20.8k接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプネジ最大スイッチング電圧(AC V)277
Hongfa Europe GMBH リレー 120V ac SPNO 40 A フランジ取り付け
Hongfa(ホンファ)(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個7日以内出荷長さ(mm)50寸法(mm)50×27.8×27.2コイル定格電圧(V)AC120高さ(mm)27.2取付方式フランジ取付極数1奥行(mm)27.8保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状クイックコネクトコイル抵抗(Ω)2.5k接点最大許容電圧(V)AC277/DC28接点最大許容電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)40最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 30A/DC28V 20A
Hongfa Europe GMBH リレー 24V ac, 4c接点 5 A シャーシ取付
Hongfa(ホンファ)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷長さ(mm)28寸法(mm)36×28×21.5コイル定格電圧(V)AC24高さ(mm)36取付方式ソケット取付極数4奥行(mm)21.5保護構造ダストカバー接点構成4c端子形状PCB、プラグインコイル抵抗(Ω)184接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション多目的動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
Hongfa Europe GMBH リレーソケット
Hongfa(ホンファ)¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷仕様HF41Fシリーズリレーソケット. HongFaのHF41Fシリーズ向けのスリムな業務用6 mmリレーソケットです。 着実なリテンションクリップがリレーを所定の位置に固定すると同時に、取り外しやすくなってもいます。. 最大絶縁耐性: 4000 V ac 保護回路内蔵 電源ステータスインジケータ定格電流(A)6アクセサリタイプリレーソケット併用可能製品HF41Fシリーズリレー
Hongfa Europe GMBH リレーソケット DIN Rail
Hongfa(ホンファ)¥969~税込¥1,066~1個7日以内出荷タイプ(終結)プラグインRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプリレーソケット
Hongfa Europe GMBH リレー 3V dc SPNO 10 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)20.5寸法(mm)20.5×7×15.3コイル定格電圧(V)DC3高さ(mm)15.3取付方式プリント基板奥行(mm)7保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状PCBコイル抵抗(Ω)45接点最大許容電圧(V)AC277/DC30接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 7A/DC30V 7A、 AC250V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc DPNO 10 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥889税込¥9781袋(2個)7日以内出荷長さ(mm)29寸法(mm)29×13×26.3コイル定格電圧(V)DC5高さ(mm)26.3取付方式プリント基板奥行(mm)13保護構造フラックスタイト接点構成2c端子形状PCB接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 8A
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPST 10 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)ほか7日以内出荷種別チューブ式長さ(mm)28.5寸法(mm)28.5×10.1×12.5コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)12.5質量(g)約8取付方式基板実装極数1奥行(mm)10.1保護構造プラスチックシールシリーズHF118F接点構成SPST端子形状PCB湿度(%RH)5~85寿命1×107接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)620コイル電圧(V)12(DC)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)10最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)440最大スイッチング電圧(DC V)125コイルと接点間の耐電圧(kV)10最大スイッチング電源(AC kVA)2.5最大スイッチング電源(DC W)300コイル電力(mW)220~290耐振動(Hz)(NC)10~55 0.8mmDA、(NO)10~55 1.65mmDA接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 20 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥559~税込¥615~1個ほか7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC12取付方式プリント基板接点構成1a端子形状PCB接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)20
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 10 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥949~税込¥1,044~1袋(2個)ほか7日以内出荷ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 15 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥1,298~税込¥1,428~1袋(2個)ほか7日以内出荷長さ(mm)19寸法(mm)19×15.2×15.5コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)15.5取付方式プリント基板奥行(mm)15.2保護構造フラックスタイト接点構成1a端子形状PCB接点最大許容電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)15最大スイッチング電流(DC A)15最大スイッチング電圧(AC V)277
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 16 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥16,980税込¥18,6781セット(50個)7日以内出荷長さ(mm)29寸法(mm)29×12.7×15.7コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)15.7取付方式プリント基板奥行(mm)12.7保護構造フラックスタイト接点構成1a端子形状PCB接点最大許容電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)16最大スイッチング電圧(AC V)440接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc DPNO 10 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥929~税込¥1,022~1袋(2個)ほか7日以内出荷種別トレー式長さ(mm)29寸法(mm)29×13×26.3コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)26.3質量(g)約18取付方式基板実装極数2奥行(mm)13保護構造フラックスタイトシリーズHF140FF接点構成DPST端子形状PCB湿度(%RH)5~85寿命1×107回接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)275コイル電圧(V)12(DC)接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)10最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30コイルと接点間の耐電圧(kV)5最大スイッチング電源(AC kVA)2.5最大スイッチング電源(DC W)240コイル電力(mW)530耐振動(Hz)10~55 1.5mmDA接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 8A
Hongfa Europe GMBH リレー 24V ac, 2c接点 10 A プラグイン
Hongfa(ホンファ)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応長さ(mm)35.5寸法(mm)35.5×35.5×55.3コイル定格電圧(V)AC24高さ(mm)55.3取付方式プラグイン奥行(mm)35.5保護構造ダストカバー電源(最大スイッチング)DC300W接点構成2c端子形状プラグイン端子コイル抵抗(Ω)70接点最大許容電圧(V)AC250/DC220接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション産業用動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 3c接点 10 A プラグイン
Hongfa(ホンファ)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応長さ(mm)35.5寸法(mm)35.5×35.5×55.3コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)55.3取付方式プラグイン奥行(mm)35.5保護構造ダストカバー接点構成3c端子形状プラグイン端子コイル抵抗(Ω)95動作温度(℃)(Max)+55接点最大許容電圧(V)AC250/DC220接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション産業用動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A