カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Hongfa(ホンファ)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(3)
  • SMC(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • KEIBA(1)
  • JTC(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • CUSTOR(クストー)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • SICK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hf-d04」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 1c接点 20 A フランジ取り付け Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 1c接点 20 A フランジ取り付け

    Hongfa(ホンファ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)50寸法(mm)50×27.8×27.2コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)27.2取付方式フランジ取付奥行(mm)27.8保護構造プラスチックシール電源(最大スイッチング)DC560W接点構成1c端子形状クイックコネクトコイル抵抗(Ω)660接点最大許容電圧(V)AC277/DC28接点最大許容電流(A)20(NO)/10(NC)RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)20最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 20A/DC28V 20A(NO)、 AC240V 10A/DC28V 10A(NC)
  • Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 40 A プラグイン Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 40 A プラグイン

    Hongfa(ホンファ)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)50寸法(mm)50×27.8×27.2コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)27.2取付方式フランジ取付奥行(mm)27.8保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状クイックコネクト分類(リレースイッチ)ノンラッチリレーコイル抵抗(Ω)155接点最大許容電圧(V)AC277/DC28接点最大許容電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)40最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 30A/DC28V 20A
  • Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 40 A フランジ取り付け Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 40 A フランジ取り付け

    Hongfa(ホンファ)
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)50寸法(mm)50×27.8×27.2コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)27.2取付方式フランジ取付奥行(mm)27.8保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状クイックコネクト分類(リレースイッチ)ノンラッチリレーコイル抵抗(Ω)660接点最大許容電圧(V)AC277/DC28接点最大許容電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)40最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 30A/DC28V 20A
  • Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 1c接点 20 A フランジ取り付け Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 1c接点 20 A フランジ取り付け

    Hongfa(ホンファ)
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)50寸法(mm)50×27.8×27.2コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)27.2取付方式フランジ取付奥行(mm)27.8保護構造プラスチックシール接点構成1c端子形状クイックコネクトコイル抵抗(Ω)155接点最大許容電圧(V)AC277/DC28接点最大許容電流(A)20(NO)/10(NC)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55→+85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)20最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 20A/DC28V 20A(NO)、 AC240V 10A/DC28V 10A(NC)