カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Hongfa(ホンファ)
- CUSTOR(クストー)(1)
- JTC(1)
- KEIBA(1)
- KSフィルター(3)
- MAZDA(マツダ)(1)
- SICK(1)
- SMC(2)
- SUS(エスユーエス)(1)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「hf-d04」の検索結果
特価

Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 1c接点 20 A フランジ取り付け
Hongfa(ホンファ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷長さ(mm)50寸法(mm)50×27.8×27.2コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)27.2取付方式フランジ取付奥行(mm)27.8保護構造プラスチックシール電源(最大スイッチング)DC560W接点構成1c端子形状クイックコネクトコイル抵抗(Ω)660接点最大許容電圧(V)AC277/DC28接点最大許容電流(A)20(NO)/10(NC)RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)20最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 20A/DC28V 20A(NO)、 AC240V 10A/DC28V 10A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 40 A プラグイン
Hongfa(ホンファ)¥799税込¥8791個翌々日出荷長さ(mm)50寸法(mm)50×27.8×27.2コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)27.2取付方式フランジ取付奥行(mm)27.8保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状クイックコネクト分類(リレースイッチ)ノンラッチリレーコイル抵抗(Ω)155接点最大許容電圧(V)AC277/DC28接点最大許容電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)40最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 30A/DC28V 20A
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 40 A フランジ取り付け
Hongfa(ホンファ)¥859税込¥9451個翌々日出荷長さ(mm)50寸法(mm)50×27.8×27.2コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)27.2取付方式フランジ取付奥行(mm)27.8保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状クイックコネクト分類(リレースイッチ)ノンラッチリレーコイル抵抗(Ω)660接点最大許容電圧(V)AC277/DC28接点最大許容電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)40最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 30A/DC28V 20A
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 1c接点 20 A フランジ取り付け
Hongfa(ホンファ)¥939税込¥1,0331個7日以内出荷長さ(mm)50寸法(mm)50×27.8×27.2コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)27.2取付方式フランジ取付奥行(mm)27.8保護構造プラスチックシール接点構成1c端子形状クイックコネクトコイル抵抗(Ω)155接点最大許容電圧(V)AC277/DC28接点最大許容電流(A)20(NO)/10(NC)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55→+85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)20最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 20A/DC28V 20A(NO)、 AC240V 10A/DC28V 10A(NC)