カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Hongfa(ホンファ)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- TOKICO(トキコ)(1)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hf004z」の検索結果
特価

Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 10 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥3,398税込¥3,7381袋(5個)7日以内出荷接点構成DPDT極数2種別トレー式長さ(mm)29コイル定格電圧(V)DC5取付方式基板実装端子形状PCB湿度(%RH)5~85寿命1×107接点材質銀合金コイル電圧(V)5(DC)接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)10最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10