カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Hongfa(ホンファ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「hf136」の検索結果

Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPST 10 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)ほか7日以内出荷長さ(mm)28.5寸法(mm)28.5×10.1×12.5コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)12.5取付方式プリント基板奥行(mm)10.1保護構造プラスチックシール接点構成1c端子形状PCBコイル抵抗(Ω)2.35k接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)440最大スイッチング電圧(DC V)125接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 10 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 10 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC5取付方式基板実装極数1接点構成SPST端子形状PCB湿度(%RH)5~85接点材質銀合金コイル電圧(V)5(DC)接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)10最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPST 10 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)ほか7日以内出荷種別チューブ式長さ(mm)28.5寸法(mm)28.5×10.1×12.5コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)12.5質量(g)約8取付方式基板実装極数1奥行(mm)10.1保護構造プラスチックシールシリーズHF118F接点構成SPST端子形状PCB湿度(%RH)5~85寿命1×107接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)620コイル電圧(V)12(DC)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)10最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)440最大スイッチング電圧(DC V)125コイルと接点間の耐電圧(kV)10最大スイッチング電源(AC kVA)2.5最大スイッチング電源(DC W)300コイル電力(mW)220~290耐振動(Hz)(NC)10~55 0.8mmDA、(NO)10~55 1.65mmDA接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A