カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Hongfa(ホンファ)
- CKD(1)
- KSフィルター(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- SMC(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ヒルソン・デック(1)
- ベン(1)
- ホンダ(1)
- 弁慶(本間冬治工業)(1)
- 神戸製鋼(1)
- 酒井製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hf240」の検索結果

Hongfa Europe GMBH リレー 240V ac, 2c接点 30 A フランジ取り付け
Hongfa(ホンファ)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷長さ(mm)68.6寸法(mm)68.6×33.7×26.4コイル定格電圧(V)AC240高さ(mm)26.4取付方式フランジ取付奥行(mm)33.7保護構造プラスチックシール接点構成2c端子形状PCB、クイックコネクトコイル抵抗(Ω)3.8k接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)30最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電力(VA)8.31k接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 240V ac, 1c接点 20 A フランジ取り付け
Hongfa(ホンファ)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷長さ(mm)50寸法(mm)50×27.8×27.2コイル定格電圧(V)AC240高さ(mm)27.2取付方式フランジ取付奥行(mm)27.8保護構造プラスチックシール接点構成1c端子形状クイックコネクトコイル抵抗(Ω)13.49k接点最大許容電圧(V)AC277/DC28接点最大許容電流(A)20(NO)/10(NC)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55→+60動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)20最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 20A/DC28V 20A(NO)、 AC240V 10A/DC28V 10A(NC)