カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Telegartner
- モノタロウ(1)
- ADVANTEC(1)
- ANEX(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- StarTech.com(2)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- TOTO(12)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- エスコ(1)
- カクダイ(3)
- シグマ光機(1)
- スズキ(1)
- プロトティップ(2)
- ホンダ(1)
- 伊藤園(1)
- 多摩電子(1)
- 日東工業(1)
- 東洋リントフリー(2)
- ブランドをもっと見る
「5c000142」の検索結果
特価

同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ
Telegartner¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷理想的な HF コネクタはすぐに利用可能で、最高の品質を実現し、目的の用途に合わせて特別に設計されている必要があります。Telegartner は、迅速 Rapid Availability 用の HF コネクタの幅広い標準プログラムを提供し、Telegartner の品質と信頼性によって保証される性能を仕様●同軸コネクタタイプ:TNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG-141A/U, RG-142B/U, RG-223/U, RG-400/U, RG-58C/U●動作周波数:0 to 6GHz●表面処理:本体:Cu2Ni5●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:真鍮, 銅合金●表面処理:コンタクト:NiP Au●コード番号:183-6012アズワン品番65-7483-26