カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Telegartner
- StarTech.com(35)
- ハーティング(21)
- D'Addario(17)
- TRUSCO(8)
- サンワサプライ(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(6)
- ノーブランド(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- ホンダ(3)
- Bel-Stewart(3)
- PROST's(3)
- TP-LINK(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- KTC(1)
- ケナメタル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ARJ」の検索結果

RJコネクタ Telegartner
Telegartner¥559税込¥6151個当日出荷仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シールドタイプ:STP●向き:ストレート●長さ:6.6mm●幅:11.68mm●深さ:18.5mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケル 金合金●RJ45 plug MP8(8) FS Cat.6a. RJ45 connectors with 360° shielding RJ45 connectors for solid and stranded wire Boots grey, red, blue, yellow, green, black RJ45 crimp tool with durability 10.000 crimp cycles Preassembled protection cap Robust zinc diecast housing 360° shielding Full metal shielding between pairs of wires Three strain relief settings (cable diameters 5.0 mm to 9.0 mm) Can be assembled in 60 seconds without any special tools Optimised for the field, including demanding applications Secure transmission even with outside interference Four-chamber wire manager (available with colour code T568A or T568B) Suitable for cablings in office buildings, data centres, industrial facilities and home networks Supreme reliability Ideal for network repairs, special length and extensions Piercing contacts suitable for conductor cross-sections AWG27/7 22/7; AWG24/1 22/1RoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner RJコネクタブーツ
Telegartner¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷仕様Telegartner RJ45ケーブルブート. Telegartner製のRJ45黒ケーブルブートのシリーズです。 RJ45保護フードは、ケーブル又はパッチリードを終端するときに、保護性能を強化するように設計されています。 ラッチ保護あり / なしのタイプを用意しています。 多様なケーブル径に適しています。色黒インターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner 1ポート RJ-45カプラ Cat6 シールド付き TOCシリーズ
Telegartner¥20,980~税込¥23,078~1個7日以内出荷タイプカプラ規格(LANカテゴリ)Cat6シリーズTOCポート数1インターフェースRJ45配線方式ストレートスルーシールドシールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner Cat6a RJ11, RJ12, RJ45 シールド付き ストレート RJソケットモジュール / ブランク
Telegartner¥2,298~税込¥2,528~1個7日以内出荷規格(LANカテゴリ)Cat6aシリーズAMJ方向ストレートインターフェースRJ11, RJ12, RJ45シールドシールド付きRoHS指令(10物質対応)対応