カテゴリ

  • 制御機器(56)
  • 電気材料(17)
  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • Telegartner
  • ParkerTAIYO(880)
  • ホンダ(477)
  • メディアカバーマーケット(352)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(252)
  • brembo(108)
  • C’ultiva(カルティバ)(108)
  • SCHURTER(85)
  • サンワサプライ(77)
  • SKC(環境測定)(70)
  • MASTERTOOL(64)
  • VERTEX(バーテックス)(62)
  • BOSCH(ボッシュ)(61)
  • StarTech.com(59)
  • エレコム(55)
  • ロバートショウ(49)
  • Northern country(48)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(46)
  • Tiertime(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(73)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ERT」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Telegartner L00010A1845 テストリード BNC オス → バナナプラグ Telegartner

    Telegartner L00010A1845 テストリード BNC オス → バナナプラグ

    Telegartner
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様リード長 = 1mコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線素材 = ニッケルメッキ真鍮Telegartner RF Coaxial Cable Assemblies. a range of RF coaxial cable assemblies with a variety of RF coaxial connector and cable types.RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJコネクタ Telegartner Telegartner

    RJコネクタ Telegartner

    Telegartner
    559税込615
    1個
    当日出荷
    仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シールドタイプ:STP●向き:ストレート●長さ:6.6mm●幅:11.68mm●深さ:18.5mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケル 金合金●RJ45 plug MP8(8) FS Cat.6a. RJ45 connectors with 360° shielding RJ45 connectors for solid and stranded wire Boots grey, red, blue, yellow, green, black RJ45 crimp tool with durability 10.000 crimp cycles Preassembled protection cap Robust zinc diecast housing 360° shielding Full metal shielding between pairs of wires Three strain relief settings (cable diameters 5.0 mm to 9.0 mm) Can be assembled in 60 seconds without any special tools Optimised for the field, including demanding applications Secure transmission even with outside interference Four-chamber wire manager (available with colour code T568A or T568B) Suitable for cablings in office buildings, data centres, industrial facilities and home networks Supreme reliability Ideal for network repairs, special length and extensions Piercing contacts suitable for conductor cross-sections AWG27/7 22/7; AWG24/1 22/1RoHS指令(10物質対応)対応
  • テレガートナー バインディングポスト, 4mm ソケット, 赤 J01008A0625 Telegartner

    テレガートナー バインディングポスト, 4mm ソケット, 赤 J01008A0625

    Telegartner
    7,198税込7,918
    1個
    欠品中
    仕様色 = 赤ソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金オス/メス = オスBNC AdapterRoHS指令(10物質対応)対応
  • テレガートナー バインディングポスト, 4mm プラグ, 4mm ソケット, 黒 , 赤 Telegartner

    テレガートナー バインディングポスト, 4mm プラグ, 4mm ソケット, 黒 , 赤

    Telegartner
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒 , 赤プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金オス/メス = オスBNC AdapterRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telegartner  はんだ付け用 タグ端子 Telegartner

    Telegartner はんだ付け用 タグ端子

    Telegartner
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    内径(Φmm)9.7
  • RJ45 モジュラーコネクタ Telegartner

    RJ45 モジュラーコネクタ

    Telegartner
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Telegartner  はんだタグ Telegartner

    Telegartner はんだタグ

    Telegartner
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    アクセサリタイプはんだタグ
  • Telegartner  RJコネクタブーツ Telegartner

    Telegartner RJコネクタブーツ

    Telegartner
    3,198税込3,518
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様Telegartner RJ45ケーブルブート. Telegartner製のRJ45黒ケーブルブートのシリーズです。 RJ45保護フードは、ケーブル又はパッチリードを終端するときに、保護性能を強化するように設計されています。 ラッチ保護あり / なしのタイプを用意しています。 多様なケーブル径に適しています。インターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telegartner BNCコネクタ プラグ Telegartner

    Telegartner BNCコネクタ プラグ

    Telegartner
    559税込615
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Telegartner 同軸 変換アダプタ ストレート Telegartner

    Telegartner 同軸 変換アダプタ ストレート

    Telegartner
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • テレガートナー バインディングポスト, 4mm プラグ, 黒 , 赤 Telegartner

    テレガートナー バインディングポスト, 4mm プラグ, 黒 , 赤

    Telegartner
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒、赤、プラグサイズ = 4mm、オス/メス = メス、BNC AdapterRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telegartner 同軸 変換アダプタ T型分岐 Telegartner

    Telegartner 同軸 変換アダプタ T型分岐

    Telegartner
    4,198税込4,618
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)34.5材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きチーズ
  • Telegartner 同軸 変換アダプタ ライトアングル Telegartner

    Telegartner 同軸 変換アダプタ ライトアングル

    Telegartner
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
  • BNC CABLE RG58 Telegartner

    BNC CABLE RG58

    Telegartner
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNC cable (plug-plug) 50 Ohm 1 Telegartner

    BNC cable (plug-plug) 50 Ohm 1

    Telegartner
    5,998税込6,598
    1巻(1.5m)
    翌々日出荷
    仕様●同軸タイプ:RG58C/U●特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸ケーブル長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telegartner N終端プラグ Telegartner

    Telegartner N終端プラグ

    Telegartner
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    インターフェースN材質(コンタクト)銅, 鉛, ニッケル合金動作周波数(GHz)0→18RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき銅, 銀合金ボディめっき銅ニッケル合金, 白色青銅
  • Telegartner  BNCコネクタ Telegartner

    Telegartner BNCコネクタ

    Telegartner
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Telegartner RFターミネータ Telegartner

    Telegartner RFターミネータ

    Telegartner
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
  • Telegartner  接続モジュール 8極 Telegartner

    Telegartner 接続モジュール 8極

    Telegartner
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様クラスFA、ISO/IEC11801準拠 EMC対応、DIN EN61000-6-1及びDIN EN6100-6-2準拠 PoE+に対応、IEEE802.3at準拠. Telegartner DataVoice VM-Pro 8-8クラスF接続モジュール. DataVoice VM-Pro 8-8クラスFA(1000 MHz) IP67シールド付き接続モジュール。100、250、500、1000 MHzの設備及び8本のワイヤパッチケーブルに最適です。 このDataVoice VM-Pro 8-8 IP67接続モジュールはIDC終端技術を採用しています。ワイヤサイズ範囲27-22 AWG、外径5.5 → 9.0 mmの4ペアのシールド付き / シールドなしケーブルを単線及びより線導体に接続できます。 コンパクトなサイズのこのDataVoice VM-Pro 8-8 IP67接続モジュールは、狭い場所でも使用できます。接続に特別な工具が必要とせず、モジュールを最大4回まで再接続できます。 絶縁構造、機械的安定性、IP67等級を備えたこの柔軟な接続モジュールは、住宅及び産業用建物でのケーブル敷設や修復に最適です。極数8シリーズDataVoice VM-Pro端子種別スクリューケーブル27 → 22 AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+70
  • FMEコネクタ Telegartner  ストレート 圧着端子 ケーブルマウント Telegartner

    FMEコネクタ Telegartner ストレート 圧着端子 ケーブルマウント

    Telegartner(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    取付ケーブルマウント端子圧着動作周波数(GHz)0~2RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレート
  • USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Telegartner, ポート数:1 Telegartner

    USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Telegartner, ポート数:1

    Telegartner
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:ケーブル●USBバージョン:3.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●シリーズ:TOC●コンタクト材質:銅●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●IEC61076-3-107に準拠したコネクタ標準 IEC60529準拠のIP68保護. Telegartner DataVoice TOC IP68屋外用USBキーストーン3.0タイプAバルクヘッドセット. 最大5 Gbpsの性能を備えたTOC IP68屋外用USBキーストーン3.0タイプAメス対メスバルクヘッドセットは、使用温度範囲が-40 → +85 ℃の苛酷な環境の機械やプラントエンジニアリング用途に最適です。 接続部を固定して密封する1回の回転動作だけで取り付けられます。 このTOC IP68 USBキーストーンジャック3.0タイプAバルクヘッドセットは、ニッケルめっき黄銅バルクヘッドハウジング、PBT UL94 V0ジャックハウジングとシールドを備えています。 IP68バルクヘッド保護キャップは別売です。品番 ; 878-2494 878-2494 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMB PLG to SMB PLG RG174 1.0M Telegartner

    SMB PLG to SMB PLG RG174 1.0M

    Telegartner
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RG174特性インピーダンス:50 Ω基準適合:DIN47101Telegartner SMBプラグ対SMBプラグケーブルアセンブリ. 50ΩストレートSMBプラグ対ストレートSMBプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、RG174ケーブルを使用しています。またケーブルの両端に収縮スリーブ保護を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telegartner 同軸プラグ Telegartner

    Telegartner 同軸プラグ

    Telegartner
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    取付方式表面実装端子種別はんだコネクタ形状SMB材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きライトアングルコンタクトめっき金, ニッケル
  • Telegartner 同軸ケーブル Telegartner

    Telegartner 同軸ケーブル

    Telegartner
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
  • Telegartner RFアッテネータ Telegartner

    Telegartner RFアッテネータ

    Telegartner
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fプラグ Telegartner Plug Telegartner

    Fプラグ Telegartner Plug

    Telegartner
    1,998税込2,198
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telegartner 光ファイバアダプタ Telegartner

    Telegartner 光ファイバアダプタ

    Telegartner
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
  • Telegartner 圧着ピンコンタクト Telegartner

    Telegartner 圧着ピンコンタクト

    Telegartner
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様HDTV BNC及びFプラグ用XM圧着工具 / ダイ. XM圧着工具 / ダイ製品は、特にBNC及びFプラグの組み立て時の使用向けに設計されたXMタイプの圧着工具と併用するHDTVシリーズのさまざまなBNC及びFプラグに適しています。 XMタイプの圧着工具は、フォーム内張りの頑丈なプラスチック製ケースに収められています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telegartner Cat6 ケーブル Telegartner

    Telegartner Cat6 ケーブル

    Telegartner
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    許容電流(A)1材質(シース)(外側)LSZHシールドS/FTPRoHS指令(10物質対応)対応ストランド径(Φmm)0.14
  • Telegartner UHFコネクタ Telegartner

    Telegartner UHFコネクタ

    Telegartner
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様(アダプタタイプ)オス、UHF、(アダプタタイプA)オス、(アダプタタイプB)メス材質(コンタクト)銅亜鉛鉛合金動作周波数(MHz)200オス・メス(A)オス、(B)メス
  • Telegartner  ワイヤーマネジャー Telegartner

    Telegartner ワイヤーマネジャー

    Telegartner
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様Telegartner DataVoice MFP8ワイヤマネージャ. MFP8 4チャンバワイヤマネージャは、MFP8 / MFP8-4x90 Cat 6AフィールドアセンブリRJ45プラグとの併用向けです。 このMFP8ワイヤマネージャには、カラーコードT568B (品番 ; 878-7411 878-7411 及び ; 878-7424 878-7424 )及びPROFINET (品番 ; 878-7415 878-7415 )があります。インターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telegartner SMCコネクタ Telegartner

    Telegartner SMCコネクタ

    Telegartner
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    取付方式スルーホール端子種別はんだ電池サブミニチュア材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→10RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオスボディ向きストレート接合型プッシュプルコンタクトめっきボディめっき
  • Telegartner,MMCXコネクタ Telegartner

    Telegartner,MMCXコネクタ

    Telegartner
    1,798税込1,978
    1個ほか
    7日以内出荷
    材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6インピーダンス(Ω)50ボディ向きライトアングル
  • Telegartner  ストレインリリーフ Telegartner

    Telegartner ストレインリリーフ

    Telegartner
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • MCXプラグ Telegartner Plug Telegartner

    MCXプラグ Telegartner Plug

    Telegartner
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telegartner 同軸アダプタ ストレート Telegartner

    Telegartner 同軸アダプタ ストレート

    Telegartner
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレート
  • Telegartner  7/16コネクタ Telegartner

    Telegartner 7/16コネクタ

    Telegartner
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウント端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき銅銀合金
  • Telegartner BNCコネクタ ジャック Telegartner

    Telegartner BNCコネクタ ジャック

    Telegartner
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    オス・メスメス
  • Telegartner  ストレインリリーフブート Telegartner

    Telegartner ストレインリリーフブート

    Telegartner
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • Telegartner, 同軸コネクタ スルーホール Telegartner

    Telegartner, 同軸コネクタ スルーホール

    Telegartner
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    取付方式スルーホール端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50動作温度範囲(℃)-65~+165オス・メスメスボディ向きライトアングルコンタクトめっき銅の上にニッケルの上に金バルクヘッドあり