カテゴリ
- 制御機器(7)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- Telegartner
- SMC(59)
- SWAGE-LINE(18)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(9)
- RADIALL(9)
- AMPHENOL(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- brembo(5)
- パイオニア(5)
- サンドビック(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- KEYSTONE[制御機器](4)
- ベビーフェイス(4)
- RK JAPAN(3)
- 生興(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- Vesrah(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「RG400」の検索結果
特価

Telegartner, SMAジャック ケーブルマウント
Telegartner¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様SMA, R-SMA Straight Jacks取付方式ケーブルマウント端子種別圧着動作周波数(GHz)0→18RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG142 B/U、RG223/U、RG400/Uオス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき銅ニッケル金合金バルクヘッドなしボディめっき金
SMA STR PLG to SMA ELB PLG
Telegartner¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷仕様同軸タイプ:RG174特性インピーダンス:50 Ω基準適合:DIN47101Telegartner SMAプラグ対SMAプラグケーブルアセンブリ. 50ΩSMAプラグ対SMAプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、黒色PVC RG174、RG402、又はRG405ケーブルグループを使用しています。 すべての接続は、収縮スリーブで保護されており、さまざまな長さと構成のモデルが用意されています。 品番< 914-0359') 914-0359/ RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ0.3 品番< 914-0352') 914-0352/ RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ0.5 品番< 914-0334') 914-0334/ RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ1.0 品番< 914-0343') 914-0343/ RG174ストレートプラグ対エルボープラグ0.3 品番< 914-0346') 914-0346/ RG174ストレートプラグ対エルボープラグ0.5 品番< 914-0340') 914-0340/ RG174ストレートプラグ対エルボープラグ1.0 品番< 914-0400') 914-0400/ RG402ストレートプラグ対ストレートプラグ0.25 品番< 914-0403') 914-0403/ RG405ストレートプラグ対ストレートプラグ0.25 mRoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner, 同軸コネクタ ケーブルマウント
Telegartner¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷から9日以内出荷取付方式ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50バルクヘッドなし
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ
Telegartner¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷理想的な HF コネクタはすぐに利用可能で、最高の品質を実現し、目的の用途に合わせて特別に設計されている必要があります。Telegartner は、迅速 Rapid Availability 用の HF コネクタの幅広い標準プログラムを提供し、Telegartner の品質と信頼性によって保証される性能を仕様●同軸コネクタタイプ:TNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG-141A/U, RG-142B/U, RG-223/U, RG-400/U, RG-58C/U●動作周波数:0 to 6GHz●表面処理:本体:Cu2Ni5●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:真鍮, 銅合金●表面処理:コンタクト:NiP Au●コード番号:183-6012アズワン品番65-7483-26
TNCプラグ Telegartner ストレート 50Ω
Telegartner¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様TNC Straight Plugs取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)(Min)-65動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプLMR400, RG213/Uオス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき銅ニッケル金合金ボディめっきニッケル