カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • Telegartner
  • SMC(59)
  • SWAGE-LINE(18)
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(9)
  • RADIALL(9)
  • AMPHENOL(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • brembo(5)
  • パイオニア(5)
  • サンドビック(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • KEYSTONE[制御機器](4)
  • ベビーフェイス(4)
  • RK JAPAN(3)
  • 生興(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • Vesrah(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RG400」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Telegartner, SMAジャック ケーブルマウント Telegartner

    Telegartner, SMAジャック ケーブルマウント

    Telegartner
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様SMA, R-SMA Straight Jacks取付方式ケーブルマウント端子種別圧着動作周波数(GHz)0→18RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG142 B/U、RG223/U、RG400/Uオス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき銅ニッケル金合金バルクヘッドなしボディめっき
  • SMA STR PLG to SMA ELB PLG Telegartner

    SMA STR PLG to SMA ELB PLG

    Telegartner
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RG174特性インピーダンス:50 Ω基準適合:DIN47101Telegartner SMAプラグ対SMAプラグケーブルアセンブリ. 50ΩSMAプラグ対SMAプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、黒色PVC RG174、RG402、又はRG405ケーブルグループを使用しています。 すべての接続は、収縮スリーブで保護されており、さまざまな長さと構成のモデルが用意されています。 品番< 914-0359') 914-0359/ RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ0.3 品番< 914-0352') 914-0352/ RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ0.5 品番< 914-0334') 914-0334/ RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ1.0 品番< 914-0343') 914-0343/ RG174ストレートプラグ対エルボープラグ0.3 品番< 914-0346') 914-0346/ RG174ストレートプラグ対エルボープラグ0.5 品番< 914-0340') 914-0340/ RG174ストレートプラグ対エルボープラグ1.0 品番< 914-0400') 914-0400/ RG402ストレートプラグ対ストレートプラグ0.25 品番< 914-0403') 914-0403/ RG405ストレートプラグ対ストレートプラグ0.25 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ Telegartner ライトアングル 50Ω Telegartner

    同軸コネクタ Telegartner ライトアングル 50Ω

    Telegartner
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nタイプコネクタ Telegartner

    Nタイプコネクタ

    Telegartner
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸コネクタ Telegartner ストレート 50Ω Telegartner

    同軸コネクタ Telegartner ストレート 50Ω

    Telegartner
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telegartner, 同軸コネクタ ケーブルマウント Telegartner

    Telegartner, 同軸コネクタ ケーブルマウント

    Telegartner
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50バルクヘッドなし
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ Telegartner

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ

    Telegartner
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    理想的な HF コネクタはすぐに利用可能で、最高の品質を実現し、目的の用途に合わせて特別に設計されている必要があります。Telegartner は、迅速 Rapid Availability 用の HF コネクタの幅広い標準プログラムを提供し、Telegartner の品質と信頼性によって保証される性能を
    仕様●同軸コネクタタイプ:TNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG-141A/U, RG-142B/U, RG-223/U, RG-400/U, RG-58C/U●動作周波数:0 to 6GHz●表面処理:本体:Cu2Ni5●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:真鍮, 銅合金●表面処理:コンタクト:NiP Au●コード番号:183-6012アズワン品番65-7483-26
  • TNCプラグ Telegartner ストレート 50Ω Telegartner

    TNCプラグ Telegartner ストレート 50Ω

    Telegartner
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様TNC Straight Plugs取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)(Min)-65動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプLMR400, RG213/Uオス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき銅ニッケル金合金ボディめっきニッケル
  • SMA STR PLG to SMA STR PLG Telegartner

    SMA STR PLG to SMA STR PLG

    Telegartner
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応