カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Telegartner
- モノタロウ(1)
- T.SIN(テイシン電機)(38)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(33)
- 日本エレパーツ(7)
- DreamSound(7)
- エスコ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- AMPHENOL(3)
- RS PRO(2)
- Rosenberger(2)
- サンワサプライ(1)
- 関西通信電線(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- カナレ電気(1)
- フジクラ(1)
- 四国電線(1)
- 多治見無線電機(1)
- BELDEN(1)
- MUELLER ELECTRIC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「RG58A/U」の検索結果
特価

同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ
Telegartner¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷理想的な HF コネクタはすぐに利用可能で、最高の品質を実現し、目的の用途に合わせて特別に設計されている必要があります。Telegartner は、迅速 Rapid Availability 用の HF コネクタの幅広い標準プログラムを提供し、Telegartner の品質と信頼性によって保証される性能を仕様●同軸コネクタタイプ:TNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG-141A/U, RG-142B/U, RG-223/U, RG-400/U, RG-58C/U●動作周波数:0 to 6GHz●表面処理:本体:Cu2Ni5●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:真鍮, 銅合金●表面処理:コンタクト:NiP Au●コード番号:183-6012アズワン品番65-7483-26