カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Telegartner
- ホンダ(77)
- MAZDA(マツダ)(33)
- WIDIA(5)
- SMC(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- 京セラ(2)
- SK(新潟精機)(2)
- ニッサン(2)
- AGRAS(2)
- SANDVIK(2)
- Rosenberger(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- omron(オムロン)(1)
- ケナメタル(1)
- コーコス信岡(1)
- NOK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「a-174-0」の検索結果

同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ
Telegartner¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Telegartner 50 Ω SMAストレートRF同軸圧着プラグコネクタ。ねじ付きカップリング及びはんだ / 圧着終端付きの50 Ω SMAストレートRF同軸プラグコネクタです。 これらのRF同軸SMA圧着プラグは、ニッケルめっきボディと金のセンターコンタクトを備え、プラグとジャック間の仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174/U, RG188 A/U, RG316/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 12.4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:銅の上にニッケルの上に金●コード番号:193-7751アズワン品番65-7789-45