Telegartner7日以内出荷
。Telegartner 50 及び75 ストレートBNCクランプジャック。Telegartnerの50 及び75 BNCストレートクランプジャック製品です。このBNCケーブル取り付けジャックには、金めっきベリリウム銅コンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。シンプルなバヨネットカップリング機構を備えるこのコネクタは、最大4 GHzに対応できます。90 °回転させるだけで着脱できるこの接続手段により、このBNCコネクタは現在の市場において最も汎用性の高いコネクタの1つになっています。特長と利点。バヨネットカップリング かん合プラグとジャックの間はIP54等級 最大4 GHz。Applications。信号 データ ビデオ伝送
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:112-3463アズワン品番65-7710-33