カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Telegartner
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(16)
- SAMTEC(12)
- アークヒル(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- リーベックス(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- 日本コネクト工業(1)
- GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mcxp」の検索結果

MMCX STR PLG to FREE END RG178
Telegartner¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様同軸タイプ:RG178●特性インピーダンス:50 Ω●基準適合:DIN47101●Telegartner MMCXプラグ対フリーエンドケーブルアセンブリ. 50 MMCXストレートプラグ対MMCXエルボープラグ同軸アセンブリのシリーズです。 これらのケーブルには、フリーエンド用圧着プラグが付属します。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、RG178ケーブルを使用しています。また、収縮スリーブ保護を備えています。 品番< 914-0362') 914-0362/ MMCXエルボープラグ対フリーエンド 品番< 914-0371') 914-0371/ MMCXストレートプラグ対フリーエンドRoHS指令(10物質対応)対応