カテゴリ

  • 制御機器(33)
  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • Telegartner
  • モノタロウ(1)
  • NORGREN(150)
  • 工進(110)
  • RS PRO(75)
  • WURTH ELEKTRONIK(70)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(59)
  • JAPANNEXT(49)
  • T.SIN(テイシン電機)(38)
  • メディアカバーマーケット(31)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
  • 三菱ふそう(26)
  • ホンダ(20)
  • AMPHENOL(20)
  • SMC(18)
  • INAX(LIXIL)(13)
  • VAN DAMME(13)
  • StarTech.com(13)
  • M5Stack(13)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg u」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNC CABLE RG58 Telegartner

    BNC CABLE RG58

    Telegartner
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNC CABLE RG59 Telegartner

    BNC CABLE RG59

    Telegartner
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.2-5 Straight Plug Screw Type cable U Telegartner

    2.2-5 Straight Plug Screw Type cable U

    Telegartner
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:プラグ●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG402/U●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:白銅●極性:ノーマル●シリーズ:2.2-5●コード番号:238-3877アズワン品番65-7781-74
  • Telegartner BNCコネクタ プラグ Telegartner

    Telegartner BNCコネクタ プラグ

    Telegartner
    559税込615
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • BNC cable (plug-plug) 50 Ohm 1 Telegartner

    BNC cable (plug-plug) 50 Ohm 1

    Telegartner
    5,998税込6,598
    1巻(1.5m)
    翌々日出荷
    仕様●同軸タイプ:RG58C/U●特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸ケーブル長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ Telegartner

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ

    Telegartner
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Telegartner 50 Ω SMAストレートRF同軸圧着プラグコネクタ。ねじ付きカップリング及びはんだ / 圧着終端付きの50 Ω SMAストレートRF同軸プラグコネクタです。 これらのRF同軸SMA圧着プラグは、ニッケルめっきボディと金のセンターコンタクトを備え、プラグとジャック間の
    仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174/U, RG188 A/U, RG316/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 12.4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:銅の上にニッケルの上に金●コード番号:193-7751アズワン品番65-7789-45
  • FMEコネクタ Telegartner  ストレート 圧着端子 ケーブルマウント Telegartner

    FMEコネクタ Telegartner ストレート 圧着端子 ケーブルマウント

    Telegartner(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    取付ケーブルマウント端子圧着動作周波数(GHz)0~2RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレート
  • Telegartner  ストレインリリーフ Telegartner

    Telegartner ストレインリリーフ

    Telegartner
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • Telegartner  ストレインリリーフブート Telegartner

    Telegartner ストレインリリーフブート

    Telegartner
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ Telegartner

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ

    Telegartner
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    理想的な HF コネクタはすぐに利用可能で、最高の品質を実現し、目的の用途に合わせて特別に設計されている必要があります。Telegartner は、迅速 Rapid Availability 用の HF コネクタの幅広い標準プログラムを提供し、Telegartner の品質と信頼性によって保証される性能を
    仕様●同軸コネクタタイプ:TNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG-141A/U, RG-142B/U, RG-223/U, RG-400/U, RG-58C/U●動作周波数:0 to 6GHz●表面処理:本体:Cu2Ni5●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:真鍮, 銅合金●表面処理:コンタクト:NiP Au●コード番号:183-6012アズワン品番65-7483-26
  • Telegartner SMBコネクタ ケーブルマウント Telegartner

    Telegartner SMBコネクタ ケーブルマウント

    Telegartner
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG174/U, RG188 A/U, RG316/Uコンタクトめっき銅ニッケル金合金ボディめっき
  • Telegartner, SMAジャック ケーブルマウント Telegartner

    Telegartner, SMAジャック ケーブルマウント

    Telegartner
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様SMA, R-SMA Straight Jacks取付方式ケーブルマウント端子種別圧着動作周波数(GHz)0→18RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG142 B/U、RG223/U、RG400/Uオス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき銅ニッケル金合金バルクヘッドなしボディめっき
  • 同軸コネクタ Telegartner ライトアングル 50Ω Telegartner

    同軸コネクタ Telegartner ライトアングル 50Ω

    Telegartner
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCXプラグ Telegartner Plug Telegartner

    MCXプラグ Telegartner Plug

    Telegartner
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telegartner, SMAプラグ ケーブルマウント Telegartner

    Telegartner, SMAプラグ ケーブルマウント

    Telegartner
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウント端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオスボディ向きストレートバルクヘッドなし
  • Telegartner, SMAバルクヘッド パネルマウント Telegartner

    Telegartner, SMAバルクヘッド パネルマウント

    Telegartner
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    取付方式パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きストレートバルクヘッドあり
  • Telegartner,MMCXコネクタ Telegartner

    Telegartner,MMCXコネクタ

    Telegartner
    1,798税込1,978
    1個ほか
    7日以内出荷
    材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6インピーダンス(Ω)50ボディ向きライトアングル
  • Nタイプコネクタ Telegartner

    Nタイプコネクタ

    Telegartner
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
  • Telegartner 同軸ケーブル Telegartner

    Telegartner 同軸ケーブル

    Telegartner
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
  • BNC cable (plug-plug) 75 Ohm 1 Telegartner

    BNC cable (plug-plug) 75 Ohm 1

    Telegartner
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸タイプ:RG59B/U●特性インピーダンス:75 Ω●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telegartner, 同軸コネクタ ケーブルマウント Telegartner

    Telegartner, 同軸コネクタ ケーブルマウント

    Telegartner
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    取付方式ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50バルクヘッドなし
  • BNC cable (plug-plug) 75 Ohm 0 Telegartner

    BNC cable (plug-plug) 75 Ohm 0

    Telegartner
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸タイプ:RG59B/U●特性インピーダンス:75 Ω●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • FME cable both sides FME jack Telegartner

    FME cable both sides FME jack

    Telegartner
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸タイプ:RG58C/U●特性インピーダンス:50 Ω●断熱材:PP●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ Telegartner ストレート 50Ω Telegartner

    同軸コネクタ Telegartner ストレート 50Ω

    Telegartner
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.2-5 Angle Plug Screw Type UT-141 sol Telegartner

    2.2-5 Angle Plug Screw Type UT-141 sol

    Telegartner
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:プラグ●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:アングル●適合ケーブル:RG402/U●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:白銅●極性:ノーマル●シリーズ:2.2-5●コード番号:238-3878アズワン品番65-7781-02
  • 2.2-5 Straight Jack cable UT-85 solder/ Telegartner

    2.2-5 Straight Jack cable UT-85 solder/

    Telegartner
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG405/U, UT85●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:白銅●極性:ノーマル●シリーズ:2.2-5●コード番号:238-3885アズワン品番65-7782-98
  • 2.2-5 Bulkhead Jack cable UT-141 solder Telegartner

    2.2-5 Bulkhead Jack cable UT-141 solder

    Telegartner
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG402/U●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:白銅●極性:ノーマル●シリーズ:2.2-5●コード番号:238-3881アズワン品番65-7781-78
  • Telegartner BNCコネクタ ジャック Telegartner

    Telegartner BNCコネクタ ジャック

    Telegartner
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    オス・メスメス
  • Telegartner  7/16コネクタ Telegartner

    Telegartner 7/16コネクタ

    Telegartner
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウント端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき銅銀合金
  • 同軸コネクタ ジャック パネルマウント Telegartner

    同軸コネクタ ジャック パネルマウント

    Telegartner
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG402/U●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:白銅●極性:ノーマル●シリーズ:2.2-5●コード番号:238-3883アズワン品番65-7783-06
  • 同軸コネクタ ジャック パネルマウント Telegartner

    同軸コネクタ ジャック パネルマウント

    Telegartner
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG405/U, UT85●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:白銅●極性:ノーマル●シリーズ:2.2-5●コード番号:238-3884アズワン品番65-7780-18
  • 同軸コネクタ ジャック バルクヘッド Telegartner

    同軸コネクタ ジャック バルクヘッド

    Telegartner
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:バルクヘッド●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG405/U, UT85●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:白銅●極性:ノーマル●シリーズ:2.2-5●コード番号:238-3882アズワン品番65-7784-18
  • Telegartner, R-SMA 同軸コネクタ パネルマウント Telegartner

    Telegartner, R-SMA 同軸コネクタ パネルマウント

    Telegartner
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    取付方式パネルマウント端子種別圧着動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50動作温度範囲(℃)-65~+165ケーブルタイプRG58 C/Uオス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき銅ニッケル金合金バルクヘッドあり
  • UHFコネクタ Telegartner オス ストレート ミニチュア 50Ω Telegartner

    UHFコネクタ Telegartner オス ストレート ミニチュア 50Ω

    Telegartner
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:ミニチュア●ケーブルタイプ:RG58 C/U●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 2.5GHz●コンタクト材質:真鍮合金●Mini UHF plugRoHS指令(10物質対応)対応
  • Fプラグ Telegartner Plug Telegartner

    Fプラグ Telegartner Plug

    Telegartner
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ Telegartner

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ

    Telegartner
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    Telegartner 50 Ω BNC RF同軸プラグコネクタ(圧力スリーブ付)。バヨネットカップリング、ケーブルクランプ終端、圧着スリーブを備えた50 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタです。この50 Ω BNC型ストレートRF同軸ケーブルクランププラグは、PTFE絶縁体、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。
    仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG178 B/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:112-3261アズワン品番65-7773-30
  • 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタ Telegartner

    同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタ

    Telegartner
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    。Telegartner 50 及び75 ストレートBNCクランプジャック。Telegartnerの50 及び75 BNCストレートクランプジャック製品です。このBNCケーブル取り付けジャックには、金めっきベリリウム銅コンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。シンプルなバヨネットカップリング機構を備えるこのコネクタは、最大4 GHzに対応できます。90 °回転させるだけで着脱できるこの接続手段により、このBNCコネクタは現在の市場において最も汎用性の高いコネクタの1つになっています。特長と利点。バヨネットカップリング かん合プラグとジャックの間はIP54等級 最大4 GHz。Applications。信号 データ ビデオ伝送
    仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:112-3463アズワン品番65-7710-33
  • Telegartner, R-SMA 同軸コネクタ ケーブルマウント Telegartner

    Telegartner, R-SMA 同軸コネクタ ケーブルマウント

    Telegartner
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウント端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレートコンタクトめっき銅ニッケル金合金バルクヘッドなし
  • TNCプラグ Telegartner ストレート 50Ω Telegartner

    TNCプラグ Telegartner ストレート 50Ω

    Telegartner
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様TNC Straight Plugs取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)(Min)-65動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプLMR400, RG213/Uオス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき銅ニッケル金合金ボディめっきニッケル