カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Telegartner
  • WURTH ELEKTRONIK(55)
  • AMPHENOL(22)
  • RS PRO(18)
  • RADIALL(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(15)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(10)
  • 日本エレパーツ(10)
  • Cinch Connectors(6)
  • SAMTEC(5)
  • HARWIN(4)
  • CINCH(3)
  • HUBER & SUHNER(3)
  • Rosenberger(3)
  • 日本モレックス(molex)(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ホンダ(1)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg-316」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MCX STR PLG to FREE END RG316 0.3M Telegartner

    MCX STR PLG to FREE END RG316 0.3M

    Telegartner
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RG316●特性インピーダンス:50 Ω●基準適合:DIN47101●Telegartner MCXプラグ対フリーエンドケーブルアセンブリ. 50ΩストレートMCXプラグ対フリーエンド同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、RG316ケーブルを使用しています。また、収縮スリーブ保護も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telegartner BNCコネクタ プラグ Telegartner

    Telegartner BNCコネクタ プラグ

    Telegartner
    559税込615
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Telegartner  ストレインリリーフブート Telegartner

    Telegartner ストレインリリーフブート

    Telegartner
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ Telegartner

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ

    Telegartner
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Telegartner 50 Ω SMAストレートRF同軸圧着プラグコネクタ。ねじ付きカップリング及びはんだ / 圧着終端付きの50 Ω SMAストレートRF同軸プラグコネクタです。 これらのRF同軸SMA圧着プラグは、ニッケルめっきボディと金のセンターコンタクトを備え、プラグとジャック間の
    仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174/U, RG188 A/U, RG316/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 12.4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:銅の上にニッケルの上に金●コード番号:193-7751アズワン品番65-7789-45
  • 同軸コネクタ Telegartner ストレート 50Ω Telegartner

    同軸コネクタ Telegartner ストレート 50Ω

    Telegartner
    1,798税込1,978
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telegartner, SMAバルクヘッド パネルマウント Telegartner

    Telegartner, SMAバルクヘッド パネルマウント

    Telegartner
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    取付方式パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きストレートバルクヘッドあり
  • Telegartner, 同軸コネクタ ケーブルマウント Telegartner

    Telegartner, 同軸コネクタ ケーブルマウント

    Telegartner
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50バルクヘッドなし
  • Telegartner SMBコネクタ ケーブルマウント Telegartner

    Telegartner SMBコネクタ ケーブルマウント

    Telegartner
    1,998税込2,198
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG174/U, RG188 A/U, RG316/Uコンタクトめっき銅ニッケル金合金ボディめっき
  • MCXプラグ Telegartner Plug Telegartner

    MCXプラグ Telegartner Plug

    Telegartner
    1,798税込1,978
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telegartner 圧着ダイセット XMシリーズ BNC, F Telegartner

    Telegartner 圧着ダイセット XMシリーズ BNC, F

    Telegartner
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様HDTV BNC及びFプラグ用XM圧着工具 / ダイ. XM圧着工具 / ダイ製品は、特にBNC及びFプラグの組み立て時の使用向けに設計されたXMタイプの圧着工具と併用するHDTVシリーズのさまざまなBNC及びFプラグに適しています。 XMタイプの圧着工具は、フォーム内張りの頑丈なプラスチック製ケースに収められています。シリーズXMポート数3コネクタBNC、FRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telegartner BNCコネクタ ジャック Telegartner

    Telegartner BNCコネクタ ジャック

    Telegartner
    989税込1,088
    1個ほか
    7日以内出荷
    オス・メスメス
  • 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタ Telegartner

    同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタ

    Telegartner
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    。Telegartner 50 及び75 ストレートBNCクランプジャック。Telegartnerの50 及び75 BNCストレートクランプジャック製品です。このBNCケーブル取り付けジャックには、金めっきベリリウム銅コンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。シンプルなバヨネットカップリング機構を備えるこのコネクタは、最大4 GHzに対応できます。90 °回転させるだけで着脱できるこの接続手段により、このBNCコネクタは現在の市場において最も汎用性の高いコネクタの1つになっています。特長と利点。バヨネットカップリング かん合プラグとジャックの間はIP54等級 最大4 GHz。Applications。信号 データ ビデオ伝送
    仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:112-3463アズワン品番65-7710-33