カテゴリ
- 制御機器(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Telegartner
- RS PRO(11)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(7)
- AMPHENOL(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- Schutzinger(4)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- EDAC(2)
- Rosenberger(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
- MULTICOMP(1)
- ALPHA(1)
- LPRS(1)
- POMONA(1)
- PRESSMASTER(1)
- カモン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rg174 bnc」の検索結果

SMB PLG to SMB PLG RG174 1.0M
Telegartner¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷仕様同軸タイプ:RG174特性インピーダンス:50 Ω基準適合:DIN47101Telegartner SMBプラグ対SMBプラグケーブルアセンブリ. 50ΩストレートSMBプラグ対ストレートSMBプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、RG174ケーブルを使用しています。またケーブルの両端に収縮スリーブ保護を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner Twinaxコネクタ
Telegartner¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様Telegartner 50 Ω BNC RF同軸Tアダプタ. 50 Ω BNC RF同軸BNCプラグ-BNCジャック-BNCジャックTアダプタは、ニッケルめっきが施され、バヨネットカップリングを備えています。 これらのRF同軸BNCオス-メス-メスTアダプタは、信号、データ及びビデオの伝送用途に適しています。取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0→4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG174、RG179、RG223、RG58、RG589RG 62、RGF1/3オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき金