カテゴリ
- 制御機器(3)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- Telegartner
- WURTH ELEKTRONIK(23)
- RS PRO(9)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(7)
- CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(7)
- Siretta(5)
- 日本エレパーツ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- 日本モレックス(molex)(2)
- PRESSMASTER(2)
- RF SOLUTIONS(2)
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- スタック電子(1)
- AMPHENOL(1)
- BUSSMANN(1)
- ALPHA(1)
- LPRS(1)
- StarTech.com(1)
- Mobilemark(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「rg174 sma」の検索結果

同軸ケーブル SMA SMA 1m
Telegartner¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷Telegartner SMA プラグ -SMA プラグケーブル。50 Ω SMA プラグ対 SMA プラグ同軸ケーブルアセンブリシリーズです。これらの同軸ケーブルアセンブリは、黒色の PVC RG174、RG402、又は RG405 ケーブルグループに適用できます。すべての接続部は収縮スリーブ保護機能を備え、さまざまな長さと構成のものを用意しています。 品番 ; 914-0359 914-0359 RG174 ストレートプラグ対ストレートプラグ 0.3 m 品番 ; 914-0352 914-0352 RG174 ストレートプラグ対ストレートプラグ 0.5 m 品番 ; 914-0334 914-0334 RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ1.0 m 品番 ; 914-0343 914-0343 RG174ストレートプラグ対エルボープラグ0.3 m 品番 ; 914-0346 914-0346 RG174ストレートプラグ対エルボープラグ0.5 m 品番 ; 914-0340 914-0340 RG174ストレートプラグ対エルボープラグ1.0 m 品番 ; 914-0400 914-0400 RG402ストレートプラグ対ストレートプラグ0.25 m 品番 ; 914-0403 914-0403 RG405ストレートプラグ対ストレートプラグ0.25 m仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:1m●代表規格:DIN47101●コード番号:914-0340アズワン品番65-7393-88
SMA STR PLG to SMA ELB PLG
Telegartner¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷仕様同軸タイプ:RG174特性インピーダンス:50 Ω基準適合:DIN47101Telegartner SMAプラグ対SMAプラグケーブルアセンブリ. 50ΩSMAプラグ対SMAプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、黒色PVC RG174、RG402、又はRG405ケーブルグループを使用しています。 すべての接続は、収縮スリーブで保護されており、さまざまな長さと構成のモデルが用意されています。 品番< 914-0359') 914-0359/ RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ0.3 品番< 914-0352') 914-0352/ RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ0.5 品番< 914-0334') 914-0334/ RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ1.0 品番< 914-0343') 914-0343/ RG174ストレートプラグ対エルボープラグ0.3 品番< 914-0346') 914-0346/ RG174ストレートプラグ対エルボープラグ0.5 品番< 914-0340') 914-0340/ RG174ストレートプラグ対エルボープラグ1.0 品番< 914-0400') 914-0400/ RG402ストレートプラグ対ストレートプラグ0.25 品番< 914-0403') 914-0403/ RG405ストレートプラグ対ストレートプラグ0.25 mRoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner, SMAバルクヘッド パネルマウント
Telegartner¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷取付方式パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きストレートバルクヘッドあり
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ
Telegartner¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Telegartner 50 Ω SMAストレートRF同軸圧着プラグコネクタ。ねじ付きカップリング及びはんだ / 圧着終端付きの50 Ω SMAストレートRF同軸プラグコネクタです。 これらのRF同軸SMA圧着プラグは、ニッケルめっきボディと金のセンターコンタクトを備え、プラグとジャック間の仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174/U, RG188 A/U, RG316/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 12.4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:銅の上にニッケルの上に金●コード番号:193-7751アズワン品番65-7789-45