カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- Telegartner
- RS PRO(45)
- WURTH ELEKTRONIK(33)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- FCT - A MOLEX COMPANY(6)
- 日本エレパーツ(6)
- AMPHENOL(5)
- Schutzinger(5)
- Rosenberger(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- フジクラ(1)
- ハーティング(1)
- ALPHA(1)
- BELDEN(1)
- HUBER & SUHNER(1)
- POMONA(1)
- StarTech.com(1)
- 日本コネクト工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「rg174/u」の検索結果

Telegartner SMBコネクタ ケーブルマウント
Telegartner¥2,198~税込¥2,418~1個7日以内出荷取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG174/U, RG188 A/U, RG316/Uコンタクトめっき銅ニッケル金合金ボディめっき金
Telegartner, 同軸コネクタ ケーブルマウント
Telegartner¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷取付方式ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50バルクヘッドなし
Telegartner, SMAバルクヘッド パネルマウント
Telegartner¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷取付方式パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きストレートバルクヘッドあり
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ
Telegartner¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Telegartner 50 Ω SMAストレートRF同軸圧着プラグコネクタ。ねじ付きカップリング及びはんだ / 圧着終端付きの50 Ω SMAストレートRF同軸プラグコネクタです。 これらのRF同軸SMA圧着プラグは、ニッケルめっきボディと金のセンターコンタクトを備え、プラグとジャック間の仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174/U, RG188 A/U, RG316/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 12.4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:銅の上にニッケルの上に金●コード番号:193-7751アズワン品番65-7789-45