カテゴリ
- 制御機器(11)
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- Telegartner
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- MUELLER ELECTRIC(5)
- RS PRO(5)
- HUBER & SUHNER(3)
- Rosenberger(3)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- BELDEN(2)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- カナレ電気(1)
- 多治見無線電機(1)
- DEUTSCH(1)
- NEXANS(1)
- POMONA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「rg58c/u」の検索結果
特価

BNC cable (plug-plug) 50 Ohm 1
Telegartner¥5,998税込¥6,5981巻(1.5m)翌々日出荷仕様●同軸タイプ:RG58C/U●特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸ケーブル長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
FME cable both sides FME jack
Telegartner¥3,500~税込¥3,850~1個7日以内出荷仕様●同軸タイプ:RG58C/U●特性インピーダンス:50 Ω●断熱材:PP●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
FMEコネクタ Telegartner ストレート 圧着端子 ケーブルマウント
Telegartner(1件のレビュー)¥799税込¥8791個7日以内出荷取付ケーブルマウント端子圧着動作周波数(GHz)0~2RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレート
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ
Telegartner¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷理想的な HF コネクタはすぐに利用可能で、最高の品質を実現し、目的の用途に合わせて特別に設計されている必要があります。Telegartner は、迅速 Rapid Availability 用の HF コネクタの幅広い標準プログラムを提供し、Telegartner の品質と信頼性によって保証される性能を仕様●同軸コネクタタイプ:TNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG-141A/U, RG-142B/U, RG-223/U, RG-400/U, RG-58C/U●動作周波数:0 to 6GHz●表面処理:本体:Cu2Ni5●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:真鍮, 銅合金●表面処理:コンタクト:NiP Au●コード番号:183-6012アズワン品番65-7483-26
UHFコネクタ Telegartner オス ストレート ミニチュア 50Ω
Telegartner¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:ミニチュア●ケーブルタイプ:RG58 C/U●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 2.5GHz●コンタクト材質:真鍮合金●Mini UHF plugRoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner, R-SMA 同軸コネクタ パネルマウント
Telegartner¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷取付方式パネルマウント端子種別圧着動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50動作温度範囲(℃)-65~+165ケーブルタイプRG58 C/Uオス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき銅ニッケル金合金バルクヘッドあり
Telegartner, 同軸コネクタ ケーブルマウント
Telegartner¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷取付方式ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50バルクヘッドなし
Telegartner, R-SMA 同軸コネクタ ケーブルマウント
Telegartner¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷取付方式ケーブルマウント端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレートコンタクトめっき銅ニッケル金合金バルクヘッドなし