カテゴリ
- 制御機器(8)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- Telegartner
- RS PRO(20)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(7)
- RADIALL(7)
- 住友電工ハードメタル(5)
- AMPHENOL(3)
- HUBER & SUHNER(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- PRESSMASTER(2)
- ユウエツ精機(2)
- 日本エレパーツ(2)
- アズワン(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- トップ工業(1)
- ホーザン(1)
- マザーツール(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- マル信無線電機(1)
- ブロードウォッチ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「tnc bnc」の検索結果

Telegartner L00010A1845 テストリード BNC オス → バナナプラグ
Telegartner¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様リード長 = 1mコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線素材 = ニッケルメッキ真鍮Telegartner RF Coaxial Cable Assemblies. a range of RF coaxial cable assemblies with a variety of RF coaxial connector and cable types.RoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner 圧着ダイセット XMシリーズ BNC, F
Telegartner¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷仕様HDTV BNC及びFプラグ用XM圧着工具 / ダイ. XM圧着工具 / ダイ製品は、特にBNC及びFプラグの組み立て時の使用向けに設計されたXMタイプの圧着工具と併用するHDTVシリーズのさまざまなBNC及びFプラグに適しています。 XMタイプの圧着工具は、フォーム内張りの頑丈なプラスチック製ケースに収められています。シリーズXMポート数3コネクタBNC、FRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ
Telegartner¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Telegartner 50 Ω BNC RF同軸絶縁バルクヘッドソケットコネクタ。50 Ω BNC RF同軸絶縁バルクヘッドソケットコネクタは、バヨネットカップリング、はんだ端子、色付きの絶縁フランジを備えています。 この50 Ω BNC RF同軸バルクヘッドジャックコネクタは、PTFE絶縁物、ニッケルめっきボディ、金めっきセンターコンタクトを備え、絶縁フランジの色を選択できます。 絶縁BNCバルクヘッドソケット ; 193-8344 193-8344 は黒の絶縁フランジ 絶縁BNCバルクヘッドソ仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:193-8350アズワン品番65-7709-78
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタ
Telegartner¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷。Telegartner 50 及び75 ストレートBNCクランプジャック。Telegartnerの50 及び75 BNCストレートクランプジャック製品です。このBNCケーブル取り付けジャックには、金めっきベリリウム銅コンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。シンプルなバヨネットカップリング機構を備えるこのコネクタは、最大4 GHzに対応できます。90 °回転させるだけで着脱できるこの接続手段により、このBNCコネクタは現在の市場において最も汎用性の高いコネクタの1つになっています。特長と利点。バヨネットカップリング かん合プラグとジャックの間はIP54等級 最大4 GHz。Applications。信号 データ ビデオ伝送仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:112-3463アズワン品番65-7710-33
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ
Telegartner¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷Telegartner 50 Ω BNC RF同軸プラグコネクタ(圧力スリーブ付)。バヨネットカップリング、ケーブルクランプ終端、圧着スリーブを備えた50 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタです。この50 Ω BNC型ストレートRF同軸ケーブルクランププラグは、PTFE絶縁体、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG178 B/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:112-3261アズワン品番65-7773-30