カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Telegartner
  • AMPHENOL(23)
  • brother(ブラザー)(6)
  • HUBER & SUHNER(39)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(20)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(18)
  • omron(オムロン)(10)
  • RADIALL(12)
  • RS PRO(46)
  • TAKEGAWA(武川)(12)
  • TRUSCO(16)
  • イトーキ(6)
  • シュナイダーエレクトリック(17)
  • シンコー(19)
  • タンガロイ(6)
  • トップ工業(21)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(27)
  • ナベヤ(8)
  • 椿本チエイン(6)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tnc」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ Telegartner

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ

    Telegartner
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    理想的な HF コネクタはすぐに利用可能で、最高の品質を実現し、目的の用途に合わせて特別に設計されている必要があります。Telegartner は、迅速 Rapid Availability 用の HF コネクタの幅広い標準プログラムを提供し、Telegartner の品質と信頼性によって保証される性能を
    仕様●同軸コネクタタイプ:TNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG-141A/U, RG-142B/U, RG-223/U, RG-400/U, RG-58C/U●動作周波数:0 to 6GHz●表面処理:本体:Cu2Ni5●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:真鍮, 銅合金●表面処理:コンタクト:NiP Au●コード番号:183-6012アズワン品番65-7483-26
  • TNC STR PLG to TNC STR PLG RG58 0.5M Telegartner

    TNC STR PLG to TNC STR PLG RG58 0.5M

    Telegartner
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    8日以内出荷
    適合DIN47101シース色黒断熱材PVCRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50同軸タイプRG-58
  • TNCプラグ Telegartner ストレート 50Ω Telegartner

    TNCプラグ Telegartner ストレート 50Ω

    Telegartner
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷
    仕様TNC Straight Plugs取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)(Min)-65動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプLMR400, RG213/Uオス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき銅ニッケル金合金ボディめっきニッケル
  • Telegartner L00010A1845 テストリード BNC オス → バナナプラグ Telegartner

    Telegartner L00010A1845 テストリード BNC オス → バナナプラグ

    Telegartner
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    仕様リード長 = 1mコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線素材 = ニッケルメッキ真鍮Telegartner RF Coaxial Cable Assemblies. a range of RF coaxial cable assemblies with a variety of RF coaxial connector and cable types.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telegartner 同軸 変換アダプタ ライトアングル Telegartner

    Telegartner 同軸 変換アダプタ ライトアングル

    Telegartner
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
  • Telegartner 同軸 変換アダプタ ストレート Telegartner

    Telegartner 同軸 変換アダプタ ストレート

    Telegartner
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • Telegartner BNCコネクタ プラグ Telegartner

    Telegartner BNCコネクタ プラグ

    Telegartner
    ¥559~税込¥615~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • Telegartner  BNCコネクタ Telegartner

    Telegartner BNCコネクタ

    Telegartner
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタ Telegartner

    同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタ

    Telegartner
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    。Telegartner 50 及び75 ストレートBNCクランプジャック。Telegartnerの50 及び75 BNCストレートクランプジャック製品です。このBNCケーブル取り付けジャックには、金めっきベリリウム銅コンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。シンプルなバヨネットカップリング機構を備えるこのコネクタは、最大4 GHzに対応できます。90 °回転させるだけで着脱できるこの接続手段により、このBNCコネクタは現在の市場において最も汎用性の高いコネクタの1つになっています。特長と利点。バヨネットカップリング かん合プラグとジャックの間はIP54等級 最大4 GHz。Applications。信号 データ ビデオ伝送
    仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:112-3463アズワン品番65-7710-33
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ Telegartner

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ

    Telegartner
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    Telegartner 50 Ω BNC RF同軸プラグコネクタ(圧力スリーブ付)。バヨネットカップリング、ケーブルクランプ終端、圧着スリーブを備えた50 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタです。この50 Ω BNC型ストレートRF同軸ケーブルクランププラグは、PTFE絶縁体、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。
    仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG178 B/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:112-3261アズワン品番65-7773-30
  • 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ Telegartner

    同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ

    Telegartner
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    Telegartner 50 Ω BNC RF同軸絶縁バルクヘッドソケットコネクタ。50 Ω BNC RF同軸絶縁バルクヘッドソケットコネクタは、バヨネットカップリング、はんだ端子、色付きの絶縁フランジを備えています。 この50 Ω BNC RF同軸バルクヘッドジャックコネクタは、PTFE絶縁物、ニッケルめっきボディ、金めっきセンターコンタクトを備え、絶縁フランジの色を選択できます。 絶縁BNCバルクヘッドソケット ; 193-8344 193-8344 は黒の絶縁フランジ 絶縁BNCバルクヘッドソ
    仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:193-8350アズワン品番65-7709-78
  • Telegartner RFアッテネータ Telegartner

    Telegartner RFアッテネータ

    Telegartner
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ Telegartner ストレート 50Ω Telegartner

    同軸コネクタ Telegartner ストレート 50Ω

    Telegartner
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telegartner BNCコネクタ ジャック Telegartner

    Telegartner BNCコネクタ ジャック

    Telegartner
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    8日以内出荷
    オス・メスメス
  • Telegartner 圧着ダイセット XMシリーズ BNC, F Telegartner

    Telegartner 圧着ダイセット XMシリーズ BNC, F

    Telegartner
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様HDTV BNC及びFプラグ用XM圧着工具 / ダイ. XM圧着工具 / ダイ製品は、特にBNC及びFプラグの組み立て時の使用向けに設計されたXMタイプの圧着工具と併用するHDTVシリーズのさまざまなBNC及びFプラグに適しています。 XMタイプの圧着工具は、フォーム内張りの頑丈なプラスチック製ケースに収められています。シリーズXMポート数3コネクタBNC、FRoHS指令(10物質対応)対応