絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

REXON(レクソン)

REXON(レクソン)のページです。REXON(レクソン)は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社東洋アソシエイツ
所在地〒208-0003 東京都武蔵村山市中央4-37-1
特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ボール盤 REXON(レクソン)小型ボール盤REXON(レクソン)(45件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。 無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。 バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
回転速度(min-1[r.p.m])無段変速:3200~6200穴あけ能力(mm) 鉄工金工:1~6.5穴あけ能力(mm) 木工1~10スピンドルテーパーJT-1テーブルタイプテーブル寸法(mm)172×188定格電圧(V)100定格消費電力(W)200定格周波数(Hz)50/60セット内容小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具チャック(mm)150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離)把握径(Φmm)1.5~10バイス 幅(mm)65バイス 高さ(mm)15口開き(mm)48バイス(mm)140×162、設置面:140×128設置寸法(幅W×奥行D)(mm)180×255質量(kg)7仕様ワークテーブル寸法/W172×D188mm幅(mm)180高さ(mm)410出力(W)200保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
マジックテープ・ベース REXON(レクソン)マジックテープ・ベースREXON(レクソン)(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
REXON〔レクソン〕ベルトディスクサンダーBD460A用マジックテープ式サンディングディスクを使用するためのマジックテープ用ベース。
直径(mm)150アズワン品番64-5176-86RoHS指令(10物質対応)対応
小型ボール盤(DP2250R)用駆動ベルト REXON(レクソン)小型ボール盤(DP2250R)用駆動ベルトREXON(レクソン)(16件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
卓上ボール盤 DP3300R REXON(レクソン)卓上ボール盤 DP3300RREXON(レクソン)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
卓上サイズのボール盤です。場所を選ばず簡易的に穴あけ作業を行うことが出来ます。 スピンドルテーパーがMT-2ですので、市販品のタッパーを取り付けることによりタップ加工も可能になります。 テーブル傾斜は左右45度まで可能ですので、様々な作業を行うことが出来ます。 スピンドルスピードは12段階で調節できるので、材料に応じた穴あけ速度を選択することが出来ます。
テーブル寸法(mm)274×274スピンドルテーパーMT-2×JT-3テーブルタイプ仕様スピンドルトラベル:85mm、スピンドル コラム間距離:168.5mm付属品ドリルチャック(把握能力Φ16mm迄)、バイス(口幅100mm・口開93mm・口高22mm)出力(W)モーター:400全高(mm)1000定格消費電力(W)600穴あけ能力(mm)Φ20まで(チャック把握能力はΦ16ですので、Φ16より大きな穴あけ作業を行う場合はテーパードリルをご使用ください)ベース寸法(mm)463×274モーター電圧(V)100回転速度12速自重(kg)59コラム直径(Φmm)73
小型ボール盤 DP2000R Type2 REXON(レクソン)小型ボール盤 DP2000R Type2REXON(レクソン)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
小型ボール盤DP2250Rの上位モデルにあたる、卓上型ボール盤です。スピンドルにジャコブステーパー6番を採用し、Φ13.0mmのドリルビットに対応できるドリルチャックが使えます。スピンドルスピードを、材質に合わせて、50Hz時515/915/1430/1950/2580min-1の五段階で調整できます。ワークテーブルが可動でき、上下の昇降に加え、左右45°に傾斜ができます。ドリルチャック、バイス共に標準付属品、チャックキーをボール盤本体に収納できるように設計してあり、チャックキーの紛失防止にも対応しています。モーター出力249W、自重19kgで安定した穴あけ加工が行える、工作作業の必需品です。
セット内容小型ボール盤DP2000R Type2・ドリルチャック・チャックキー・バイス・バイス固定具一式・標準工具寸法(mm)ドリルチャックからワークテーブル迄の距離:最大203寸法(幅W×奥行D)(mm)ワークテーブル:183×180定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×180×49本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×290×630回転速度(min-1[r.p.m])〔50Hz〕515/915/1430/1950/2580、〔60Hz〕620/1100/1720/2340/3100スピンドルテーパーJT-6口幅(mm)83把握径(Φmm)1.5~13口開き(mm)83自重(kg)19設置面積(幅W×奥行D)(mm)本体:186×290、バイス:143×158RoHS指令(10物質対応)対応トラベル(mm)50口高(mm)22
BS2301A用替刃 REXON(レクソン)BS2301A用替刃REXON(レクソン)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。非鉄金属切断用。
切断対象非鉄金属材質HSS幅(mm)6山数14周長(mm)1505RoHS指令(10物質対応)対応
木工用替サンディングベルト REXON(レクソン)木工用替サンディングベルトREXON(レクソン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2本)
5日以内出荷から8日以内出荷
ベルトサンダーBD460A用木工研磨用サンディングベルト。
用途TOYOAS ベルトディスクサンダーBDS-46用としても互換性あります。幅(mm)100周長(mm)915RoHS指令(10物質対応)対応
BS2301A用替刃 木工・プラ直線 REXON(レクソン)BS2301A用替刃 木工・プラ直線REXON(レクソン)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。木材やプラスチックの直線切断に適しています。
切断対象木材、プラスチック材質HSS幅(mm)10山数4周長(mm)1505RoHS指令(10物質対応)対応
金属用替サンディングディスク REXON(レクソン)金属用替サンディングディスクREXON(レクソン)
2,598税込2,858
1袋(4枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
ベルトサンダーB460A用金属研磨用サンディングディスク。
外径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応
金属用替サンディングベルト REXON(レクソン)金属用替サンディングベルトREXON(レクソン)
2,998税込3,298
1セット(2本)
5日以内出荷から6日以内出荷
ベルトサンダーBD460A用金属研磨用サンディングベルト。
幅(mm)100周長(mm)915RoHS指令(10物質対応)対応
スライド丸のこ盤用アダプターリング REXON(レクソン)スライド丸のこ盤用アダプターリングREXON(レクソン)
879税込967
1個
8日以内出荷
適合本体SM1850RRoHS指令(10物質対応)対応
木工用替サンディングディスク REXON(レクソン)木工用替サンディングディスクREXON(レクソン)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(4枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
ベルトサンダーB460A用木工研磨用サンディングディスク。BD460A標準装着品と同等品。
取付方式マジックテープ外径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応
BS2301A用替刃 木工・プラ曲線 REXON(レクソン)BS2301A用替刃 木工・プラ曲線REXON(レクソン)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。木材やプラスチックの曲線切断に適しています。
切断対象木材、プラスチック材質HSS幅(mm)6山数6周長(mm)1505RoHS指令(10物質対応)対応
木工用サンディングベルト REXON(レクソン)木工用サンディングベルトREXON(レクソン)
2,698税込2,968
1セット(2本)
5日以内出荷
粒度80適合本体BD460ARoHS指令(10物質対応)対応
替チップソー40山 REXON(レクソン)替チップソー40山REXON(レクソン)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
REXON スライド丸のこ盤 SM1850R用交換チップソー。
対応機種SM1850R用RoHS指令(10物質対応)対応