カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- REXON(レクソン)
- ブラックボックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dp2000r」の検索結果

小型ボール盤 DP2000R Type2
REXON(レクソン)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷小型ボール盤DP2250Rの上位モデルにあたる、卓上型ボール盤です。スピンドルにジャコブステーパー6番を採用し、Φ13.0mmのドリルビットに対応できるドリルチャックが使えます。スピンドルスピードを、材質に合わせて、50Hz時515/915/1430/1950/2580min-1の五段階で調整できます。ワークテーブルが可動でき、上下の昇降に加え、左右45°に傾斜ができます。ドリルチャック、バイス共に標準付属品、チャックキーをボール盤本体に収納できるように設計してあり、チャックキーの紛失防止にも対応しています。モーター出力249W、自重19kgで安定した穴あけ加工が行える、工作作業の必需品です。セット内容小型ボール盤DP2000R Type2・ドリルチャック・チャックキー・バイス・バイス固定具一式・標準工具寸法(mm)ドリルチャックからワークテーブル迄の距離:最大203寸法(幅W×奥行D)(mm)ワークテーブル:183×180定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×180×49本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×290×630回転速度(min-1[r.p.m])〔50Hz〕515/915/1430/1950/2580、〔60Hz〕620/1100/1720/2340/3100スピンドルテーパーJT-6口幅(mm)83把握径(Φmm)1.5~13口開き(mm)83自重(kg)19設置面積(幅W×奥行D)(mm)本体:186×290、バイス:143×158RoHS指令(10物質対応)対応トラベル(mm)50口高(mm)22