SOCKET 4MM, EB262-F6.3, REDHirschmann Test & Measurement(1件のレビュー)当日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 33mm 黒Hirschmann Test & Measurement当日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 32mm 青Hirschmann Test & Measurement翌々日出荷
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 32mm 緑Hirschmann Test & Measurement翌々日出荷
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 32mm 白Hirschmann Test & Measurement翌々日出荷
仕様色 = 白オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 32mm 赤Hirschmann Test & Measurement(1件のレビュー)翌々日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 32mm 黒Hirschmann Test & Measurement翌々日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 32mm 黄/緑Hirschmann Test & Measurement7日以内出荷
仕様色 = 黄/緑オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 33mm 黄Hirschmann Test & Measurement7日以内出荷
仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 28mm 青Hirschmann Test & Measurement7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 金長さ = 28mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドMSEB 2630 S1.9ミニチュア2 mmセーフティソケット. Hirschmann Test ; Measurement MSEB 2630 S1.9 CAT III 2 mm金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットは、M8ねじ付きボディ、1.9 mm径で長さ6 mmのはんだ終端、スプリングなしの2 mmソケットで構成されています。 MSEB 2630 S1.9シリーズ2 mmミニチュアテストソケットは、厚さが8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III 2 mmスプリングなしソケット 1.9 mm径 x 6 mm長のはんだ終端 接触抵抗: 5 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 28mm 茶Hirschmann Test & Measurement7日以内出荷
仕様色 = 茶オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 金長さ = 28mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドMSEB 2630 S1.9ミニチュア2 mmセーフティソケット. Hirschmann Test ; Measurement MSEB 2630 S1.9 CAT III 2 mm金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットは、M8ねじ付きボディ、1.9 mm径で長さ6 mmのはんだ終端、スプリングなしの2 mmソケットで構成されています。 MSEB 2630 S1.9シリーズ2 mmミニチュアテストソケットは、厚さが8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III 2 mmスプリングなしソケット 1.9 mm径 x 6 mm長のはんだ終端 接触抵抗: 5 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 28mm 緑Hirschmann Test & Measurement7日以内出荷
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 金長さ = 28mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドMSEB 2630 S1.9ミニチュア2 mmセーフティソケット. Hirschmann Test ; Measurement MSEB 2630 S1.9 CAT III 2 mm金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットは、M8ねじ付きボディ、1.9 mm径で長さ6 mmのはんだ終端、スプリングなしの2 mmソケットで構成されています。 MSEB 2630 S1.9シリーズ2 mmミニチュアテストソケットは、厚さが8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III 2 mmスプリングなしソケット 1.9 mm径 x 6 mm長のはんだ終端 接触抵抗: 5 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 32mm 茶Hirschmann Test & Measurement7日以内出荷
仕様色 = 茶オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
2mm safety panel socket,10A,CAT IIIHirschmann Test & Measurement7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 金長さ = 28mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドMSEB 2610 F2.8ミニチュア2 mmセーフティソケット. Hirschmann Test ; Measurement MSEB 2610 F2.8 CAT III 2 mm金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットは、M8ねじ付きボディ、2.8 x 0.8 mmフラットタブ、スプリングなしの2 mmソケットで構成されています。 MSEB 2610 F2.8シリーズ2 mmミニチュアテストソケットは、厚さが8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III 2 mmスプリングなしソケット 2.8 x 0.8 mmフラットタブ終端 接触抵抗: 5 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 28mm 紫Hirschmann Test & Measurement7日以内出荷
仕様色 = 紫オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 金長さ = 28mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドMSEB 2630 S1.9ミニチュア2 mmセーフティソケット. Hirschmann Test ; Measurement MSEB 2630 S1.9 CAT III 2 mm金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットは、M8ねじ付きボディ、1.9 mm径で長さ6 mmのはんだ終端、スプリングなしの2 mmソケットで構成されています。 MSEB 2630 S1.9シリーズ2 mmミニチュアテストソケットは、厚さが8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III 2 mmスプリングなしソケット 1.9 mm径 x 6 mm長のはんだ終端 接触抵抗: 5 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 32mm 黄Hirschmann Test & Measurement7日以内出荷
仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 32mm グレーHirschmann Test & Measurement7日以内出荷
仕様色 = グレーオス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 33mm 緑Hirschmann Test & Measurement7日以内出荷
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 28mm 白Hirschmann Test & Measurement7日以内出荷
仕様色 = 白オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 金長さ = 28mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドMSEB 2630 S1.9ミニチュア2 mmセーフティソケット. Hirschmann Test ; Measurement MSEB 2630 S1.9 CAT III 2 mm金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットは、M8ねじ付きボディ、1.9 mm径で長さ6 mmのはんだ終端、スプリングなしの2 mmソケットで構成されています。 MSEB 2630 S1.9シリーズ2 mmミニチュアテストソケットは、厚さが8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III 2 mmスプリングなしソケット 1.9 mm径 x 6 mm長のはんだ終端 接触抵抗: 5 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
SOCKET 4MM, EB262-F6.3, BLUEHirschmann Test & Measurement7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 28mm 黄Hirschmann Test & Measurement7日以内出荷
仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 金長さ = 28mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドMSEB 2630 S1.9ミニチュア2 mmセーフティソケット. Hirschmann Test ; Measurement MSEB 2630 S1.9 CAT III 2 mm金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットは、M8ねじ付きボディ、1.9 mm径で長さ6 mmのはんだ終端、スプリングなしの2 mmソケットで構成されています。 MSEB 2630 S1.9シリーズ2 mmミニチュアテストソケットは、厚さが8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III 2 mmスプリングなしソケット 1.9 mm径 x 6 mm長のはんだ終端 接触抵抗: 5 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 33mm 黄/緑Hirschmann Test & Measurement7日以内出荷
仕様色 = 黄/緑オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 32mm 紫Hirschmann Test & Measurement7日以内出荷
仕様色 = 紫オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタRoHS指令(10物質対応)対応