カテゴリ

  • 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
  • Hirschmann Test & Measurement
  • SMC(182)
  • BIGM(丸山製作所)(92)
  • MICROCHIP(29)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • Schutzinger(19)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](10)
  • テンパール工業(6)
  • サンコー(三甲)(5)
  • 三菱電機エンジニアリング(5)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • イマオコーポレーション(3)
  • 日東工業(3)
  • LION (ライオン事務器)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 大和産業(3)
  • エスコ(2)
  • KTC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-32/33」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SOCKET 4MM, EB262-F6.3, RED Hirschmann Test & Measurement

    SOCKET 4MM, EB262-F6.3, RED

    Hirschmann Test & Measurement(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 33mm 黒 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 33mm 黒

    Hirschmann Test & Measurement
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
  • SOCKET 4MM, EB262-F6.3, BLUE Hirschmann Test & Measurement

    SOCKET 4MM, EB262-F6.3, BLUE

    Hirschmann Test & Measurement
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
  • SECURITY SOCKET SEP 2620 F6,3 RED Hirschmann Test & Measurement

    SECURITY SOCKET SEP 2620 F6,3 RED

    Hirschmann Test & Measurement
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)CEI 61010. Safety press-in sockets. 4 mm flush-mount safety sockets, with 6.3 mm tab connector, complying with DIN 46 244, gold-plated brass. Quick mounting on front faces with thicknesses between 1 and 10 mm.mm.RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEP 2620-F6,3 BLUE Hirschmann Test & Measurement

    SEP 2620-F6,3 BLUE

    Hirschmann Test & Measurement
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 青オス/メス = メス定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)9 月 2620-F 1000 V 安全プッシュインソケット. 安全プッシュインソケット、 6.3 mm 又は 4.8 mm 高品質の旋盤仕上げの金めっき黄銅ソケットです 永久的に低い接触抵抗 4 mm 測定リードの接続用 IEC61010 及び DIN VDE0411 準拠してテスト済みRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 33mm 黄 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 33mm 黄

    Hirschmann Test & Measurement
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 33mm 黄/緑 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 33mm 黄/緑

    Hirschmann Test & Measurement
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黄/緑オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 33mm 緑 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 33mm 緑

    Hirschmann Test & Measurement
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
電気測定カテゴリ