カテゴリ
- 測定用品(38)
絞り込み
ブランド
- Hirschmann Test & Measurement
- BIGM(丸山製作所)(323)
- FYH(日本ピローブロック)(53)
- omron(オムロン)(36)
- Panasonic(パナソニック)(117)
- RS PRO(34)
- イスカル(37)
- イマオコーポレーション(25)
- エスコ(99)
- オンダ製作所(49)
- コガネイ(613)
- サンドビック(37)
- タイテックス(124)
- ナベヤ(59)
- ハーティング(59)
- メディアカバーマーケット(83)
- ワルター(37)
- 三興マテリアルサプライ(29)
- 旭精工(66)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
「a16-2」の検索結果
特価

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 48mm 赤
Hirschmann Test & Measurement¥869税込¥9561個当日出荷仕様色 = 赤 オス/メス = メス 端子方法 = はんだ 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc 許容電流値 = 16A コンタクトめっき = 金 長さ = 48mm コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = PVC-P KUN 30 Au、CAT I 4 mmケーブルソケット. Hirschmann Test ; Measurement KUN 30 Auシリーズ4 mm金めっき黄銅ケーブルソケットは、破砕しにくく柔軟性に優れています。4 mm径プラグ用の絶縁カップリングと断面積が最大2.5mm2のケーブル用のはんだ接続を備えています。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT IRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934069101)
Hirschmann Test & Measurement¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃シュラウド / スタッキング可能リード2 m. 非常に柔軟性が高く、ニッケルめっき銅ベリリウムスプリングコンタクトを備えているため、耐久性に優れています。 二重絶縁のPVCケーブルです。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934184100)
Hirschmann Test & Measurement¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングルコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード線. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと、1 mm より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934184101)
Hirschmann Test & Measurement¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングルコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード線. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと、1 mm より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934076101)
Hirschmann Test & Measurement¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷仕様リード長 = 2m 許容電流値 = 16A 色 = 赤 定格電圧 = 1000V ac/dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A スタッカブル = なし コネクタ B スタッカブル = なし コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね) 絶縁体 = ポリアミド(PA) 動作温度 Min = -15℃ MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 48mm 黄
Hirschmann Test & Measurement¥859税込¥9451個翌々日出荷仕様色 = 黄 オス/メス = メス 端子方法 = はんだ 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc 許容電流値 = 16A コンタクトめっき = 金 長さ = 48mm コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = PVC-P KUN 30 Au、CAT I 4 mmケーブルソケット. Hirschmann Test ; Measurement KUN 30 Auシリーズ4 mm金めっき黄銅ケーブルソケットは、破砕しにくく柔軟性に優れています。4 mm径プラグ用の絶縁カップリングと断面積が最大2.5mm2のケーブル用のはんだ接続を備えています。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT IRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 48mm 緑
Hirschmann Test & Measurement¥859税込¥9451個翌々日出荷仕様色 = 緑 オス/メス = メス 端子方法 = はんだ 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc 許容電流値 = 16A コンタクトめっき = 金 長さ = 48mm コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = PVC-P KUN 30 Au、CAT I 4 mmケーブルソケット. Hirschmann Test ; Measurement KUN 30 Auシリーズ4 mm金めっき黄銅ケーブルソケットは、破砕しにくく柔軟性に優れています。4 mm径プラグ用の絶縁カップリングと断面積が最大2.5mm2のケーブル用のはんだ接続を備えています。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT IRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 青, 2m(934069102)
Hirschmann Test & Measurement¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃シュラウド / スタッキング可能リード2 m. 非常に柔軟性が高く、ニッケルめっき銅ベリリウムスプリングコンタクトを備えているため、耐久性に優れています。 二重絶縁のPVCケーブルです。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934169100)
Hirschmann Test & Measurement¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WS 200/1スタッキング可能4 mm測定リード200 cm. Hirschmannのこのケーブルアセンブリは、非常に柔軟で高耐熱性のリードの両端にスタッキング可能な4 mmのプラグを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブを備えた二重絶縁のこの4 mm測定リードは、計測器用途向けの頑丈で信頼性の高い製品です。. 特長と利点: UL94 V-2等級のハウジング 高い耐熱性 破砕防止構造 非常に柔軟なリード カラーインジケータが組み込まれているため、絶縁体の損傷が明らかになります。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934169101)
Hirschmann Test & Measurement¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WS 200/1スタッキング可能4 mm測定リード200 cm. Hirschmannのこのケーブルアセンブリは、非常に柔軟で高耐熱性のリードの両端にスタッキング可能な4 mmのプラグを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブを備えた二重絶縁のこの4 mm測定リードは、計測器用途向けの頑丈で信頼性の高い製品です。. 特長と利点: UL94 V-2等級のハウジング 高い耐熱性 破砕防止構造 非常に柔軟なリード カラーインジケータが組み込まれているため、絶縁体の損傷が明らかになります。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 2m(973647100)
Hirschmann Test & Measurement¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様リード長 = 2m 許容電流値 = 16A 色 = 黒 定格電圧 = 60V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅 絶縁体 = PVC 動作温度範囲 = -15 +70 ℃ MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mm2
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 2m(973647101)
Hirschmann Test & Measurement¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様リード長 = 2m 許容電流値 = 16A 色 = 赤 定格電圧 = 60V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A スタッカブル = あり コネクタ B スタッカブル = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅 絶縁体 = PVC 動作温度範囲 = -15 +70 ℃ MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mm2
ヒルシュマン コンタクトプローブ(プローブピン) スプリングロード 935980216
Hirschmann Test & Measurement¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様長さ = 99.5mm本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)許容電流値 = 16A接触抵抗 = 50mΩプローブチップタイプ = スプリングロードテストプローブ(ペア). 4 mm シュラウドプラグに対応するスプリング式の先端です 定格電流は最大 16 A 、 1000 V です 標準: IEC1010-2-031RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 青, 2m(934094102)
Hirschmann Test & Measurement¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = シリコーン動作温度 Max = +70℃シリコン測定リード: 1 mm 2 . 両端に 4 mm のオスプラグ、ケージスプリング、タワー接続用の 4 mm ソケットを備えた成形シリコンテストリードです。 これらのリードは、耐圧搾性を利用した設計になっており、非常に柔軟なツイストマルチより線から構成されています。 二重絶縁。
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 2m(934094101)
Hirschmann Test & Measurement¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -15℃シリコン測定リード: 1 mm 2 . 両端に 4 mm のオスプラグ、ケージスプリング、タワー接続用の 4 mm ソケットを備えた成形シリコンテストリードです。 これらのリードは、耐圧搾性を利用した設計になっており、非常に柔軟なツイストマルチより線から構成されています。 二重絶縁。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934069100)
Hirschmann Test & Measurement¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC安全カテゴリ電圧 = 1000Vシュラウド / スタッキング可能リード2 m. 非常に柔軟性が高く、ニッケルめっき銅ベリリウムスプリングコンタクトを備えているため、耐久性に優れています。 二重絶縁のPVCケーブルです。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 2m(934094100)
Hirschmann Test & Measurement¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -15℃シリコン測定リード: 1 mm 2 . 両端に 4 mm のオスプラグ、ケージスプリング、タワー接続用の 4 mm ソケットを備えた成形シリコンテストリードです。 これらのリードは、耐圧搾性を利用した設計になっており、非常に柔軟なツイストマルチより線から構成されています。 二重絶縁。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 2m(934065101)
Hirschmann Test & Measurement¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 2m(934065100)
Hirschmann Test & Measurement¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黄, 2m(934065103)
Hirschmann Test & Measurement¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黄定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 青, 2m(934065102)
Hirschmann Test & Measurement¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 緑, 2m
Hirschmann Test & Measurement¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 緑定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934176101)
Hirschmann Test & Measurement¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様リード長 2m許容電流値 16A色 赤定格電圧 1000V ac/dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ シュラウド ありコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 真鍮絶縁体 ポリアミド(PA)動作温度 Min -15℃MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III mm測定リード. Hirschmann Test MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 ac/dc 定格電流: 32 CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン テストプローブ, 赤(973368101)
Hirschmann Test & Measurement¥589税込¥6481個7日以内出荷仕様定格電圧 = 60V dc 許容電流値 = 16A 色 = 赤 プローブチップタイプ = 固定 チップサイズ = 2mm チップ材料 = ステンレス鋼 プローブソケット直径 = 4mm 動作温度 Max = +80℃ 動作温度 Min = -25℃ 4 mm PRU F 2 テストプローブ. 長さ: 97.5 、 Φ : 12 伸縮性と耐摩耗性に優れた絶縁を備えたテストプローブです。 ソケット( Φ 4 mm )を使用したプラグイン接続 スチール製のプローブ先端を 7 mm の長さのダミーに装着。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン テストプローブ, 黒(973368100)
Hirschmann Test & Measurement¥569税込¥6261個7日以内出荷仕様定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 16A色 = 黒プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -25℃4 mm PR F 2 テストプローブ. 長さ: 97.5 、 Φ : 12 伸縮性と耐摩耗性に優れた絶縁を備えたテストプローブです。 ソケット( Φ 4 mm )を使用したプラグイン接続 スチール製のプローブ先端を 7 mm の長さのダミーに装着。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 67mm 青(931824102)
Hirschmann Test & Measurement¥939税込¥1,0331個7日以内出荷仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 67mmコンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = POMHirschmann SLS 10B CAT I、4 mmケーブルプラグ. Hirschmann CAT I、4 mm安全ケーブルプラグは、クリック / スプリング絶縁スリーブによって接触保護と完全絶縁が施されています。このスリーブを外すには、サイドロックスプリングに圧力を加えるだけです。 ニッケルめっきコンタクトスプリングは銅ベリリウム製です。 最大ねじ接続: 2.5 mm 2 . 特長. 定格: 16 A、30 V ac / 60 V dc CAT I 黄銅、ニッケルめっき 接触抵抗: 5 mΩ 温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934084101)
Hirschmann Test & Measurement¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様リード長 2m許容電流値 16A色 赤定格電圧 1000V ac/dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ シュラウド ありコネクタ スタッカブル なしコネクタ スタッカブル なしコネクタ 向き 角度付きコネクタ 向き 角度付き、ストレートコンタクト材質 ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 PVC動作温度 Min -15℃MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III mm測定リード線. Hirschmann Test MeasurementのMLS WG mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと、1 mm2より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 ac/dc 定格電流: 32 CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934084100)
Hirschmann Test & Measurement¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様リード長 2m許容電流値 16A色 黒定格電圧 1000V ac/dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ シュラウド ありコネクタ スタッカブル なしコネクタ スタッカブル なしコネクタ 向き 角度付きコネクタ 向き 角度付き、ストレートコンタクト材質 ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 PVC動作温度 Min -15℃MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III mm測定リード線. Hirschmann Test MeasurementのMLS WG mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと、1 mm2より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 ac/dc 定格電流: 32 CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934176100)
Hirschmann Test & Measurement¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様リード長 = 2m 許容電流値 = 16A 色 = 黒 定格電圧 = 1000V ac/dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = ポリアミド(PA) 動作温度 Max = +70℃ MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 青, 2m
Hirschmann Test & Measurement¥2,398~税込¥2,638~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 青, 2m(934084102)
Hirschmann Test & Measurement¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様リード長 = 2m 許容電流値 = 16A 色 = 青 定格電圧 = 1000V ac/dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A スタッカブル = なし コネクタ B スタッカブル = なし コネクタ A 向き = 角度付き コネクタ B 向き = 角度付き、ストレート コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 絶縁体 = PVC 動作温度 Min = -15℃ MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード線. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと。1 mm2より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934076100)
Hirschmann Test & Measurement¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様リード長 = 2m 許容電流値 = 16A 色 = 黒 定格電圧 = 1000V ac/dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A スタッカブル = なし コネクタ B スタッカブル = なし コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね) 絶縁体 = ポリアミド(PA) 動作温度 Min = -15℃ MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement パッチコード 30 V ac, 60 V dc, 黒, 1m
Hirschmann Test & Measurement¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷仕様リード長 = 1m 許容電流値 = 16A 色 = 黒 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮 絶縁体 = PA、PVC 動作温度 Min = -15℃ MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement パッチコード 30 V ac, 60 V dc, 黄, 1m
Hirschmann Test & Measurement¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様リード長 = 1m 許容電流値 = 16A 色 = 黄 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮 絶縁体 = PA、PVC 動作温度 Min = -15℃ MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement パッチコード 30 V ac, 60 V dc, 青, 1m
Hirschmann Test & Measurement¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様リード長 = 1m 許容電流値 = 16A 色 = 青 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮 絶縁体 = PA、PVC 動作温度 Max = +70℃ MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 25cm(973644101)
Hirschmann Test & Measurement¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様リード長 = 25cm 許容電流値 = 16A 色 = 赤 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A スタッカブル = あり コネクタ B スタッカブル = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅 絶縁体 = PVC 動作温度 Min = -15℃ MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mm2RoHS指令(10物質対応)対応