カテゴリ

  • 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
  • Hirschmann Test & Measurement
  • マルヤス電業(101)
  • シュナイダーエレクトリック(75)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(54)
  • IDEC(和泉電気)(41)
  • 富士電機(34)
  • omron(オムロン)(19)
  • 三菱電機(19)
  • CHINO(チノー)(18)
  • JAPANNEXT(17)
  • FINDER(13)
  • SIEMENS(12)
  • RS PRO(12)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • JST(日本圧着端子製造)(7)
  • グリーンハウス(6)
  • Sensata / Crydom(6)
  • ワゴジャパン(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac24-a2」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 58.5mm 黄 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 58.5mm 黄

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥899税込¥989
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 58.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミドLAS N WSシリーズ4 mmスタッキング可能バナナプラグ. Hirschmann Test ; Measurement LAS N WSシリーズ4 mmニッケル及び金めっき黄銅ケーブル用スタッキング可能プラグコネクタは、ねじ終端及びケージスプリング付き、組み立ては「クリックシステム」で簡単にでき、カラーバリエーションが豊富です。 これらのスタッキング可能な4 mmプラグコネクタは、断面積0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 背面に Φ 4 mmのセカンドプラグ接続用の穴がある4 mmバナナプラグ ねじ接続 許容できるリード断面積: 0.5 → 1.5 mm 2 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc CAT I 定格電流: 24 A スプリングロードピン
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 58.5mm 緑 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 58.5mm 緑

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 緑オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 58.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミドLAS N WSシリーズ4 mmスタッキング可能バナナプラグ. Hirschmann Test ; Measurement LAS N WSシリーズ4 mmニッケル及び金めっき黄銅ケーブル用スタッキング可能プラグコネクタは、ねじ終端及びケージスプリング付き、組み立ては「クリックシステム」で簡単にでき、カラーバリエーションが豊富です。 これらのスタッキング可能な4 mmプラグコネクタは、断面積0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 背面に Φ 4 mmのセカンドプラグ接続用の穴がある4 mmバナナプラグ ねじ接続 許容できるリード断面積: 0.5 → 1.5 mm 2 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc CAT I 定格電流: 24 A スプリングロードピン
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 58.5mm 青 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 58.5mm 青

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥889税込¥978
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 58.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミドLAS N WSシリーズ4 mmスタッキング可能バナナプラグ. Hirschmann Test ; Measurement LAS N WSシリーズ4 mmニッケル及び金めっき黄銅ケーブル用スタッキング可能プラグコネクタは、ねじ終端及びケージスプリング付き、組み立ては「クリックシステム」で簡単にでき、カラーバリエーションが豊富です。 これらのスタッキング可能な4 mmプラグコネクタは、断面積0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 背面に Φ 4 mmのセカンドプラグ接続用の穴がある4 mmバナナプラグ ねじ接続 許容できるリード断面積: 0.5 → 1.5 mm 2 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc CAT I 定格電流: 24 A スプリングロードピン
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.5mm 紫 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.5mm 紫

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥819税込¥901
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 紫オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 58.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ポリアミドLAS N WSシリーズ4 mmスタッキング可能バナナプラグ. Hirschmann Test ; Measurement LAS N WSシリーズ4 mmニッケル及び金めっき黄銅ケーブル用スタッキング可能プラグコネクタは、ねじ終端及びケージスプリング付き、組み立ては「クリックシステム」で簡単にでき、カラーバリエーションが豊富です。 これらのスタッキング可能な4 mmプラグコネクタは、断面積0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 背面に Φ 4 mmのセカンドプラグ接続用の穴がある4 mmバナナプラグ ねじ接続 許容できるリード断面積: 0.5 → 1.5 mm 2 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc CAT I 定格電流: 24 A スプリングロードピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.5mm 赤 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.5mm 赤

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金ばね接点 = あり長さ = 58.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ポリアミドLAS N WSシリーズ4 mmスタッキング可能バナナプラグ. Hirschmann Test ; Measurement LAS N WSシリーズ4 mmニッケル及び金めっき黄銅ケーブル用スタッキング可能プラグコネクタは、ねじ終端及びケージスプリング付き、組み立ては「クリックシステム」で簡単にでき、カラーバリエーションが豊富です。 これらのスタッキング可能な4 mmプラグコネクタは、断面積0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 背面に Φ 4 mmのセカンドプラグ接続用の穴がある4 mmバナナプラグ ねじ接続 許容できるリード断面積: 0.5 → 1.5 mm 2 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc CAT I 定格電流: 24 A スプリングロードピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.5mm 黒 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.5mm 黒

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金ばね接点 = あり長さ = 58.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ポリアミドLAS N WSシリーズ4 mmスタッキング可能バナナプラグ. Hirschmann Test ; Measurement LAS N WSシリーズ4 mmニッケル及び金めっき黄銅ケーブル用スタッキング可能プラグコネクタは、ねじ終端及びケージスプリング付き、組み立ては「クリックシステム」で簡単にでき、カラーバリエーションが豊富です。 これらのスタッキング可能な4 mmプラグコネクタは、断面積0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 背面に Φ 4 mmのセカンドプラグ接続用の穴がある4 mmバナナプラグ ねじ接続 許容できるリード断面積: 0.5 → 1.5 mm 2 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc CAT I 定格電流: 24 A スプリングロードピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.5mm グレー Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.5mm グレー

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥879税込¥967
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = グレーオス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 58.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ポリアミドLAS N WSシリーズ4 mmスタッキング可能バナナプラグ. Hirschmann Test ; Measurement LAS N WSシリーズ4 mmニッケル及び金めっき黄銅ケーブル用スタッキング可能プラグコネクタは、ねじ終端及びケージスプリング付き、組み立ては「クリックシステム」で簡単にでき、カラーバリエーションが豊富です。 これらのスタッキング可能な4 mmプラグコネクタは、断面積0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 背面に Φ 4 mmのセカンドプラグ接続用の穴がある4 mmバナナプラグ ねじ接続 許容できるリード断面積: 0.5 → 1.5 mm 2 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc CAT I 定格電流: 24 A スプリングロードピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.5mm 茶 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.5mm 茶

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥879税込¥967
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 茶オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 58.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ポリアミドLAS N WSシリーズ4 mmスタッキング可能バナナプラグ. Hirschmann Test ; Measurement LAS N WSシリーズ4 mmニッケル及び金めっき黄銅ケーブル用スタッキング可能プラグコネクタは、ねじ終端及びケージスプリング付き、組み立ては「クリックシステム」で簡単にでき、カラーバリエーションが豊富です。 これらのスタッキング可能な4 mmプラグコネクタは、断面積0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 背面に Φ 4 mmのセカンドプラグ接続用の穴がある4 mmバナナプラグ ねじ接続 許容できるリード断面積: 0.5 → 1.5 mm 2 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc CAT I 定格電流: 24 A スプリングロードピンRoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ