カテゴリ

  • 測定用品(41)
絞り込み
ブランド
  • Hirschmann Test & Measurement
  • 日本製線(30)
  • ATEN(11)
  • RS PRO(11)
  • StarTech.com(11)
  • NAC(長堀工業)(10)
  • onsemi(8)
  • 冨士電線(東京)(6)
  • 通信興業(6)
  • エレコム(4)
  • ノーブランド(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • BLACK BOX(4)
  • ハーティング(3)
  • ON SEMICONDUCTOR(3)
  • ROLINE(3)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(3)
  • エスコ(2)
  • 信越化学工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat-24」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hirschmann Test & Measurement バナナコネクタ ベリリウム銅 54.3mm 赤 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナコネクタ ベリリウム銅 54.3mm 赤

    Hirschmann Test & Measurement(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 54.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミドLAS S G CAT III 4mm Safety Plug Connectors. Hirschmann Test and Measurement LAS S G 4mm nickel plated brass cable safety plug connector with screw termination and a caged spring, simple assembly via the 'Click System', available in a variety of colours. These 4mm safety connector plugs are suitable for leads with a conductor cross section of 0.5mm 2 to 1.5mm 2 and an outer diameter maximum of 3.2mm.. Rated voltage 1000 VAC/DC Rated current 24A CAT III Spring loaded pinRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 赤(934096101) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 赤(934096101)

    Hirschmann Test & Measurement
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮CEI61010 CAT. メス安全ソケット - KUN S. 4 mm メス安全ソケット 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用ねじ接続 .
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 黒(934096100) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 黒(934096100)

    Hirschmann Test & Measurement
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮CEI61010 CAT. メス安全ソケット - KUN S. 4 mm メス安全ソケット 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用ねじ接続 .
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅

    Hirschmann Test & Measurement
    689税込758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様オス/メス = オス端子方法 = スクリューコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅IEC 61010 CAT II. LAS S WSシリーズスタッキング可能4 mmソケット. Hirschmann Test ; Measurement LAS S WS 4 mmニッケルめっき黄銅ケーブルプラグコネクタです(スタッキング可能)。ねじ端子とケージスプリングが付いており、はめ込み式で取り付けが簡単です。様々な色を用意しています。 これらの4 mm安全プラグコネクタは、断面積0.5~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc CAT II (600 V ac/dc)、CAT III 定格電流: 24 A スプリングロードピン
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 46.3mm 赤 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 46.3mm 赤

    Hirschmann Test & Measurement
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 46.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)Hirschmann LAS S W CAT III、4 mmセーフティシステムアングルコネクタ. Hirschmann LAS S W CAT III、4 mmセーフティシリーズ絶縁アングルコネクタは、0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 のリードのねじ止めが可能で、ケーブルの外径は最大4.2 mmです。 このセーフティテストコネクタは、ニッケルめっきケージスプリング付きの4 mmプラグを備え、定格が24 A、1000 Vとなっています。. 特長. CAT III 定格: 24 A、1000 V ac/dc 完全絶縁ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 46.3mm 黒 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 46.3mm 黒

    Hirschmann Test & Measurement
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 46.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)Hirschmann LAS S W CAT III、4 mmセーフティシステムアングルコネクタ. Hirschmann LAS S W CAT III、4 mmセーフティシリーズ絶縁アングルコネクタは、0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 のリードのねじ止めが可能で、ケーブルの外径は最大4.2 mmです。 このセーフティテストコネクタは、ニッケルめっきケージスプリング付きの4 mmプラグを備え、定格が24 A、1000 Vとなっています。. 特長. CAT III 定格: 24 A、1000 V ac/dc 完全絶縁ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.3mm 白 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.3mm 白

    Hirschmann Test & Measurement
    819税込901
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 白オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 58.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ポリアミドIEC 61010 CAT II. LAS S WSシリーズスタッキング可能4 mmソケット. Hirschmann Test ; Measurement LAS S WS 4 mmニッケルめっき黄銅ケーブルプラグコネクタです(スタッキング可能)。ねじ端子とケージスプリングが付いており、はめ込み式で取り付けが簡単です。様々な色を用意しています。 これらの4 mm安全プラグコネクタは、断面積0.5~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc CAT II (600 V ac/dc)、CAT III 定格電流: 24 A スプリングロードピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナコネクタ ベリリウム銅 54.3mm 緑 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナコネクタ ベリリウム銅 54.3mm 緑

    Hirschmann Test & Measurement
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 緑オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 54.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミドLAS S G CAT III 4mm Safety Plug Connectors. Hirschmann Test and Measurement LAS S G 4mm nickel plated brass cable safety plug connector with screw termination and a caged spring, simple assembly via the 'Click System', available in a variety of colours. These 4mm safety connector plugs are suitable for leads with a conductor cross section of 0.5mm 2 to 1.5mm 2 and an outer diameter maximum of 3.2mm.. Rated voltage 1000 VAC/DC Rated current 24A CAT III Spring loaded pinRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 58.5mm 黄 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 58.5mm 黄

    Hirschmann Test & Measurement
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 58.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミドLAS N WSシリーズ4 mmスタッキング可能バナナプラグ. Hirschmann Test ; Measurement LAS N WSシリーズ4 mmニッケル及び金めっき黄銅ケーブル用スタッキング可能プラグコネクタは、ねじ終端及びケージスプリング付き、組み立ては「クリックシステム」で簡単にでき、カラーバリエーションが豊富です。 これらのスタッキング可能な4 mmプラグコネクタは、断面積0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 背面に Φ 4 mmのセカンドプラグ接続用の穴がある4 mmバナナプラグ ねじ接続 許容できるリード断面積: 0.5 → 1.5 mm 2 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc CAT I 定格電流: 24 A スプリングロードピン
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 58.5mm 緑 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 58.5mm 緑

    Hirschmann Test & Measurement
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 緑オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 58.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミドLAS N WSシリーズ4 mmスタッキング可能バナナプラグ. Hirschmann Test ; Measurement LAS N WSシリーズ4 mmニッケル及び金めっき黄銅ケーブル用スタッキング可能プラグコネクタは、ねじ終端及びケージスプリング付き、組み立ては「クリックシステム」で簡単にでき、カラーバリエーションが豊富です。 これらのスタッキング可能な4 mmプラグコネクタは、断面積0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 背面に Φ 4 mmのセカンドプラグ接続用の穴がある4 mmバナナプラグ ねじ接続 許容できるリード断面積: 0.5 → 1.5 mm 2 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc CAT I 定格電流: 24 A スプリングロードピン
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線, 黒, 100cm Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線, 黒, 100cm

    Hirschmann Test & Measurement
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SOCKET KUN S YELLOW Hirschmann Test & Measurement

    SOCKET KUN S YELLOW

    Hirschmann Test & Measurement
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 48.2mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドCEI61010 CAT. メス安全ソケット - KUN S. 4 mm メス安全ソケット 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用ねじ接続 .
  • SOCKET KUN S BLUE Hirschmann Test & Measurement

    SOCKET KUN S BLUE

    Hirschmann Test & Measurement
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 48.2mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドCEI61010 CAT. メス安全ソケット - KUN S. 4 mm メス安全ソケット 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用ねじ接続 .
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 54.3mm 茶 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 54.3mm 茶

    Hirschmann Test & Measurement
    729税込802
    1個
    6日以内出荷
    仕様色 = 茶オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 54.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ポリアミドLAS S G CAT III 4mm Safety Plug Connectors. Hirschmann Test and Measurement LAS S G 4mm nickel plated brass cable safety plug connector with screw termination and a caged spring, simple assembly via the 'Click System', available in a variety of colours. These 4mm safety connector plugs are suitable for leads with a conductor cross section of 0.5mm 2 to 1.5mm 2 and an outer diameter maximum of 3.2mm.. Rated voltage 1000 VAC/DC Rated current 24A CAT III Spring loaded pinRoHS指令(10物質対応)対応
  • SOCKET KUN S GREEN Hirschmann Test & Measurement

    SOCKET KUN S GREEN

    Hirschmann Test & Measurement
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 48.2mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドCEI61010 CAT. メス安全ソケット - KUN S. 4 mm メス安全ソケット 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用ねじ接続 .
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 46.3mm 青 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 46.3mm 青

    Hirschmann Test & Measurement
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 46.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)Hirschmann LAS S W CAT III、4 mmセーフティシステムアングルコネクタ. Hirschmann LAS S W CAT III、4 mmセーフティシリーズ絶縁アングルコネクタは、0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 のリードのねじ止めが可能で、ケーブルの外径は最大4.2 mmです。 このセーフティテストコネクタは、ニッケルめっきケージスプリング付きの4 mmプラグを備え、定格が24 A、1000 Vとなっています。. 特長. CAT III 定格: 24 A、1000 V ac/dc 完全絶縁ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナコネクタ ベリリウム銅 54.3mm 青 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナコネクタ ベリリウム銅 54.3mm 青

    Hirschmann Test & Measurement
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 54.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミドLAS S G CAT III 4mm Safety Plug Connectors. Hirschmann Test and Measurement LAS S G 4mm nickel plated brass cable safety plug connector with screw termination and a caged spring, simple assembly via the 'Click System', available in a variety of colours. These 4mm safety connector plugs are suitable for leads with a conductor cross section of 0.5mm 2 to 1.5mm 2 and an outer diameter maximum of 3.2mm.. Rated voltage 1000 VAC/DC Rated current 24A CAT III Spring loaded pinRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナコネクタ ベリリウム銅 54.3mm 黄 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナコネクタ ベリリウム銅 54.3mm 黄

    Hirschmann Test & Measurement
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 54.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミドLAS S G CAT III 4mm Safety Plug Connectors. Hirschmann Test and Measurement LAS S G 4mm nickel plated brass cable safety plug connector with screw termination and a caged spring, simple assembly via the 'Click System', available in a variety of colours. These 4mm safety connector plugs are suitable for leads with a conductor cross section of 0.5mm 2 to 1.5mm 2 and an outer diameter maximum of 3.2mm.. Rated voltage 1000 VAC/DC Rated current 24A CAT III Spring loaded pinRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 54.3mm 紫 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 54.3mm 紫

    Hirschmann Test & Measurement
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 紫オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 54.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ポリアミドLAS S G CAT III 4mm Safety Plug Connectors. Hirschmann Test and Measurement LAS S G 4mm nickel plated brass cable safety plug connector with screw termination and a caged spring, simple assembly via the 'Click System', available in a variety of colours. These 4mm safety connector plugs are suitable for leads with a conductor cross section of 0.5mm 2 to 1.5mm 2 and an outer diameter maximum of 3.2mm.. Rated voltage 1000 VAC/DC Rated current 24A CAT III Spring loaded pinRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 54.3mm 白 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 54.3mm 白

    Hirschmann Test & Measurement
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 白オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 54.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ポリアミドLAS S G CAT III 4mm Safety Plug Connectors. Hirschmann Test and Measurement LAS S G 4mm nickel plated brass cable safety plug connector with screw termination and a caged spring, simple assembly via the 'Click System', available in a variety of colours. These 4mm safety connector plugs are suitable for leads with a conductor cross section of 0.5mm 2 to 1.5mm 2 and an outer diameter maximum of 3.2mm.. Rated voltage 1000 VAC/DC Rated current 24A CAT III Spring loaded pinRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 54.3mm グレー Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 54.3mm グレー

    Hirschmann Test & Measurement
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = グレーオス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 54.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ポリアミドLAS S G CAT III 4mm Safety Plug Connectors. Hirschmann Test and Measurement LAS S G 4mm nickel plated brass cable safety plug connector with screw termination and a caged spring, simple assembly via the 'Click System', available in a variety of colours. These 4mm safety connector plugs are suitable for leads with a conductor cross section of 0.5mm 2 to 1.5mm 2 and an outer diameter maximum of 3.2mm.. Rated voltage 1000 VAC/DC Rated current 24A CAT III Spring loaded pinRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.3mm グレー Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.3mm グレー

    Hirschmann Test & Measurement
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = グレーオス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 58.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ポリアミドIEC 61010 CAT II. LAS S WSシリーズスタッキング可能4 mmソケット. Hirschmann Test ; Measurement LAS S WS 4 mmニッケルめっき黄銅ケーブルプラグコネクタです(スタッキング可能)。ねじ端子とケージスプリングが付いており、はめ込み式で取り付けが簡単です。様々な色を用意しています。 これらの4 mm安全プラグコネクタは、断面積0.5~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc CAT II (600 V ac/dc)、CAT III 定格電流: 24 A スプリングロードピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.3mm 紫 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.3mm 紫

    Hirschmann Test & Measurement
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 紫オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 58.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ポリアミドIEC 61010 CAT II. LAS S WSシリーズスタッキング可能4 mmソケット. Hirschmann Test ; Measurement LAS S WS 4 mmニッケルめっき黄銅ケーブルプラグコネクタです(スタッキング可能)。ねじ端子とケージスプリングが付いており、はめ込み式で取り付けが簡単です。様々な色を用意しています。 これらの4 mm安全プラグコネクタは、断面積0.5~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc CAT II (600 V ac/dc)、CAT III 定格電流: 24 A スプリングロードピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.3mm 茶 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.3mm 茶

    Hirschmann Test & Measurement
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 茶オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 58.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ポリアミドIEC 61010 CAT II. LAS S WSシリーズスタッキング可能4 mmソケット. Hirschmann Test ; Measurement LAS S WS 4 mmニッケルめっき黄銅ケーブルプラグコネクタです(スタッキング可能)。ねじ端子とケージスプリングが付いており、はめ込み式で取り付けが簡単です。様々な色を用意しています。 これらの4 mm安全プラグコネクタは、断面積0.5~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc CAT II (600 V ac/dc)、CAT III 定格電流: 24 A スプリングロードピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 58.5mm 青 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 58.5mm 青

    Hirschmann Test & Measurement
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 58.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミドLAS N WSシリーズ4 mmスタッキング可能バナナプラグ. Hirschmann Test ; Measurement LAS N WSシリーズ4 mmニッケル及び金めっき黄銅ケーブル用スタッキング可能プラグコネクタは、ねじ終端及びケージスプリング付き、組み立ては「クリックシステム」で簡単にでき、カラーバリエーションが豊富です。 これらのスタッキング可能な4 mmプラグコネクタは、断面積0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 背面に Φ 4 mmのセカンドプラグ接続用の穴がある4 mmバナナプラグ ねじ接続 許容できるリード断面積: 0.5 → 1.5 mm 2 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc CAT I 定格電流: 24 A スプリングロードピン
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.5mm 紫 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.5mm 紫

    Hirschmann Test & Measurement
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 紫オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 58.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ポリアミドLAS N WSシリーズ4 mmスタッキング可能バナナプラグ. Hirschmann Test ; Measurement LAS N WSシリーズ4 mmニッケル及び金めっき黄銅ケーブル用スタッキング可能プラグコネクタは、ねじ終端及びケージスプリング付き、組み立ては「クリックシステム」で簡単にでき、カラーバリエーションが豊富です。 これらのスタッキング可能な4 mmプラグコネクタは、断面積0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 背面に Φ 4 mmのセカンドプラグ接続用の穴がある4 mmバナナプラグ ねじ接続 許容できるリード断面積: 0.5 → 1.5 mm 2 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc CAT I 定格電流: 24 A スプリングロードピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.5mm 白 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.5mm 白

    Hirschmann Test & Measurement
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 白オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 58.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ポリアミドLAS N WSシリーズ4 mmスタッキング可能バナナプラグ. Hirschmann Test ; Measurement LAS N WSシリーズ4 mmニッケル及び金めっき黄銅ケーブル用スタッキング可能プラグコネクタは、ねじ終端及びケージスプリング付き、組み立ては「クリックシステム」で簡単にでき、カラーバリエーションが豊富です。 これらのスタッキング可能な4 mmプラグコネクタは、断面積0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 背面に Φ 4 mmのセカンドプラグ接続用の穴がある4 mmバナナプラグ ねじ接続 許容できるリード断面積: 0.5 → 1.5 mm 2 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc CAT I 定格電流: 24 A スプリングロードピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.5mm 赤 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.5mm 赤

    Hirschmann Test & Measurement
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金ばね接点 = あり長さ = 58.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ポリアミドLAS N WSシリーズ4 mmスタッキング可能バナナプラグ. Hirschmann Test ; Measurement LAS N WSシリーズ4 mmニッケル及び金めっき黄銅ケーブル用スタッキング可能プラグコネクタは、ねじ終端及びケージスプリング付き、組み立ては「クリックシステム」で簡単にでき、カラーバリエーションが豊富です。 これらのスタッキング可能な4 mmプラグコネクタは、断面積0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 背面に Φ 4 mmのセカンドプラグ接続用の穴がある4 mmバナナプラグ ねじ接続 許容できるリード断面積: 0.5 → 1.5 mm 2 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc CAT I 定格電流: 24 A スプリングロードピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.5mm 黒 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.5mm 黒

    Hirschmann Test & Measurement
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金ばね接点 = あり長さ = 58.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ポリアミドLAS N WSシリーズ4 mmスタッキング可能バナナプラグ. Hirschmann Test ; Measurement LAS N WSシリーズ4 mmニッケル及び金めっき黄銅ケーブル用スタッキング可能プラグコネクタは、ねじ終端及びケージスプリング付き、組み立ては「クリックシステム」で簡単にでき、カラーバリエーションが豊富です。 これらのスタッキング可能な4 mmプラグコネクタは、断面積0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 背面に Φ 4 mmのセカンドプラグ接続用の穴がある4 mmバナナプラグ ねじ接続 許容できるリード断面積: 0.5 → 1.5 mm 2 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc CAT I 定格電流: 24 A スプリングロードピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.5mm グレー Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.5mm グレー

    Hirschmann Test & Measurement
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = グレーオス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 58.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ポリアミドLAS N WSシリーズ4 mmスタッキング可能バナナプラグ. Hirschmann Test ; Measurement LAS N WSシリーズ4 mmニッケル及び金めっき黄銅ケーブル用スタッキング可能プラグコネクタは、ねじ終端及びケージスプリング付き、組み立ては「クリックシステム」で簡単にでき、カラーバリエーションが豊富です。 これらのスタッキング可能な4 mmプラグコネクタは、断面積0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 背面に Φ 4 mmのセカンドプラグ接続用の穴がある4 mmバナナプラグ ねじ接続 許容できるリード断面積: 0.5 → 1.5 mm 2 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc CAT I 定格電流: 24 A スプリングロードピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.5mm 茶 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.5mm 茶

    Hirschmann Test & Measurement
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 茶オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 58.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ポリアミドLAS N WSシリーズ4 mmスタッキング可能バナナプラグ. Hirschmann Test ; Measurement LAS N WSシリーズ4 mmニッケル及び金めっき黄銅ケーブル用スタッキング可能プラグコネクタは、ねじ終端及びケージスプリング付き、組み立ては「クリックシステム」で簡単にでき、カラーバリエーションが豊富です。 これらのスタッキング可能な4 mmプラグコネクタは、断面積0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 背面に Φ 4 mmのセカンドプラグ接続用の穴がある4 mmバナナプラグ ねじ接続 許容できるリード断面積: 0.5 → 1.5 mm 2 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc CAT I 定格電流: 24 A スプリングロードピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線, 茶, 100cm Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線, 茶, 100cm

    Hirschmann Test & Measurement
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 茶リード長 = 100cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃MVL S WS 100/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、100 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 100/1セーフティ測定リードは、100 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 24 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線, 白, 100cm Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線, 白, 100cm

    Hirschmann Test & Measurement
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 白リード長 = 100cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃MVL S WS 100/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、100 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 100/1セーフティ測定リードは、100 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 24 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線, 緑, 100cm Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線, 緑, 100cm

    Hirschmann Test & Measurement
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線, 紫, 100cm Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線, 紫, 100cm

    Hirschmann Test & Measurement
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 紫リード長 = 100cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃MVL S WS 100/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、100 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 100/1セーフティ測定リードは、100 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 24 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線, 赤, 100cm Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線, 赤, 100cm

    Hirschmann Test & Measurement
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線, グレー, 100cm Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線, グレー, 100cm

    Hirschmann Test & Measurement
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = グレーリード長 = 100cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃MVL S WS 100/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、100 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 100/1セーフティ測定リードは、100 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 24 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線, 黄, 100cm Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線, 黄, 100cm

    Hirschmann Test & Measurement
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線, 青, 100cm Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線, 青, 100cm

    Hirschmann Test & Measurement
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 黒(972360700) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 黒(972360700)

    Hirschmann Test & Measurement
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)SAB 2600 S 1.9、CAT II 4 mmシリーズコンタクト保護ソケット、はんだピン接続. SAB 2630 S 1.7、Hirschmann CAT II 4 mm安全シリーズコンタクト保護スプリングなしソケットは、4 mm径の安全テストプラグ用です。このパネル取り付けテストコネクタは、はんだピン接続の金めっき黄銅コンタクト面を備えています。 1 → 4 mm厚のスイッチパネル及び機器シャーシへの取り付けに最適です。. 特長. 定格: 32 A、1000 V 温度範囲: -25 → +70 ℃ CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ
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
"cat-24" Hirschmann Test & Measurement 【通販モノタロウ】