カテゴリ

  • 測定用品(29)
絞り込み
ブランド
  • Hirschmann Test & Measurement
  • SMC(1,115)
  • ノーブランド(9)
  • MULTI-CONTACT(7)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • アズワン(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • LEAD(リード工業)(2)
  • ニッサン(2)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • 長谷川工業(1)
  • エムテートリマツ(1)
  • StarTech.com(1)
  • KANA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm-b032」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 25cm(934086100) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 25cm(934086100)Hirschmann Test & Measurement
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様リード長 = 25cm許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = ソケットコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Max = +70℃MLS WG 25/2.5スタッキング可能4 mm測定リード、25 cm. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WS 25/2.5 4 mm測定リードには、いずれかの端がスタッキング可能な直径4 mmの安全コネクタがあります。 これらの25 cm長のMLS WS測定及びテストリードには、ニッケルめっき銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた、二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブが備わっています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点:. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III) PVC絶縁 長さ: 25 cmRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 50cm(934073100) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 50cm(934073100)Hirschmann Test & Measurement
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケルめっきベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃MLS GG 50/2.5 CAT III 4 mm測定リード、50 cm. Hirschmannテスト / 測定MLS GG 50/2.5 4 mm CAT III測定リードには、直径4 mmのストレートアウトレット付き安全コネクタがあります。 長さ50 cmのMLS GG 50/2.5測定及びテストリードには、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、ひじょうに柔軟で二重に絶縁したより線リード、シャッタプルーフのスリーブがあります。 テストリードケーブルにはカラーインジケータが組み込まれており、絶縁の内部コアに別々の色を使用することで、絶縁の損傷を簡単に識別できるようにしています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC (絶縁加工) 長さ50 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗8 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 50cm Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 50cmHirschmann Test & Measurement
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 金めっき絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃メーカー型番の末尾が7**の製品はすべて金めっき版です。. MLN 2.5、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLN 2.5、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグとタワー構成用の4 mm径ソケットが装備されています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I PVC絶縁 ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ (100 cm) 20 mΩ (200 cm)RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 黒, 50cm Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 黒, 50cmHirschmann Test & Measurement
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 金めっき絶縁体 = ポリアミド(PA)安全カテゴリレベル = CAT Iメーカー型番の末尾が7**の製品はすべて金めっき版です。. MLN 2.5、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLN 2.5、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグとタワー構成用の4 mm径ソケットが装備されています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I PVC絶縁 ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ (100 cm) 20 mΩ (200 cm)RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 50cm(934087100) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 50cm(934087100)Hirschmann Test & Measurement
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC安全カテゴリ = CAT II 1000 V1000 V MLB-SH / WS 2.5 mm 2 test leads. Fully insulated moulded safety test leads. These leads are very flexible and have a 2.5 mm 2 cross-section Fixed insulated socket and optional tower connection. Nickel-plated copper beryllium contact blade.RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 50cm(934087101) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 50cm(934087101)Hirschmann Test & Measurement
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃1000 V MLB-SH / WS 2.5 mm 2 test leads. Fully insulated moulded safety test leads. These leads are very flexible and have a 2.5 mm 2 cross-section Fixed insulated socket and optional tower connection. Nickel-plated copper beryllium contact blade.RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 緑, 50cm(934061104) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 緑, 50cm(934061104)Hirschmann Test & Measurement
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm 許容電流値 = 32A 色 = 緑 定格電圧 = 60V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮 絶縁体 = PVC 動作温度 Min = -15℃ 4 mm laboratory range, MLN 2.5 mm 2 test lead, 4 mm plugs. Test lead, 4 mm plug at both ends with captive spring and 4 mm socket for stacking Nickel-plated copperーberyllium contact spring Highly flexible, double-insulated stranded cable, 2.5 mm 2 Hard-wearing insulator and lead Built-in colour indicator to spot insulation damageRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 青, 25cm(934086102) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 青, 25cm(934086102)Hirschmann Test & Measurement
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 25cm許容電流値 = 32A色 = 青定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度範囲 = -15 +70 ℃MLS WG 25/2.5スタッキング可能4 mm測定リード、25 cm. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WS 25/2.5 4 mm測定リードには、いずれかの端がスタッキング可能な直径4 mmの安全コネクタがあります。 これらの25 cm長のMLS WS測定及びテストリードには、ニッケルめっき銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた、二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブが備わっています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点:. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III) PVC絶縁 長さ: 25 cmRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 25cm(934086101) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 25cm(934086101)Hirschmann Test & Measurement
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 25cm許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WG 25/2.5スタッキング可能4 mm測定リード、25 cm. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WS 25/2.5 4 mm測定リードには、いずれかの端がスタッキング可能な直径4 mmの安全コネクタがあります。 これらの25 cm長のMLS WS測定及びテストリードには、ニッケルめっき銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた、二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブが備わっています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点:. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III) PVC絶縁 長さ: 25 cmRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 50cm(934073101) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 50cm(934073101)Hirschmann Test & Measurement
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケルめっきベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃MLS GG 50/2.5 CAT III 4 mm測定リード、50 cm. Hirschmannテスト / 測定MLS GG 50/2.5 4 mm CAT III測定リードには、直径4 mmのストレートアウトレット付き安全コネクタがあります。 長さ50 cmのMLS GG 50/2.5測定及びテストリードには、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、ひじょうに柔軟で二重に絶縁したより線リード、シャッタプルーフのスリーブがあります。 テストリードケーブルにはカラーインジケータが組み込まれており、絶縁の内部コアに別々の色を使用することで、絶縁の損傷を簡単に識別できるようにしています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC (絶縁加工) 長さ50 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗8 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 50cm(934081101) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 50cm(934081101)Hirschmann Test & Measurement
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = なしコネクタ B スタッカブル = なしコネクタ A 向き = 角度付きコネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WG 25、50、100、200 / 2.5 CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リードには、片方にまっすぐのコンセント、もう片方に角度90度のコネクタが付いた直径4 mmの安全コネクタが装備されています。 また、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC (絶縁加工) 長さ100 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 青, 25cm(934071102) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 青, 25cm(934071102)Hirschmann Test & Measurement
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 25cm許容電流値 = 32A色 = 青定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Max = +70℃MLS GG 25/2.5 CAT III 4 mm測定リード、25 cm. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG 25/2.5 4 mm CAT III測定リードには、直径4 mmのストレートアウトレット付きの安全コネクタが付いています。 この長さ25 cmのMLS GG 25/2.5測定 / テストリードは、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁が施されたより線リード、シャッタプルーフのスリーブを備えています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 長さ: 25 cm ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 25cm(934071101) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 25cm(934071101)Hirschmann Test & Measurement
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 25cm許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS GG 25/2.5 CAT III 4 mm測定リード、25 cm. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG 25/2.5 4 mm CAT III測定リードには、直径4 mmのストレートアウトレット付きの安全コネクタが付いています。 この長さ25 cmのMLS GG 25/2.5測定 / テストリードは、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁が施されたより線リード、シャッタプルーフのスリーブを備えています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 長さ: 25 cm ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 25cm(934079100) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 25cm(934079100)Hirschmann Test & Measurement
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 25cm許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = なしコネクタ B スタッカブル = なしコネクタ A 向き = 角度付きコネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WG 25、50、100、200 / 2.5 CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リードには、片方にまっすぐのコンセント、もう片方に角度90度のコネクタが付いた直径4 mmの安全コネクタが装備されています。 また、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC (絶縁加工) 長さ100 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 25cm(934079101) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 25cm(934079101)Hirschmann Test & Measurement
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 25cm許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = なしコネクタ B スタッカブル = なしコネクタ A 向き = 角度付きコネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WG 25、50、100、200 / 2.5 CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リードには、片方にまっすぐのコンセント、もう片方に角度90度のコネクタが付いた直径4 mmの安全コネクタが装備されています。 また、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC (絶縁加工) 長さ100 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 50cm(934081100) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 50cm(934081100)Hirschmann Test & Measurement
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = なしコネクタ B スタッカブル = なしコネクタ A 向き = 角度付きコネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)安全カテゴリレベル = CAT IIIMLS WG 25、50、100、200 / 2.5 CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リードには、片方にまっすぐのコンセント、もう片方に角度90度のコネクタが付いた直径4 mmの安全コネクタが装備されています。 また、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC (絶縁加工) 長さ100 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 25cm(934071100) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 25cm(934071100)Hirschmann Test & Measurement
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 25cm許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Max = +70℃MLS GG 25/2.5 CAT III 4 mm測定リード、25 cm. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG 25/2.5 4 mm CAT III測定リードには、直径4 mmのストレートアウトレット付きの安全コネクタが付いています。 この長さ25 cmのMLS GG 25/2.5測定 / テストリードは、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁が施されたより線リード、シャッタプルーフのスリーブを備えています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 長さ: 25 cm ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黄, 50cm(934087103) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黄, 50cm(934087103)Hirschmann Test & Measurement
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 黄定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 黄銅、ニッケルめっきベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度範囲 = -15 +70 ℃MLS WS 50/2.5スタッキング可能4 mm測定リード、50 cm. Hirschmannテスト / 測定MLS WS 50/2.5 4 mm測定リードには、いずれかの端がスタッキング可能な直径4 mmの安全コネクタがあります。 長さ50 cmのMLS WS 50/2.5測定及びテストリードには、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、ひじょうに柔軟で二重に絶縁したより線リード、シャッタプルーフのスリーブがあります。 テストリードケーブルにはカラーインジケータが組み込まれており、絶縁の内部コアに別々の色を使用することで、絶縁の損傷を簡単に識別できるようにしています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III) PVC (絶縁加工) 長さ50 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗8 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 青, 50cm(934087102) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 青, 50cm(934087102)Hirschmann Test & Measurement
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 青定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 黄銅、ニッケルめっきベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃MLS WS 50/2.5スタッキング可能4 mm測定リード、50 cm. Hirschmannテスト / 測定MLS WS 50/2.5 4 mm測定リードには、いずれかの端がスタッキング可能な直径4 mmの安全コネクタがあります。 長さ50 cmのMLS WS 50/2.5測定及びテストリードには、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、ひじょうに柔軟で二重に絶縁したより線リード、シャッタプルーフのスリーブがあります。 テストリードケーブルにはカラーインジケータが組み込まれており、絶縁の内部コアに別々の色を使用することで、絶縁の損傷を簡単に識別できるようにしています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III) PVC (絶縁加工) 長さ50 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗8 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 紫, 50cm Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 紫, 50cmHirschmann Test & Measurement
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 紫定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 黄銅、ニッケルめっきベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃MLS WS 50/2.5スタッキング可能4 mm測定リード、50 cm. Hirschmannテスト / 測定MLS WS 50/2.5 4 mm測定リードには、いずれかの端がスタッキング可能な直径4 mmの安全コネクタがあります。 長さ50 cmのMLS WS 50/2.5測定及びテストリードには、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、ひじょうに柔軟で二重に絶縁したより線リード、シャッタプルーフのスリーブがあります。 テストリードケーブルにはカラーインジケータが組み込まれており、絶縁の内部コアに別々の色を使用することで、絶縁の損傷を簡単に識別できるようにしています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III) PVC (絶縁加工) 長さ50 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗8 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 白, 50cm Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 白, 50cmHirschmann Test & Measurement
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 白定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 黄銅、ニッケルめっきベリリウム銅絶縁体 = PVC安全カテゴリレベル = CAT IIMLS WS 50/2.5スタッキング可能4 mm測定リード、50 cm. Hirschmannテスト / 測定MLS WS 50/2.5 4 mm測定リードには、いずれかの端がスタッキング可能な直径4 mmの安全コネクタがあります。 長さ50 cmのMLS WS 50/2.5測定及びテストリードには、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、ひじょうに柔軟で二重に絶縁したより線リード、シャッタプルーフのスリーブがあります。 テストリードケーブルにはカラーインジケータが組み込まれており、絶縁の内部コアに別々の色を使用することで、絶縁の損傷を簡単に識別できるようにしています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III) PVC (絶縁加工) 長さ50 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗8 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, グレー, 50cm Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, グレー, 50cmHirschmann Test & Measurement
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = グレー定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 黄銅、ニッケルめっきベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度範囲 = -15 +70 ℃MLS WS 50/2.5スタッキング可能4 mm測定リード、50 cm. Hirschmannテスト / 測定MLS WS 50/2.5 4 mm測定リードには、いずれかの端がスタッキング可能な直径4 mmの安全コネクタがあります。 長さ50 cmのMLS WS 50/2.5測定及びテストリードには、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、ひじょうに柔軟で二重に絶縁したより線リード、シャッタプルーフのスリーブがあります。 テストリードケーブルにはカラーインジケータが組み込まれており、絶縁の内部コアに別々の色を使用することで、絶縁の損傷を簡単に識別できるようにしています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III) PVC (絶縁加工) 長さ50 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗8 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 茶, 50cm Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 茶, 50cmHirschmann Test & Measurement
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 茶定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 黄銅、ニッケルめっきベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃MLS WS 50/2.5スタッキング可能4 mm測定リード、50 cm. Hirschmannテスト / 測定MLS WS 50/2.5 4 mm測定リードには、いずれかの端がスタッキング可能な直径4 mmの安全コネクタがあります。 長さ50 cmのMLS WS 50/2.5測定及びテストリードには、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、ひじょうに柔軟で二重に絶縁したより線リード、シャッタプルーフのスリーブがあります。 テストリードケーブルにはカラーインジケータが組み込まれており、絶縁の内部コアに別々の色を使用することで、絶縁の損傷を簡単に識別できるようにしています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III) PVC (絶縁加工) 長さ50 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗8 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 緑, 50cm(934087104) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 緑, 50cm(934087104)Hirschmann Test & Measurement
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 緑定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 黄銅、ニッケルめっきベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃MLS WS 50/2.5スタッキング可能4 mm測定リード、50 cm. Hirschmannテスト / 測定MLS WS 50/2.5 4 mm測定リードには、いずれかの端がスタッキング可能な直径4 mmの安全コネクタがあります。 長さ50 cmのMLS WS 50/2.5測定及びテストリードには、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、ひじょうに柔軟で二重に絶縁したより線リード、シャッタプルーフのスリーブがあります。 テストリードケーブルにはカラーインジケータが組み込まれており、絶縁の内部コアに別々の色を使用することで、絶縁の損傷を簡単に識別できるようにしています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III) PVC (絶縁加工) 長さ50 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗8 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 緑, 黄, 50cm Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 緑, 黄, 50cmHirschmann Test & Measurement
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 緑, 黄定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 黄銅、ニッケルめっきベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度範囲 = -15 +70 ℃MLS WS 50/2.5スタッキング可能4 mm測定リード、50 cm. Hirschmannテスト / 測定MLS WS 50/2.5 4 mm測定リードには、いずれかの端がスタッキング可能な直径4 mmの安全コネクタがあります。 長さ50 cmのMLS WS 50/2.5測定及びテストリードには、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、ひじょうに柔軟で二重に絶縁したより線リード、シャッタプルーフのスリーブがあります。 テストリードケーブルにはカラーインジケータが組み込まれており、絶縁の内部コアに別々の色を使用することで、絶縁の損傷を簡単に識別できるようにしています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III) PVC (絶縁加工) 長さ50 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗8 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 25cm Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 25cmHirschmann Test & Measurement
799税込879
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 25cm Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 25cmHirschmann Test & Measurement
869税込956
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 黒, 25cm Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 黒, 25cmHirschmann Test & Measurement
849税込934
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 50cm Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 50cmHirschmann Test & Measurement
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 青定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 金めっき絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃メーカー型番の末尾が7**の製品はすべて金めっき版です。. MLN 2.5、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLN 2.5、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグとタワー構成用の4 mm径ソケットが装備されています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I PVC絶縁 ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ (100 cm) 20 mΩ (200 cm)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
電気測定カテゴリ