カテゴリ
- 測定用品(12)
絞り込み
ブランド
- Hirschmann Test & Measurement
- BIGM(丸山製作所)(51)
- CKD(36)
- JST(日本圧着端子製造)(10)
- KEMET(8)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
- omron(オムロン)(11)
- RS PRO(53)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- SIEMENS(8)
- グーリング(11)
- シュナイダーエレクトリック(30)
- ニチコン(44)
- マリンテック(10)
- ユニペックス(UNI-PEX)(10)
- 三菱電機(17)
- 京セラ(17)
- 富士電機(18)
- 日本ケミコン(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「dc-22」の検索結果
特価

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 22mm(930147000)
Hirschmann Test & Measurement¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 22mmコンタクト材質 = 真鍮IEC1010. 非絶縁パネルソケット. 光沢金属、はんだ終端。6 mm の取り付け穴に取り付けます。シュラウド付きセンターコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 22mm(930147700)
Hirschmann Test & Measurement¥929税込¥1,0221個7日以内出荷仕様オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = 金長さ = 22mmコンタクト材質 = 真鍮BU 10 Au、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmannテスト / 測定BU 10 Au、CAT I 4 mm金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットです。はんだ接続、スプリングが付いていないソケット、M6ねじボディが付いています。 このBU 10 Auシリーズ6 mmテストソケットは、厚さが最大11 mmの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I ねじ取り付け: M6 x 0.75 mm はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 25cm(973644102)
Hirschmann Test & Measurement¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様リード長 25cm許容電流値 16A色 青定格電圧 30 ac, 60 dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ シュラウド ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 ベリリウム銅絶縁体 PVC動作温度 Min -15℃MLBテストリード. Hirschmann Test MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点: 定格電圧: 60 dc 接続プラグ: 4 mm 動作電流(最大): 16 接触抵抗(最大): 22 40 mΩ PVCフレキシブルコード: mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement パッチコード 30 V ac, 60 V dc, 緑, 1m
Hirschmann Test & Measurement¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様リード長 1m許容電流値 16A色 緑定格電圧 30 ac, 60 dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ シュラウド ありコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 PA、PVC動作温度 Min -15℃MLBテストリード. Hirschmann Test MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点: 定格電圧: 60 dc 接続プラグ: 4 mm 動作電流(最大): 16 接触抵抗(最大): 22 40 mΩ PVCフレキシブルコード: mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 黒, 25cm(973644100)
Hirschmann Test & Measurement¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様リード長 25cm許容電流値 16A色 黒定格電圧 30 ac, 60 dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ シュラウド ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 ベリリウム銅絶縁体 PVC安全カテゴリレベル CAT IMLBテストリード. Hirschmann Test MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点: 定格電圧: 60 dc 接続プラグ: 4 mm 動作電流(最大): 16 接触抵抗(最大): 22 40 mΩ PVCフレキシブルコード: mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 2m(973647100)
Hirschmann Test & Measurement¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様リード長 = 2m 許容電流値 = 16A 色 = 黒 定格電圧 = 60V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅 絶縁体 = PVC 動作温度範囲 = -15 +70 ℃ MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mm2
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 2m(973647101)
Hirschmann Test & Measurement¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様リード長 = 2m 許容電流値 = 16A 色 = 赤 定格電圧 = 60V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A スタッカブル = あり コネクタ B スタッカブル = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅 絶縁体 = PVC 動作温度範囲 = -15 +70 ℃ MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mm2
Hirschmann Test & Measurement パッチコード 30 V ac, 60 V dc, 赤, 1m
Hirschmann Test & Measurement¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PA、PVC動作温度 Max = +70℃MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement パッチコード 30 V ac, 60 V dc, 黄, 1m
Hirschmann Test & Measurement¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様リード長 = 1m 許容電流値 = 16A 色 = 黄 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮 絶縁体 = PA、PVC 動作温度 Min = -15℃ MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement パッチコード 30 V ac, 60 V dc, 青, 1m
Hirschmann Test & Measurement¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様リード長 = 1m 許容電流値 = 16A 色 = 青 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮 絶縁体 = PA、PVC 動作温度 Max = +70℃ MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement パッチコード 30 V ac, 60 V dc, 黒, 1m
Hirschmann Test & Measurement¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷仕様リード長 = 1m 許容電流値 = 16A 色 = 黒 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮 絶縁体 = PA、PVC 動作温度 Min = -15℃ MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 25cm(973644101)
Hirschmann Test & Measurement¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様リード長 = 25cm 許容電流値 = 16A 色 = 赤 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A スタッカブル = あり コネクタ B スタッカブル = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅 絶縁体 = PVC 動作温度 Min = -15℃ MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mm2RoHS指令(10物質対応)対応