カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- Hirschmann Test & Measurement
- AVX(10)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- Ducati Energia(1)
- EPCOS(1)
- KEMET(6)
- Kemet-BHC(1)
- KYOCERA AVX(19)
- Nikon(ニコン)(3)
- Otto(1)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- PENTAX(ペンタックス)(1)
- RS PRO(3)
- SMC(1)
- VISHAY(24)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- シグマ光機(1)
- ニチコン(4)
- 未来工業(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「dc-28f」の検索結果

2mm safety panel socket,CAT III MSEB 2610 F2.8
Hirschmann Test & Measurement¥689税込¥7581個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
2mm safety panel socket,10A,CAT III
Hirschmann Test & Measurement¥659税込¥7251個7日以内出荷仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 金長さ = 28mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドMSEB 2610 F2.8ミニチュア2 mmセーフティソケット. Hirschmann Test ; Measurement MSEB 2610 F2.8 CAT III 2 mm金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットは、M8ねじ付きボディ、2.8 x 0.8 mmフラットタブ、スプリングなしの2 mmソケットで構成されています。 MSEB 2610 F2.8シリーズ2 mmミニチュアテストソケットは、厚さが8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III 2 mmスプリングなしソケット 2.8 x 0.8 mmフラットタブ終端 接触抵抗: 5 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 28mm 黒
Hirschmann Test & Measurement¥849税込¥9341個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 28mm 赤
Hirschmann Test & Measurement¥849税込¥9341個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応