カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Hirschmann Test & Measurement
- CKD(60)
- RS PRO(34)
- SMC(29)
- Molex Electronics(7)
- フエニックス・コンタクト(5)
- ヒルシュマン(5)
- 日本モレックス(molex)(3)
- Druck(3)
- GEMS SENSORS(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- EDWARDS(1)
- ヤンマー(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- SOLEX(1)
- SUCO(1)
- Festo(1)
- Hirschmann(1)
- Rosemount(1)
「din 43650 a」の検索結果
特価

ソレノイドバルブコネクタ GSAシリーズ DIN 43650 A オス 3P+E IP65 1袋 200個入
Hirschmann Test & Measurement¥83,980税込¥92,3781袋(200個)7日以内出荷これらのコネクタは動力装置の固定点やプラント部品、装置の内部配線委適しています。コネクタベース。GDM/GDML/GDMEソケットとの使用に適しています仕様●ポール形式:3P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 A●定格電圧:400 V ac/dc●オス/メス:オス●実装タイプ:埋め込みネジ●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:GSA●IP保護等級:IP65●結線方法:はんだ●コード番号:190-2399アズワン品番65-7728-28
ソレノイドバルブコネクタ GSNシリーズ DIN 43650 B オス 2P+E IP65
Hirschmann Test & Measurement¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷GM シリーズタイプ DIN EN175301-803 タイプ B。ベース: 20.8 x 28.6仕様●ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 B●定格電圧:250 V ac/dc●オス/メス:オス●実装タイプ:埋め込みネジ●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:GSN●IP保護等級:IP65●結線方法:埋め込みネジ, はんだ●コード番号:156-1326アズワン品番65-7500-82
ソレノイドバルブコネクタ GMNLシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65 933572100
Hirschmann Test & Measurement¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷これらのコネクタは、固定点又はプラントの品目へのパワーカップリング、又は装置の内部配線にのみ適しています。GMNL シリーズ。DIN43650 電子インサートフリーホイールダイオード及び黄色 LED仕様●ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 B●定格電圧:24 V ac/dc●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●取り付けタイプ:センターネジ●ケーブルグランドサイズ:PG9●色:黒●定格電流:8A●保護回路:あり●シリーズ:GMNL●IP保護等級:IP65●端子方法:埋め込みネジ●ケーブル径:4.5 → 7mm●コード番号:358-5504アズワン品番65-7723-54