カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Hirschmann Test & Measurement
  • Druck(3)
  • EDWARDS(1)
  • Festo(1)
  • GEMS SENSORS(2)
  • Hirschmann(1)
  • Molex Electronics(7)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • RS PRO(23)
  • SMC(1)
  • SOLEX(1)
  • SUCO(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
  • ヒルシュマン(3)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • 日本モレックス(molex)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din43650-a」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソレノイドバルブコネクタ GSAシリーズ DIN 43650 A オス 3P+E IP65 1袋 200個入 Hirschmann Test & Measurement

    ソレノイドバルブコネクタ GSAシリーズ DIN 43650 A オス 3P+E IP65 1袋 200個入

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥83,980税込¥92,378
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    これらのコネクタは動力装置の固定点やプラント部品、装置の内部配線委適しています。コネクタベース。GDM/GDML/GDMEソケットとの使用に適しています
    仕様●ポール形式:3P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 A●定格電圧:400 V ac/dc●オス/メス:オス●実装タイプ:埋め込みネジ●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:GSA●IP保護等級:IP65●結線方法:はんだ●コード番号:190-2399アズワン品番65-7728-28
  • ソレノイドバルブコネクタ GSNシリーズ DIN 43650 B オス 2P+E IP65 Hirschmann Test & Measurement

    ソレノイドバルブコネクタ GSNシリーズ DIN 43650 B オス 2P+E IP65

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    GM シリーズタイプ DIN EN175301-803 タイプ B。ベース: 20.8 x 28.6
    仕様●ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 B●定格電圧:250 V ac/dc●オス/メス:オス●実装タイプ:埋め込みネジ●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:GSN●IP保護等級:IP65●結線方法:埋め込みネジ, はんだ●コード番号:156-1326アズワン品番65-7500-82
  • ソレノイドバルブコネクタ GMNLシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65 933572100 Hirschmann Test & Measurement

    ソレノイドバルブコネクタ GMNLシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65 933572100

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    これらのコネクタは、固定点又はプラントの品目へのパワーカップリング、又は装置の内部配線にのみ適しています。GMNL シリーズ。DIN43650 電子インサートフリーホイールダイオード及び黄色 LED
    仕様●ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 B●定格電圧:24 V ac/dc●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●取り付けタイプ:センターネジ●ケーブルグランドサイズ:PG9●色:黒●定格電流:8A●保護回路:あり●シリーズ:GMNL●IP保護等級:IP65●端子方法:埋め込みネジ●ケーブル径:4.5 → 7mm●コード番号:358-5504アズワン品番65-7723-54
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
"din43650-a" Hirschmann Test & Measurement 【通販モノタロウ】