カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Hirschmann Test & Measurement
  • SMC(113)
  • CKD(60)
  • RS PRO(44)
  • ヒルシュマン(6)
  • Molex Electronics(6)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • GEMS SENSORS(4)
  • 日本モレックス(molex)(3)
  • Druck(3)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
  • EDWARDS(1)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
  • SOLEX(1)
  • VISHAY(1)
  • SUCO(1)
  • Festo(1)
  • Hirschmann(1)
  • Rosemount(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din43650」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソレノイドバルブコネクタ GMNLシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65 933572100 Hirschmann Test & Measurementソレノイドバルブコネクタ GMNLシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65 933572100Hirschmann Test & Measurement
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
これらのコネクタは、固定点又はプラントの品目へのパワーカップリング、又は装置の内部配線にのみ適しています。GMNL シリーズ。DIN43650 電子インサートフリーホイールダイオード及び黄色 LED
仕様●ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 B●定格電圧:24 V ac/dc●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●取り付けタイプ:センターネジ●ケーブルグランドサイズ:PG9●色:黒●定格電流:8A●保護回路:あり●シリーズ:GMNL●IP保護等級:IP65●端子方法:埋め込みネジ●ケーブル径:4.5 → 7mm●コード番号:358-5504アズワン品番65-7723-54
ソレノイドバルブコネクタ GSNシリーズ DIN 43650 B オス 2P+E IP65 Hirschmann Test & Measurementソレノイドバルブコネクタ GSNシリーズ DIN 43650 B オス 2P+E IP65Hirschmann Test & Measurement
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
GM シリーズタイプ DIN EN175301-803 タイプ B。ベース: 20.8 x 28.6
仕様●ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 B●定格電圧:250 V ac/dc●オス/メス:オス●実装タイプ:埋め込みネジ●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:GSN●IP保護等級:IP65●結線方法:埋め込みネジ, はんだ●コード番号:156-1326アズワン品番65-7500-82
ソレノイドバルブコネクタ GSAシリーズ DIN 43650 A オス 3P+E IP65 1袋 200個入 Hirschmann Test & Measurementソレノイドバルブコネクタ GSAシリーズ DIN 43650 A オス 3P+E IP65 1袋 200個入Hirschmann Test & Measurement
99,980税込109,978
1袋(200個)
7日以内出荷
これらのコネクタは動力装置の固定点やプラント部品、装置の内部配線委適しています。コネクタベース。GDM/GDML/GDMEソケットとの使用に適しています
仕様●ポール形式:3P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 A●定格電圧:400 V ac/dc●オス/メス:オス●実装タイプ:埋め込みネジ●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:GSA●IP保護等級:IP65●結線方法:はんだ●コード番号:190-2399アズワン品番65-7728-28