カテゴリ
- 測定用品(45)
絞り込み
ブランド
- Hirschmann Test & Measurement
- SMC(320)
- 大阪魂(297)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(124)
- BIGM(丸山製作所)(83)
- ケルヒャー(57)
- ニッセイ(36)
- NSK(日本精工)(33)
- エスコ(32)
- 伊東電機(27)
- サンドビック(24)
- FYH(日本ピローブロック)(19)
- RS PRO(15)
- コガネイ(14)
- コノエ(14)
- 淀川電機製作所(13)
- New-Era(ニューエラー)(13)
- タンガロイ(12)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
「m16-60」の検索結果
特価

Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 1m(934062100)
Hirschmann Test & Measurement¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃4mm径チップジャック テストリード(PVC 16A). プラグ背面にジャック穴装備(スタッカブル接続可能)RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 16mm
Hirschmann Test & Measurement¥349税込¥3841個翌々日出荷仕様オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 16mmコンタクト材質 = 真鍮BO 10、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmannテスト / 測定BO 10、CAT I 4 mmニッケルめっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットです。M6ねじボディ付きです。 このBO 10シリーズ4 mmテストソケットは、厚さが1.5 mm~8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I ねじ取り付け: M6 x 0.75 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 1m(934062101)
Hirschmann Test & Measurement¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度範囲 = -15 +70 ℃4mm径チップジャック テストリード(PVC 16A). プラグ背面にジャック穴装備(スタッカブル接続可能)RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 1m(934092101)
Hirschmann Test & Measurement¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = シリコーン動作温度 Max = +70℃シリコン測定リード: 1 mm 2 . 両端に 4 mm のオスプラグ、ケージスプリング、タワー接続用の 4 mm ソケットを備えた成形シリコンテストリードです。 これらのリードは、耐圧搾性を利用した設計になっており、非常に柔軟なツイストマルチより線から構成されています。 二重絶縁。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 1.5m
Hirschmann Test & Measurement¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷仕様リード長 = 1.5m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黄, 1m(934062103)
Hirschmann Test & Measurement¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 黄定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 2m(973647100)
Hirschmann Test & Measurement¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様リード長 = 2m 許容電流値 = 16A 色 = 黒 定格電圧 = 60V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅 絶縁体 = PVC 動作温度範囲 = -15 +70 ℃ MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mm2
Hirschmann Test & Measurement パッチコード 30 V ac, 60 V dc, 緑, 1m
Hirschmann Test & Measurement¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様リード長 1m許容電流値 16A色 緑定格電圧 30 ac, 60 dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ シュラウド ありコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 PA、PVC動作温度 Min -15℃MLBテストリード. Hirschmann Test MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点: 定格電圧: 60 dc 接続プラグ: 4 mm 動作電流(最大): 16 接触抵抗(最大): 22 40 mΩ PVCフレキシブルコード: mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 青, 1m(934062102)
Hirschmann Test & Measurement¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃4mm径チップジャック テストリード(PVC 16A). プラグ背面にジャック穴装備(スタッカブル接続可能)RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 緑, 1m(934062104)
Hirschmann Test & Measurement¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 緑定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃4mm径チップジャック テストリード(PVC 16A). プラグ背面にジャック穴装備(スタッカブル接続可能)RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 2m(973647101)
Hirschmann Test & Measurement¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様リード長 = 2m 許容電流値 = 16A 色 = 赤 定格電圧 = 60V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A スタッカブル = あり コネクタ B スタッカブル = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅 絶縁体 = PVC 動作温度範囲 = -15 +70 ℃ MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mm2
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 青, 2m(934094102)
Hirschmann Test & Measurement¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = シリコーン動作温度 Max = +70℃シリコン測定リード: 1 mm 2 . 両端に 4 mm のオスプラグ、ケージスプリング、タワー接続用の 4 mm ソケットを備えた成形シリコンテストリードです。 これらのリードは、耐圧搾性を利用した設計になっており、非常に柔軟なツイストマルチより線から構成されています。 二重絶縁。
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 青, 1m(934092102)
Hirschmann Test & Measurement¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = シリコーン動作温度 Max = +70℃シリコン測定リード: 1 mm 2 . 両端に 4 mm のオスプラグ、ケージスプリング、タワー接続用の 4 mm ソケットを備えた成形シリコンテストリードです。 これらのリードは、耐圧搾性を利用した設計になっており、非常に柔軟なツイストマルチより線から構成されています。 二重絶縁。
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黄, 1m(934092103)
Hirschmann Test & Measurement¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 黄定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -15℃シリコン測定リード: 1 mm 2 . 両端に 4 mm のオスプラグ、ケージスプリング、タワー接続用の 4 mm ソケットを備えた成形シリコンテストリードです。 これらのリードは、耐圧搾性を利用した設計になっており、非常に柔軟なツイストマルチより線から構成されています。 二重絶縁。
Hirschmann Test & Measurement パッチコード 30 V ac, 60 V dc, 赤, 1m
Hirschmann Test & Measurement¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PA、PVC動作温度 Max = +70℃MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement パッチコード 30 V ac, 60 V dc, 黒, 1m
Hirschmann Test & Measurement¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷仕様リード長 = 1m 許容電流値 = 16A 色 = 黒 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮 絶縁体 = PA、PVC 動作温度 Min = -15℃ MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement パッチコード 30 V ac, 60 V dc, 黄, 1m
Hirschmann Test & Measurement¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様リード長 = 1m 許容電流値 = 16A 色 = 黄 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮 絶縁体 = PA、PVC 動作温度 Min = -15℃ MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement パッチコード 30 V ac, 60 V dc, 青, 1m
Hirschmann Test & Measurement¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様リード長 = 1m 許容電流値 = 16A 色 = 青 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮 絶縁体 = PA、PVC 動作温度 Max = +70℃ MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 2m(934094101)
Hirschmann Test & Measurement¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -15℃シリコン測定リード: 1 mm 2 . 両端に 4 mm のオスプラグ、ケージスプリング、タワー接続用の 4 mm ソケットを備えた成形シリコンテストリードです。 これらのリードは、耐圧搾性を利用した設計になっており、非常に柔軟なツイストマルチより線から構成されています。 二重絶縁。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 2m(934094100)
Hirschmann Test & Measurement¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -15℃シリコン測定リード: 1 mm 2 . 両端に 4 mm のオスプラグ、ケージスプリング、タワー接続用の 4 mm ソケットを備えた成形シリコンテストリードです。 これらのリードは、耐圧搾性を利用した設計になっており、非常に柔軟なツイストマルチより線から構成されています。 二重絶縁。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 1m(934092100)
Hirschmann Test & Measurement¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -15℃シリコン測定リード: 1 mm 2 . 両端に 4 mm のオスプラグ、ケージスプリング、タワー接続用の 4 mm ソケットを備えた成形シリコンテストリードです。 これらのリードは、耐圧搾性を利用した設計になっており、非常に柔軟なツイストマルチより線から構成されています。 二重絶縁。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 1.5m
Hirschmann Test & Measurement¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様リード長 = 1.5m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黄, 2m(934065103)
Hirschmann Test & Measurement¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黄定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 青, 2m(934065102)
Hirschmann Test & Measurement¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黄, 1.5m
Hirschmann Test & Measurement¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様リード長 = 1.5m許容電流値 = 16A色 = 黄定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 青, 1.5m
Hirschmann Test & Measurement¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様リード長 = 1.5m許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 2m(934065101)
Hirschmann Test & Measurement¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 2m(934065100)
Hirschmann Test & Measurement¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 緑, 1.5m
Hirschmann Test & Measurement¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様リード長 = 1.5m許容電流値 = 16A色 = 緑定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 緑, 2m
Hirschmann Test & Measurement¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 緑定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 1m(973388102)
Hirschmann Test & Measurement¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -15℃ストレートシリコンラバーリード. 「ランタン」型スプリングコンタクトプラグで終端処理されています。 1 m単位で販売されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 22mm(930147700)
Hirschmann Test & Measurement¥929税込¥1,0221個7日以内出荷仕様オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = 金長さ = 22mmコンタクト材質 = 真鍮BU 10 Au、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmannテスト / 測定BU 10 Au、CAT I 4 mm金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットです。はんだ接続、スプリングが付いていないソケット、M6ねじボディが付いています。 このBU 10 Auシリーズ6 mmテストソケットは、厚さが最大11 mmの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I ねじ取り付け: M6 x 0.75 mm はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 24mm 青
Hirschmann Test & Measurement¥549税込¥6041個7日以内出荷仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = 錫長さ = 24mmコンタクト材質 = 真鍮品番 ; 884-8740 884-8740 、 ; 884-8759 884-8759 及び ; 884-8752 884-8752 は金めっき版の製品です。. BUG 10、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmannテスト / 測定BUG 10、CAT I 4 mmニッケル及び金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットです。絶縁された楕円形ヘッド、M6ねじボディ、はんだ接続が付いています。 このUG 10シリーズ4 mmテストソケットは、厚さが8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I ねじ取り付け: M6 x 0.75 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 24mm 白
Hirschmann Test & Measurement¥429税込¥4721個7日以内出荷仕様色 = 白オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = 錫長さ = 24mmコンタクト材質 = 真鍮品番 ; 884-8740 884-8740 、 ; 884-8759 884-8759 及び ; 884-8752 884-8752 は金めっき版の製品です。. BUG 10、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmannテスト / 測定BUG 10、CAT I 4 mmニッケル及び金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットです。絶縁された楕円形ヘッド、M6ねじボディ、はんだ接続が付いています。 このUG 10シリーズ4 mmテストソケットは、厚さが8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I ねじ取り付け: M6 x 0.75 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 24mm 黄
Hirschmann Test & Measurement¥569税込¥6261個7日以内出荷仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = 錫長さ = 24mmコンタクト材質 = 真鍮品番 ; 884-8740 884-8740 、 ; 884-8759 884-8759 及び ; 884-8752 884-8752 は金めっき版の製品です。. BUG 10、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmannテスト / 測定BUG 10、CAT I 4 mmニッケル及び金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットです。絶縁された楕円形ヘッド、M6ねじボディ、はんだ接続が付いています。 このUG 10シリーズ4 mmテストソケットは、厚さが8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I ねじ取り付け: M6 x 0.75 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 24mm 赤
Hirschmann Test & Measurement¥559税込¥6151個7日以内出荷仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = 錫長さ = 24mmコンタクト材質 = 真鍮品番 ; 884-8740 884-8740 、 ; 884-8759 884-8759 及び ; 884-8752 884-8752 は金めっき版の製品です。. BUG 10、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmannテスト / 測定BUG 10、CAT I 4 mmニッケル及び金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットです。絶縁された楕円形ヘッド、M6ねじボディ、はんだ接続が付いています。 このUG 10シリーズ4 mmテストソケットは、厚さが8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I ねじ取り付け: M6 x 0.75 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 24mm 黒
Hirschmann Test & Measurement¥639税込¥7031個7日以内出荷仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = 錫長さ = 24mmコンタクト材質 = 真鍮品番 ; 884-8740 884-8740 、 ; 884-8759 884-8759 及び ; 884-8752 884-8752 は金めっき版の製品です。. BUG 10、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmannテスト / 測定BUG 10、CAT I 4 mmニッケル及び金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットです。絶縁された楕円形ヘッド、M6ねじボディ、はんだ接続が付いています。 このUG 10シリーズ4 mmテストソケットは、厚さが8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I ねじ取り付け: M6 x 0.75 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 24mm 緑
Hirschmann Test & Measurement¥489税込¥5381個7日以内出荷仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = 錫長さ = 24mmコンタクト材質 = 真鍮品番 ; 884-8740 884-8740 、 ; 884-8759 884-8759 及び ; 884-8752 884-8752 は金めっき版の製品です。. BUG 10、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmannテスト / 測定BUG 10、CAT I 4 mmニッケル及び金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットです。絶縁された楕円形ヘッド、M6ねじボディ、はんだ接続が付いています。 このUG 10シリーズ4 mmテストソケットは、厚さが8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I ねじ取り付け: M6 x 0.75 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 67mm 青(931824102)
Hirschmann Test & Measurement¥939税込¥1,0331個7日以内出荷仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 67mmコンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = POMHirschmann SLS 10B CAT I、4 mmケーブルプラグ. Hirschmann CAT I、4 mm安全ケーブルプラグは、クリック / スプリング絶縁スリーブによって接触保護と完全絶縁が施されています。このスリーブを外すには、サイドロックスプリングに圧力を加えるだけです。 ニッケルめっきコンタクトスプリングは銅ベリリウム製です。 最大ねじ接続: 2.5 mm 2 . 特長. 定格: 16 A、30 V ac / 60 V dc CAT I 黄銅、ニッケルめっき 接触抵抗: 5 mΩ 温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 25cm(973644102)
Hirschmann Test & Measurement¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様リード長 25cm許容電流値 16A色 青定格電圧 30 ac, 60 dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ シュラウド ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 ベリリウム銅絶縁体 PVC動作温度 Min -15℃MLBテストリード. Hirschmann Test MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点: 定格電圧: 60 dc 接続プラグ: 4 mm 動作電流(最大): 16 接触抵抗(最大): 22 40 mΩ PVCフレキシブルコード: mm2RoHS指令(10物質対応)対応