カテゴリ

  • 測定用品(45)
絞り込み
ブランド
  • Hirschmann Test & Measurement
  • 大阪魂(342)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(106)
  • BIGM(丸山製作所)(83)
  • ケルヒャー(56)
  • ニッセイ(36)
  • サンドビック(22)
  • エスコ(15)
  • コガネイ(15)
  • 理研計器(10)
  • 三ツ星ベルト(10)
  • TRUSCO(9)
  • 姫野精工所(9)
  • 由良産商(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 光電(7)
  • イスカル(6)
  • プロトティップ(6)
  • BXカネシン(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16×60」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 1m(934062101) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 1m(934062101)Hirschmann Test & Measurement
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度範囲 = -15 +70 ℃4mm径チップジャック テストリード(PVC 16A). プラグ背面にジャック穴装備(スタッカブル接続可能)RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 16mm Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 16mmHirschmann Test & Measurement
319税込351
1個
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 16mmコンタクト材質 = 真鍮BO 10、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmannテスト / 測定BO 10、CAT I 4 mmニッケルめっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットです。M6ねじボディ付きです。 このBO 10シリーズ4 mmテストソケットは、厚さが1.5 mm~8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I ねじ取り付け: M6 x 0.75 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 1m(934062100) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 1m(934062100)Hirschmann Test & Measurement
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃4mm径チップジャック テストリード(PVC 16A). プラグ背面にジャック穴装備(スタッカブル接続可能)RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 2m(934065101) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 2m(934065101)Hirschmann Test & Measurement
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 2m(934065100) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 2m(934065100)Hirschmann Test & Measurement
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 1.5m Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 1.5mHirschmann Test & Measurement
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様リード長 = 1.5m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 1m(934092101) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 1m(934092101)Hirschmann Test & Measurement
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = シリコーン動作温度 Max = +70℃シリコン測定リード: 1 mm 2 . 両端に 4 mm のオスプラグ、ケージスプリング、タワー接続用の 4 mm ソケットを備えた成形シリコンテストリードです。 これらのリードは、耐圧搾性を利用した設計になっており、非常に柔軟なツイストマルチより線から構成されています。 二重絶縁。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement パッチコード 30 V ac, 60 V dc, 黄, 1m Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement パッチコード 30 V ac, 60 V dc, 黄, 1mHirschmann Test & Measurement
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m 許容電流値 = 16A 色 = 黄 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮 絶縁体 = PA、PVC 動作温度 Min = -15℃ MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 2m(973647100) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 2m(973647100)Hirschmann Test & Measurement
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m 許容電流値 = 16A 色 = 黒 定格電圧 = 60V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅 絶縁体 = PVC 動作温度範囲 = -15 +70 ℃ MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mm2
Hirschmann Test & Measurement パッチコード 30 V ac, 60 V dc, 青, 1m Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement パッチコード 30 V ac, 60 V dc, 青, 1mHirschmann Test & Measurement
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m 許容電流値 = 16A 色 = 青 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮 絶縁体 = PA、PVC 動作温度 Max = +70℃ MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黄, 1m(934092103) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黄, 1m(934092103)Hirschmann Test & Measurement
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 黄定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -15℃シリコン測定リード: 1 mm 2 . 両端に 4 mm のオスプラグ、ケージスプリング、タワー接続用の 4 mm ソケットを備えた成形シリコンテストリードです。 これらのリードは、耐圧搾性を利用した設計になっており、非常に柔軟なツイストマルチより線から構成されています。 二重絶縁。
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 25cm(973644101) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 25cm(973644101)Hirschmann Test & Measurement
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 25cm 許容電流値 = 16A 色 = 赤 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A スタッカブル = あり コネクタ B スタッカブル = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅 絶縁体 = PVC 動作温度 Min = -15℃ MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 1m(934092100) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 1m(934092100)Hirschmann Test & Measurement
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -15℃シリコン測定リード: 1 mm 2 . 両端に 4 mm のオスプラグ、ケージスプリング、タワー接続用の 4 mm ソケットを備えた成形シリコンテストリードです。 これらのリードは、耐圧搾性を利用した設計になっており、非常に柔軟なツイストマルチより線から構成されています。 二重絶縁。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 24mm 緑 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 24mm 緑Hirschmann Test & Measurement
449税込494
1個
7日以内出荷
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = 錫長さ = 24mmコンタクト材質 = 真鍮品番 ; 884-8740 884-8740 、 ; 884-8759 884-8759 及び ; 884-8752 884-8752 は金めっき版の製品です。. BUG 10、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmannテスト / 測定BUG 10、CAT I 4 mmニッケル及び金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットです。絶縁された楕円形ヘッド、M6ねじボディ、はんだ接続が付いています。 このUG 10シリーズ4 mmテストソケットは、厚さが8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I ねじ取り付け: M6 x 0.75 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 緑, 1m(934062104) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 緑, 1m(934062104)Hirschmann Test & Measurement
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 緑定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃4mm径チップジャック テストリード(PVC 16A). プラグ背面にジャック穴装備(スタッカブル接続可能)RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 1.5m(934093102) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 1.5m(934093102)Hirschmann Test & Measurement
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1.5m 許容電流値 = 16A 色 = 青 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A スタッカブル = あり コネクタ B スタッカブル = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 絶縁体 = シリコーン 動作温度 Min = -15℃ MLN SIL、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann計測器のMLN SIL、1 mm2、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグと、タワー構成用の4 mm径ソケットが付いています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 シリコンテストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I シリコンケーブル絶縁 温度範囲: -15 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 24mm 青 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 24mm 青Hirschmann Test & Measurement
489税込538
1個
7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = 錫長さ = 24mmコンタクト材質 = 真鍮品番 ; 884-8740 884-8740 、 ; 884-8759 884-8759 及び ; 884-8752 884-8752 は金めっき版の製品です。. BUG 10、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmannテスト / 測定BUG 10、CAT I 4 mmニッケル及び金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットです。絶縁された楕円形ヘッド、M6ねじボディ、はんだ接続が付いています。 このUG 10シリーズ4 mmテストソケットは、厚さが8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I ねじ取り付け: M6 x 0.75 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 1.5m(934093101) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 1.5m(934093101)Hirschmann Test & Measurement
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1.5m 許容電流値 = 16A 色 = 赤 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A スタッカブル = あり コネクタ B スタッカブル = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 絶縁体 = シリコーン 動作温度 Min = -15℃ MLN SIL、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann計測器のMLN SIL、1 mm2、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグと、タワー構成用の4 mm径ソケットが付いています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 シリコンテストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I シリコンケーブル絶縁 温度範囲: -15 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement パッチコード 30 V ac, 60 V dc, 緑, 1m Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement パッチコード 30 V ac, 60 V dc, 緑, 1mHirschmann Test & Measurement
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様リード長 1m許容電流値 16A色 緑定格電圧 30 ac, 60 dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ シュラウド ありコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 PA、PVC動作温度 Min -15℃MLBテストリード. Hirschmann Test MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点: 定格電圧: 60 dc 接続プラグ: 4 mm 動作電流(最大): 16 接触抵抗(最大): 22 40 mΩ PVCフレキシブルコード: mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 黒, 1.5m(934093100) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 黒, 1.5m(934093100)Hirschmann Test & Measurement
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1.5m 許容電流値 = 16A 色 = 黒 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A スタッカブル = あり コネクタ B スタッカブル = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 絶縁体 = シリコーン 動作温度 Min = -15℃ MLN SIL、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann計測器のMLN SIL、1 mm2、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグと、タワー構成用の4 mm径ソケットが付いています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 シリコンテストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I シリコンケーブル絶縁 温度範囲: -15 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黄, 1.5m Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黄, 1.5mHirschmann Test & Measurement
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1.5m許容電流値 = 16A色 = 黄定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黄, 2m(934065103) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黄, 2m(934065103)Hirschmann Test & Measurement
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黄定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 青, 1.5m Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 青, 1.5mHirschmann Test & Measurement
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1.5m許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 青, 1m(934062102) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 青, 1m(934062102)Hirschmann Test & Measurement
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃4mm径チップジャック テストリード(PVC 16A). プラグ背面にジャック穴装備(スタッカブル接続可能)RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 25cm(973644102) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 25cm(973644102)Hirschmann Test & Measurement
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様リード長 25cm許容電流値 16A色 青定格電圧 30 ac, 60 dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ シュラウド ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 ベリリウム銅絶縁体 PVC動作温度 Min -15℃MLBテストリード. Hirschmann Test MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点: 定格電圧: 60 dc 接続プラグ: 4 mm 動作電流(最大): 16 接触抵抗(最大): 22 40 mΩ PVCフレキシブルコード: mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 1.5m Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 1.5mHirschmann Test & Measurement
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1.5m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 2m(973647101) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 2m(973647101)Hirschmann Test & Measurement
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m 許容電流値 = 16A 色 = 赤 定格電圧 = 60V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A スタッカブル = あり コネクタ B スタッカブル = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅 絶縁体 = PVC 動作温度範囲 = -15 +70 ℃ MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mm2
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黄, 1m(934062103) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黄, 1m(934062103)Hirschmann Test & Measurement
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 黄定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 青, 2m(934065102) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 青, 2m(934065102)Hirschmann Test & Measurement
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 青, 2m(934094102) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 青, 2m(934094102)Hirschmann Test & Measurement
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = シリコーン動作温度 Max = +70℃シリコン測定リード: 1 mm 2 . 両端に 4 mm のオスプラグ、ケージスプリング、タワー接続用の 4 mm ソケットを備えた成形シリコンテストリードです。 これらのリードは、耐圧搾性を利用した設計になっており、非常に柔軟なツイストマルチより線から構成されています。 二重絶縁。
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 24mm 白 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 24mm 白Hirschmann Test & Measurement
379税込417
1個
7日以内出荷
仕様色 = 白オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = 錫長さ = 24mmコンタクト材質 = 真鍮品番 ; 884-8740 884-8740 、 ; 884-8759 884-8759 及び ; 884-8752 884-8752 は金めっき版の製品です。. BUG 10、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmannテスト / 測定BUG 10、CAT I 4 mmニッケル及び金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットです。絶縁された楕円形ヘッド、M6ねじボディ、はんだ接続が付いています。 このUG 10シリーズ4 mmテストソケットは、厚さが8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I ねじ取り付け: M6 x 0.75 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 緑, 1.5m Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 緑, 1.5mHirschmann Test & Measurement
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1.5m許容電流値 = 16A色 = 緑定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 2m(934094101) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 2m(934094101)Hirschmann Test & Measurement
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -15℃シリコン測定リード: 1 mm 2 . 両端に 4 mm のオスプラグ、ケージスプリング、タワー接続用の 4 mm ソケットを備えた成形シリコンテストリードです。 これらのリードは、耐圧搾性を利用した設計になっており、非常に柔軟なツイストマルチより線から構成されています。 二重絶縁。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 黒, 25cm(973644100) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 黒, 25cm(973644100)Hirschmann Test & Measurement
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様リード長 25cm許容電流値 16A色 黒定格電圧 30 ac, 60 dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ シュラウド ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 ベリリウム銅絶縁体 PVC安全カテゴリレベル CAT IMLBテストリード. Hirschmann Test MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点: 定格電圧: 60 dc 接続プラグ: 4 mm 動作電流(最大): 16 接触抵抗(最大): 22 40 mΩ PVCフレキシブルコード: mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 24mm 黄 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 24mm 黄Hirschmann Test & Measurement
579税込637
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = 錫長さ = 24mmコンタクト材質 = 真鍮品番 ; 884-8740 884-8740 、 ; 884-8759 884-8759 及び ; 884-8752 884-8752 は金めっき版の製品です。. BUG 10、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmannテスト / 測定BUG 10、CAT I 4 mmニッケル及び金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットです。絶縁された楕円形ヘッド、M6ねじボディ、はんだ接続が付いています。 このUG 10シリーズ4 mmテストソケットは、厚さが8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I ねじ取り付け: M6 x 0.75 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement パッチコード 30 V ac, 60 V dc, 赤, 1m Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement パッチコード 30 V ac, 60 V dc, 赤, 1mHirschmann Test & Measurement
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PA、PVC動作温度 Max = +70℃MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 青, 1m(934092102) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 青, 1m(934092102)Hirschmann Test & Measurement
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = シリコーン動作温度 Max = +70℃シリコン測定リード: 1 mm 2 . 両端に 4 mm のオスプラグ、ケージスプリング、タワー接続用の 4 mm ソケットを備えた成形シリコンテストリードです。 これらのリードは、耐圧搾性を利用した設計になっており、非常に柔軟なツイストマルチより線から構成されています。 二重絶縁。
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 1m(973388102) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 1m(973388102)Hirschmann Test & Measurement
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -15℃ストレートシリコンラバーリード. 「ランタン」型スプリングコンタクトプラグで終端処理されています。 1 m単位で販売されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 67mm 青(931824102) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 67mm 青(931824102)Hirschmann Test & Measurement
859税込945
1個
7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 67mmコンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = POMHirschmann SLS 10B CAT I、4 mmケーブルプラグ. Hirschmann CAT I、4 mm安全ケーブルプラグは、クリック / スプリング絶縁スリーブによって接触保護と完全絶縁が施されています。このスリーブを外すには、サイドロックスプリングに圧力を加えるだけです。 ニッケルめっきコンタクトスプリングは銅ベリリウム製です。 最大ねじ接続: 2.5 mm 2 . 特長. 定格: 16 A、30 V ac / 60 V dc CAT I 黄銅、ニッケルめっき 接触抵抗: 5 mΩ 温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 緑, 2m Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 緑, 2mHirschmann Test & Measurement
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 緑定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ