ソレノイドバルブコネクタ GSAシリーズ DIN 43650 A オス 3P+E IP65 1袋 200個入Hirschmann Test & Measurement¥96,980税込¥106,678
1袋(200個)
7日以内出荷
これらのコネクタは動力装置の固定点やプラント部品、装置の内部配線委適しています。コネクタベースGDM/GDML/GDMEソケットとの使用に適しています
仕様●ポール形式:3P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 A●定格電圧:400 V ac/dc●オス/メス:オス●実装タイプ:埋め込みネジ●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:GSA●IP保護等級:IP65●結線方法:はんだ●コード番号:190-2399アズワン品番65-7728-28