カテゴリ

  • 測定用品(12)
絞り込み
ブランド
  • Hirschmann Test & Measurement
  • モノタロウ(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(105)
  • ピーシーエー(45)
  • ゴールドウイン(39)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(21)
  • CKD(11)
  • アルファ[販促](11)
  • RS PRO(8)
  • デュオ(8)
  • コスモ・テック(7)
  • ノスタルジアージュ東京高輪(7)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • 栃木屋(4)
  • KITACO(4)
  • KSフィルター(4)
  • ダイヤトレンド(4)
  • 入江工研(4)
  • Schutzinger(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-07」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 2m Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 2mHirschmann Test & Measurement
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 金めっき絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃メーカー型番の末尾が7**の製品はすべて金めっき版です。. MLN 2.5、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLN 2.5、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグとタワー構成用の4 mm径ソケットが装備されています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I PVC絶縁 ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ (100 cm) 20 mΩ (200 cm)RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 黒, 2m Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 黒, 2mHirschmann Test & Measurement
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 金めっき絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃メーカー型番の末尾が7**の製品はすべて金めっき版です。. MLN 2.5、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLN 2.5、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグとタワー構成用の4 mm径ソケットが装備されています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I PVC絶縁 ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ (100 cm) 20 mΩ (200 cm)RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 黒, 1m Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 黒, 1mHirschmann Test & Measurement
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 金めっき絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃メーカー型番の末尾が7**の製品はすべて金めっき版です。. MLN 2.5、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLN 2.5、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグとタワー構成用の4 mm径ソケットが装備されています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I PVC絶縁 ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ (100 cm) 20 mΩ (200 cm)RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 1m(934063702) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 1m(934063702)Hirschmann Test & Measurement
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 青定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 金めっき絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃メーカー型番の末尾が7**の製品はすべて金めっき版です。. MLN 2.5、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLN 2.5、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグとタワー構成用の4 mm径ソケットが装備されています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I PVC絶縁 ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ (100 cm) 20 mΩ (200 cm)RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 50cm Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 50cmHirschmann Test & Measurement
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 青定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 金めっき絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃メーカー型番の末尾が7**の製品はすべて金めっき版です。. MLN 2.5、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLN 2.5、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグとタワー構成用の4 mm径ソケットが装備されています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I PVC絶縁 ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ (100 cm) 20 mΩ (200 cm)RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 1m Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 1mHirschmann Test & Measurement
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 金めっき絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃メーカー型番の末尾が7**の製品はすべて金めっき版です。. MLN 2.5、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLN 2.5、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグとタワー構成用の4 mm径ソケットが装備されています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I PVC絶縁 ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ (100 cm) 20 mΩ (200 cm)RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 25cm Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 25cmHirschmann Test & Measurement
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 25cm Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 25cmHirschmann Test & Measurement
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 黒, 50cm Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 黒, 50cmHirschmann Test & Measurement
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 金めっき絶縁体 = ポリアミド(PA)安全カテゴリレベル = CAT Iメーカー型番の末尾が7**の製品はすべて金めっき版です。. MLN 2.5、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLN 2.5、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグとタワー構成用の4 mm径ソケットが装備されています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I PVC絶縁 ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ (100 cm) 20 mΩ (200 cm)RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 黒, 25cm Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 黒, 25cmHirschmann Test & Measurement
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 50cm Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 50cmHirschmann Test & Measurement
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 金めっき絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃メーカー型番の末尾が7**の製品はすべて金めっき版です。. MLN 2.5、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLN 2.5、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグとタワー構成用の4 mm径ソケットが装備されています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I PVC絶縁 ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ (100 cm) 20 mΩ (200 cm)RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 2m Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 2mHirschmann Test & Measurement
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ